制御機器 (326) 空調・電設資材 (100) 電動工具 (59) パソコン/周辺機器 (20) 電気材料 (11) 建材・エクステリア (10) 住設機器 (6) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (4) 安全用品 (4) 防災用品 (4) FA担当者のオススメ新商品 (4) 整備工具・収納 (4) 家電 (4) メカニカル部品 (3) 測量用品(土木/建設) (3) 照明 (2) 溶接用品 (1) 防犯用品 (1) 医療 (1) 作業工具 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット) Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭ペット世帯に配慮した商品仕様突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替えペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応使い勝手・お手入れ性の改善排水頻度を週1回から月1回に持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用
付属品 塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット 色 ホワイト 電源(V) 交流100 (50/60Hz) 消費電力(W) 強:60、中:13、弱:6 タンク容量(L) 約1.3 本体質量(kg) (タンク空時)約8.6 センサー ニオイセンサー、温湿度センサー 風量(m3 /min) 強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(時間) 強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5 機能 ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱 本体外形寸法(mm) 約 高さ580×幅360×奥行220 適合床面積 ~22畳(~36m2 )、集じん:~22畳(~36m2 ) 電気代の目安 強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h 付加機能 チャイルドロック、塩投入自動 床面積(m2 ) 加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 ) 運転音 強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB 清浄時間(分) 8畳:約13 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0 加湿量(mL/h) 強:210、中:120、弱:50
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭家庭用ジアイーノ史上最大の適用床面積26畳を実現「集中クリーンモード」付着菌・付着臭を集中的に抑制1台で除菌・脱臭・集じん・加湿まで対応お部屋の清潔維持をこの1台で、オールインワン機能次亜塩素酸による清潔加湿でお部屋をクリーンに使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に
付属品 塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット 色 チタニウムシルバー 電源(V) 交流100 (50/60Hz) 消費電力(W) 【加湿・標準】強:22、中:11、静音:8、【加湿・多め】強:58、中:15、静音:10 タンク容量(L) 約4.0 キャスター ○ 本体質量(kg) (タンク空時)約11.8 センサー 照度センサー、ニオイセンサー、温湿度センサー 風量(m3 /min) 【加湿・標準】強:約4.1、中:約2.5、弱:約1.8、【加湿・多め】強:約6.0、中:約3.2、静音:約2.2 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(時間) 【加湿・標準】強:約10.5時、中:約16、静音:約23.5、【加湿・多め】強:約6.1、中:約10.5、静音:約14.8 機能 集中クリーンモード、電解強度設定機能:強・中・弱 本体外形寸法(mm) 約 高さ710×幅398×奥行270 適合床面積 ~26畳(~43m2 )、集じん:~26畳(~43m2 ) 電気代の目安 【加湿・標準】強:約0.7円/h、中:約0.3円/h、弱:約0.3円/h、【加湿・多め】強:約1.8円/h、中:約0.5円/h、静音:約0.3円/h 付加機能 チャイルドロック、塩投入自動 床面積(m2 ) 加湿:木造和室 ~11畳(~18 )/プレハブ洋室 ~18畳(~30 ) 運転モード 加湿:多め・標準、風量:「おまかせ・強・中・弱」 運転音 【加湿・標準】強:約43dB、中:約32dB、弱:約25dB、【加湿・多め】強:約54dB、中:約40dB、静音:約29dB 清浄時間(分) 8畳:約11 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 【加湿・標準】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8、【加湿・多め】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8 加湿量(mL/h) 【加湿・標準】強:380、中:250、弱:170、【加湿・多め】強:650、中:380、弱:270
空気清浄機 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデルハウスダストキャッチャー搭載ナノイー搭載ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
質量(kg) 5.9 色 ホワイト 消費電力(W) 強:45.0、中:10.0、静音:5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×340×208 風量(m3 /min) 強:6.0、中:2.7、静音:0.9 集塵方式 機械式(静電HEPA) 風量調整 強/中/静音/自動 設置方式 卓上・床置両用 運転音 強:52dB、中:35dB、静音:18dB 清浄時間(分) 8畳:約11 コード種類 キャプタイヤコード(1.8m) RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 0.3 適用畳数 [適用床面積]27畳(45m2 )
ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
色 アイスブルー 質量(g) 約550 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200(TURBO/HOT時) 電源 交流式 温風温度(℃) 約90(TURBO時) / 約65(低温ケアモード時) 風量(m3 /min) 1.6(TURBO時) 電源コード(m) 約1.7 機能 ミネラル★1(ダブル外吹出し) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 184×85×218 RoHS指令(10物質対応) 対応 マイナスイオン機能 あり
限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可 種類 ガラス基板検出 保護構造 IP40 方向 光軸:トップビュウ レンズ 装着不可 スリーブ機能 無 許容曲げ半径(mm) R2 RoHS指令(10物質対応) 対応 検出対象 限定反射型
レッツノート FC 店頭(Core Ultra 7 255H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/M365B+OFHB2024/14.0型/WUXGA/ブラック) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 タッチパネル非搭載 外部出力 【ディスプレイ】HDMI/USB3.1Type-C メモリー 【メインメモリ】最大32GB / 標準32GB ディスプレイ 14.0型 TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度 1920×1200 使用CPU Core Ultra 7 255H スロット 【メモリ】空0/全1 プロセッサー インテルCore Ultra プロセッサー セキュリティ セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー Webカメラ あり 搭載OS Windows11 Pro 64bit メモリ規格 LPDDR5X SDRAM ストレージ 【SSD】1024GB 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロット なし USB USB3.1×2,USB3.0×2 オフィスソフト Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
デジタルファイバセンサ有機ELディスプレイ搭載FX-250 SERIES文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面10 0段階の入光量調整 入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。
仕様 ●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて) 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:24ms以下 切換式 ケーブル 0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付 消費電力(mW) 960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下) 短絡保護 装備 出力動作 入光時ON / 非入光時ON 切換式 出力表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルファイバセンサFX-250 NPNトランジスタ・オープンコレクタ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
デジタルファイバセンサ有機ELディスプレイ搭載FX-250 SERIES文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面10 0段階の入光量調整 入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。
仕様 ●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999 出力 PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間) ・残留電圧:2V以下(最大流出電流にて) 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:25ms以下 切換式 ケーブル 0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付 消費電力(mW) 960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下) 短絡保護 装備 出力動作 入光時ON / 非入光時ON 切換式 出力表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) RoHS指令(10物質対応) 対応
天井直付型 壁直付型 据置取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
材質 取付板:亜鉛鋼板 幅(mm) 40 色 白 取付 水平天井 高さ(mm) 64 材質(本体) アルミ(ブラック) 電圧(V) 100~242 色温度(K) 調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) LED 内蔵 光色 調色 グリーン購入法 適合 別売品番 リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra) 83 電源ユニット 内蔵 調光範囲 (約1%)~100%)
天井直付型 壁直付型 据置取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
材質 取付板:亜鉛鋼板 幅(mm) 40 色 白 取付 水平天井 高さ(mm) 64 材質(本体) アルミ(ホワイト) 電圧(V) 100~242 色温度(K) 調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) LED 内蔵 光色 調色 グリーン購入法 適合 別売品番 リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra) 83 電源ユニット 内蔵 調光範囲 (約1%)~100%)
Let’s note SR4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/vPro非対応/バ Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途 リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携 仕様 【インストールOS詳細】Windows11 Pro64bit【ライセンスOS】Windows11 Pro64bit【CPU詳細】Core i5-1335U【プロセッサーテクノロジー】第13世代【メインメモリ(標準)】16GB【メインメモリ(最大)】16GB【メモリスロット(空/全)】0/0【ストレージ容量】512GB【ストレージタイプ】SSD Pcle【その他ドライブ】なし【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス【VRAM容量】メインメモリーと共用【ディスプレイ詳細】FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア【外部ディスプレイ出力】あり アナログRGB、HDMI【メモリカードスロット】あり SD/SDHC/SDXC対応【PCI-Expressスロット】なし【WiMAX】なし【WWAN】4G【対応SIMサイズ】eSIM、nanoSIM【SIM情報SIMフリー【その他無線データ転送】Bluetooth v5.3【その他インターフェース】LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)【ハードウェアセキュリティ】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)【タッチパネル】非搭載 その他 【WWAN】4G【WiMAX】なし【ドライブ】なし【タッチパネル】非搭載 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 容量 【VRAM】メインメモリーと共用 電源 AC 100V~240V、50Hz/60Hz 外部出力 あり アナログRGB、HDMI インターフェース LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリー LPDDR4x SDRAM メモリー容量 【メイン】16GB ディスプレイ 12.4型(FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア) 解像度 1920×1280ドット 保証期間 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。 使用CPU Core i5-1335U スピーカー ステレオ スロット 【PCI-Express】なし【メモリスロット(空/全)】0/0 OS Windows11 Pro64bit プロセッサー 第13世代 チップセット CPUに内蔵 セキュリティ 【ハードウェア】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイス ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(207万画素)、アレイマイク搭載 関連資料 let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB) データ転送 Bluetooth v5.3 容量(GB) 512 TVチューナー なし ストレージ SSD Pcle 光学ドライブ なし モニターサイズ 12.4型 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロット あり SD/SDHC/SDXC対応 コントローラ 【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス USB USB3.1 Type-C ×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面×2))、USB3.0 Type-A ×3(左側面×1、右側面×2) オフィスソフト なし
FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L)) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途 無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様 プロセッサーテクノロジー:第13世代 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等 電源(V) AC 100~240、50Hz/60Hz 出力 外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI 対応OS Windows11 Pro64bit 最大消費電力(W) 65 インターフェース LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー リチウムイオン メモリー LPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準) メモリー容量 16GB ディスプレイ TFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 解像度 2160×1440ドット 使用CPU Core i5-1345U スピーカー ステレオ スロット メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 OS Windows11 Pro64bit チップセット CPUに内蔵 セキュリティ ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス あり ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 無線通信方式 Bluetooth v5.1 タッチパネル方式 搭載 容量(GB) ストレージ:512 搭載ドライブ なし ストレージ SSD Pcle 内蔵グラフィックス インテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブ なし ディスプレイサイズ(目安) 14型 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 容量(MB) VRAM最大8140(メインメモリーと共用) USB USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフト なし
電池がどれでもライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
質量(g) 約240(乾電池エボルタ単3形1本含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×80×125 光源 ワイドパワー白色LED 使用電池 単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能) 照度(Lx) 【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) 電池寿命 ■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分) 耐水性 防滴形(IPX1相当) 光束(Lm) 50
FV4法(i7/32/512/11P/14.0/5G<E/TP/BLKB) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 プロセッサーテクノロジー:第13世代 付属品 ACアダプター(USB Power Delivery対応)、ACアダプター、バッテリーパック(L)、専用布、取扱説明書等 電源(V) AC100~240(50Hz/60Hz) 出力 外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI 最大消費電力(W) 85 インターフェース LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー リチウムイオン メモリー LPDDR4x SDRAM 32GB(最大)/32GB(標準) ディスプレイ TFTカラー液晶(静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 解像度 2160×1440ドット 使用CPU Core i7-1370P スピーカー ステレオ スロット メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 OS Windows11 Pro64bit チップセット CPUに内蔵 セキュリティ ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー)、バックライト搭載、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス あり ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 無線通信方式 Bluetooth v5.1 タッチパネル方式 搭載 容量(GB) ストレージ:512 搭載ドライブ なし ストレージ SSD Pcle 内蔵グラフィックス インテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブ なし ディスプレイサイズ(目安) 14型 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 容量(MB) VRAM最大8140(メインメモリーと共用) USB USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフト なし
SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4/LTE) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途 無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様 SIMフリー(nanoSIM) 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源(V) AC 100V~240V、50Hz/60Hz 出力 あり アナログRGB、HDMI 電源 AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W) 65W インターフェース LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー リチウムイオン メモリー LPDDR4x SDRAM メモリー容量 16GB ディスプレイ 12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度 1920×1280ドット 使用CPU Core i5-1335U スピーカー ステレオ スロット メモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OS Windows11 Pro64bit プロセッサー 第13世代 チップセット CPUに内蔵 セキュリティ ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイス あり ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式 非搭載 Bluetooth Bluetooth v5.3 TVチューナー なし SSD 512GB ストレージ SSD Pcle 内蔵グラフィックス インテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフト Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途 無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源(V) AC 100V~240V、50Hz/60Hz 出力 あり アナログRGB、HDMI 電源 AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W) 65W インターフェース LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー リチウムイオン メモリー LPDDR4x SDRAM メモリー容量 16GB ディスプレイ 12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度 1920×1280ドット 使用CPU Core i5-1335U スピーカー ステレオ スロット メモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OS Windows11 Pro64bit プロセッサー 第13世代 チップセット CPUに内蔵 セキュリティ ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイス あり ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式 非搭載 Bluetooth Bluetooth v5.3 TVチューナー なし SSD 512GB ストレージ SSD Pcle 内蔵グラフィックス インテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフト Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/vPro非対応) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途 無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源(V) AC 100V~240V、50Hz/60Hz 出力 あり アナログRGB、HDMI 電源 AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W) 65W インターフェース LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー リチウムイオン メモリー LPDDR4x SDRAM メモリー容量 16GB ディスプレイ 12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度 1920×1280ドット 使用CPU Core i5-1335U スピーカー ステレオ スロット メモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OS Windows11 Pro64bit プロセッサー 第13世代 チップセット CPUに内蔵 セキュリティ ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイス ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式 非搭載 Bluetooth Bluetooth v5.3 TVチューナー なし SSD 512GB ストレージ SSD Pcle 内蔵グラフィックス インテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフト なし
SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/LTE/vPro非) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途 無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様 SIMフリー(nanoSIM) 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 出力 あり アナログRGB、HDMI 電源 AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W) 65W インターフェース LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー リチウムイオン メモリー LPDDR4x SDRAM メモリー容量 16GB ディスプレイ 12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度 1920×1280ドット 使用CPU Core i5-1335U スピーカー ステレオ スロット メモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OS Windows11 Pro64bit プロセッサー 第13世代 チップセット CPUに内蔵 セキュリティ ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイス ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式 非搭載 Bluetooth Bluetooth v5.3 TVチューナー なし SSD 512GB ストレージ SSD Pcle 内蔵グラフィックス インテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフト なし
シーリングファン 羽根径90cm Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
風量4段切替1/fゆらぎ運転逆回転切替3時間切タイマーワイヤレスリモコン付引掛けシーリング取付傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg) 2.7 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 5 回転数(min-1 [r.p.m]) 【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB) 【ソフト】16.5【強】23 風速(m/s) 【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4 風量(m3 /h) 【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020 RoHS指令(10物質対応) 対応
シーリングファン 羽根径110cm Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
風量4段切替1/fゆらぎ運転逆回転切替3時間切タイマーワイヤレスリモコン付引掛けシーリング取付傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg) 2.9 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 12 回転数(min-1 [r.p.m]) 【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB) 【ソフト】16.5【強】26 風速(m/s) 【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7 風量(m3 /h) 【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380 RoHS指令(10物質対応) 対応
Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/vPro非対応 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途 リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等 適合 WWAN:4G、eSIM:キャリア KDDI、(eSIM)内蔵eSIM使用可能年数:4年 サイズ ディスプレイ:14型 容量 VRAM:最大8140MB(メインメモリーと共用)、ストレージ:512GB タイプ メモリ:LPDDR4x SDRAM 電源(V) AC 100~240、50Hz/60Hz 出力 外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI 対応機種 タッチパネル:非搭載 対応 CPU:Core i5-1335U 最大消費電力(W) 65 インターフェース その他:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー リチウムイオン メモリー (最大・標準)16GB ディスプレイ TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度 2160×1440ドット 保証期間 保守:ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。 スピーカー ステレオ スロット メモリー:0/0(空/全) OS インストール:Windows11 Pro64bit、ライセンス:Windows11 Pro64bit プロセッサー テクノロジー:第13世代 チップセット CPUに内蔵 セキュリティ ハードウェア:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス あり ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 関連資料 let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB) データ転送 無線:Bluetooth v5.1 メモリーカード スロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 ストレージ SSD Pcle 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 コントローラ グラフィック:インテルIris Xeグラフィックス USB USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフト なし
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(40A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ 創エネ対応 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし IHクッキングヒーター用ブレーカ 30A 電気温水器用ブレーカ容量(A) (エコキュート用・分岐タイプ)30 太陽光発電用連系ブレーカ 40A
ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
色 ホワイト 消費電力(W) 1200(ターボ時) 温風温度(℃) 約80(ターボ時)、約100(ドライ時) 風量(m3 /min) 1.6 電源コード(m) 約1.7 マイナスイオン機能 あり
ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
色 ダークグレー 消費電力(W) 1200(ターボ時) 温風温度(℃) 約80(ターボ時)、約100(ドライ時) 風量(m3 /min) 1.6 電源コード(m) 約1.7 マイナスイオン機能 あり
狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
寸法(mm) 入力側:□9.5、出力側:対辺12 最大トルク 約19N・m(3秒締め) ※EZFLA8装着時で、メーカー測定条件による参考値です。 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.56MB)
狭所用アタッチメント(メガネ型ME1用) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
寸法(mm) 対辺12 最大トルク 約14N・m(3秒締め) ※EZFME1装着時で、メーカー測定条件による参考値です。 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.56MB)
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 予約販売
【ステンレスポール】オフブラック【ガラスグローブ】乳白つや消し地中埋込型、地上高482mm【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)ポール径Φ8040形電球1灯器具相当LED電球専用商品
質量(kg) 1.6 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 平均演色評価数(Ra) 80 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度(K) 2700 ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W) 65.1 入力電流(A) (100V時)0.075 光束(Lm) 280 RoHS指令(10物質対応) 対応 子品番 【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
残量チェック機能付き電池がどれでもライト Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使える電池残量を3色のLEDで表示するので、電池チェッカーとしても使える明るさ約3.5倍の約50lm (メーカー従来品(BF-BM10)比較)
用途 防災、備蓄に。 質量(g) 約255(乾電池エボルタ単3形1本含む) 使用電池 単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能) 照度(Lx) 懐中電灯使用時:約500 (1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))、ランタン使用時:約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14.5×7.5×12 電池寿命 【乾電池エボルタNEO】単1形:約24時間、単2形:約11時間、単3形:約5時間、単4形:約2時間20分【乾電池エボルタ】単1形:約22時間、単2形:約10時間、単3形:約4時間30分、単4形:約2時間【パナソニックアルカリ乾電池】単1形:約20時間、単2形:約9時間、単3形:約4時間、単4形:約1時間40分 耐水性 防滴形(IPX1相当) 光束(Lm) 約50 電球の種類 ワイドパワー白色LED 1個
OSライン ハンガー ボルト無 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
オフィス・店舗用配線ダクト OSラインM8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。
用途 OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。 種別 OSライン ハンガー(ボルト無)
エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
種別 配管セット(新冷媒対応) 型式 2分・4分 外径(Φmm) ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”) セット数 1 仕上外径(mm) ガス側:33、液側:23 肉厚t(mm) ガス側:0.8、液側:0.8 断熱材 難燃性(外側1種、内側2種) 対応冷媒種別 2
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に木工穴あけ作業の連続作業量も向上圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
性能 電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト 質量(kg) 《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7 回転数(min-1 [r.p.m]) 《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430 本体寸法 《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mm チャック(mm) 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13 クラッチ作動トルク 《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (5.32MB)
充電ドリルドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に木工穴あけ作業の連続作業量も向上圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
性能 電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト 質量(kg) 《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7 回転数(min-1 [r.p.m]) 《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430 本体寸法 《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mm チャック(mm) 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13 最大締付トルク(N・m) 【(弾性体締付トルク)】《18V》高速:約15、低速:約35 《14.4V》高速:約14、低速:約34 《剛性体締付トルク》の場合 《18V》低速:約50 クラッチ作動トルク 《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (5.32MB)
Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
用途 無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様 ●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源 AC 100V~240V、50Hz/60Hz 本体質量(g) 939 最大消費電力(W) 65 メモリー容量 16GB 解像度 1920×1280ドット 使用CPU Core i5 スピーカー ステレオ チップセット CPUに内蔵 キーボード あり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) ポインティングデバイス あり ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフト なし
充電インパクトドライバー マーキング Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
用途 スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。 打撃数(min-1 [回/分]) Fモード:0~3,300 締付け能力 締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m) 機能 打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯) チャック ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) 最大締付トルク Fモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時) 回転数(回/分) Fモード:0~2,300 振動3軸合成値(m/s2 ) 7 ライト機能 LEDライト:スイッチ連動
IHクッキングヒーター Cシリーズ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べるブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き底面がフラットなグリルを搭載グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現
高さ(mm) ワークトップの上:11 質量(g) グリル皿:560 タイプ 3口IH 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V) 単相200(50Hz/60Hz) コード長さ(m) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×346×34.2 ヒーター(W) 1.95 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64 ヒーター 左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階 消費電力(kW) 5.8(4.8/4.0に切り換え可能) 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm地中埋込型、地上高800mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg) 1.8 色 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度 2700K エネルギー消費効率(Lm/W) 27.9 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時)0.075 ポール径(Φmm) 80 光束(Lm) 器具:120 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm地中埋込型、地上高500mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg) 1.5 色 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度 2700K エネルギー消費効率(Lm/W) 27.9 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時)0.075 ポール径(Φmm) 80 光束(Lm) 器具:120 RoHS指令(10物質対応) 対応
Let`s note FV4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L)) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途 無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 電源 AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W) 65WPCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。 インターフェース LANコネクター(RJ-45)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリー LPDDR4x SDRAM メモリー容量 16GB ディスプレイ 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 解像度 2160×1440ドット 使用CPU Core i5-1345U スピーカー ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) OS Windows11 Pro64bit チップセット CPUに内蔵 セキュリティ ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式 非搭載 Bluetooth Bluetooth v5.1 TVチューナー なし SSD 512GB ストレージ SSD Pcle 内蔵グラフィックス インテル Iris Xe グラフィックス 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax ( 6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USB USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3 オフィスソフト なし
Azeloss用電池アダプター Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。
製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。
場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。
電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。
電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。
ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。
色 ブラック 標準作業時間 【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (5.87MB)