50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類露出形 ボタン数2 定格使用電圧(V)AC440 絶縁抵抗(MΩ)5以上 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじM3.5 接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース)プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LT4H デジタルタイマ
ワイドな時間仕様 明るく、見やすい表示 使いやすい簡単操作 首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化 IP66の耐環境性の対応 ネジ締め端子タイプ(M3.5)とピンタイプを標準化 パネルカバーの交換が可能 UL、c-UL、CEマーキングに対応 経済価格
規格UL/C-UL 、CE 停電対応補償有
1個
13,980 税込15,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法M3.5 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)。結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
種類露出形 ボタン数2 定格使用電流(A)0.015~1.5 定格使用電圧(V)AC24~600 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじM3.5 締付トルク(N・m)1.2 接点構成1a+1b 耐電圧AC2500V 1分間 準拠規格JIS C4531 取得規格電気用品安全法 質量(kg)0.16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形 ボタン数2 定格使用電流(A)0.015~1.5 定格使用電圧(V)AC24~600 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流) 接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF) ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5 商品番号BL6002K
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形 ボタン数2 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプPW-2 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心) 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成1a+1b ねじ寸法M3.5 準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号BM28300N
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。 種類センサ連動ユニット 端子ねじM3.5 端子(幅)7.6mm 消費電流(mA)3 使用周囲温度(℃)-10~50 使用周囲湿度45~85%RH 使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2) 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7 モジュールJIS協約形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96 材質(端子)黄銅(Snメッキ) 外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70 材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂 端子幅(mm)7.6 材質(端子ねじ) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 1a 高容量
連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G) 負荷電圧 30Vと60Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G) 出力構成:1a
用途計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場 接点構成1a 規格UL/C-UL、VDE
1箱(50個)ほか
34,980 税込38,478
32日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類コントロールユニット 電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V)DC24 耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 入力インピーダンス(Ω)約9.1k 絶縁方式フォトカプラ 電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF) 周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと) 使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4 演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ 命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC 耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A) 機械的寿命2000万回以上 ラベル数(JMP+LOOP)256点 絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時) 耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回 プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 電気的寿命10万回以上 マスタコントロールリレー(MCR)256点 微分点数プログラム容量分 ステップラダー数1000工程 サブルーチン数500サブルーチン 使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 入力インピーダンス(kΩ)約9.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。 種類センサ連動ユニット 端子ねじM3.5 端子(幅)7.6mm 消費電流(mA)3 使用周囲温度(℃)-10~60 使用周囲湿度45~85%RH 使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 ) 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7 モジュールJIS協約形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96 材質(端子)黄銅(Snメッキ) 材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂 端子幅(mm)7.6 材質(端子ねじ) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)-10~60 仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FV4法(i7/32/512/11P/14.0/5G&LTE/TP/BLKB)
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代 付属品ACアダプター(USB Power Delivery対応)、ACアダプター、バッテリーパック(L)、専用布、取扱説明書 等 電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz 出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI 対応OSWindows11 Pro64bit 最大消費電力(W)85 インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM 32GB(最大)/32GB(標準) ディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 解像度2160×1440ドット 使用CPUCore i7-1370P スピーカーステレオ スロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、バックライト搭載、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 無線通信方式Bluetooth v5.1 タッチパネル方式搭載 容量(GB)ストレージ:512 搭載ドライブなし ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)14型 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用) USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X0コントロールユニット
Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
電源(V)100~240 AC 規格CE 電源100~240V AC 定格入力電圧(V)24 DC 保存温度(℃)-40~70 絶縁方式フォトカプラ 耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子) 使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4 汚染度(使用環境)2 耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回 雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間 定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~) 使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
22,880 税込25,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)15 励磁方式常時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CSE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC200 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
22,980 税込25,278
欠品中

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)15 励磁方式常時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CSE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
22,980 税込25,278
欠品中

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)20 励磁方式常時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CSE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
22,980 税込25,278
欠品中

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CLE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
19,980 税込21,978
60日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)20 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CLE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
19,980 税込21,978
欠品中

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CLE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CLE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC24 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)20 励磁方式常時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CSE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC200 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)30 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CLE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC200 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)30 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CLE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)30 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CLE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC24 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力 材質鋼鉄製 種類警報盤 ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5 出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA 深さ(mm)105 入力(警報)無電圧a接点 タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)75(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分 入出力端子ネジ端子
1個
65,980 税込72,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110% 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力 材質鋼鉄製 ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)【個別移報出力】無電圧a/b接点(SWでの選択)AC250V 0.5A(抵抗負荷) 入力(警報)無電圧a接点 タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)状態表示機能(5回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)75(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子ネジ端子 停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.56 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V) 漏電表示方式機械式釦 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6 引外し方式熱動・電磁式
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 適合【相線式】1Φ2W(単相2線式)・1Φ3W(単相3線式) 寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.56 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V) 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式釦 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6 引外し方式熱動・電磁式
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP0Rコントロールユニット
プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ マスタコントロールリレー(MCR)256点 ラベル数(JMP+LOOP)256点 微分点数プログラム容量分 ステップラダー数1000工程 サブルーチン数500サブルーチン 定格電圧(V)24 DC 電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC 使用周囲温度(℃)0~+55 使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回 耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC 定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時) 入力インピーダンス(Ω)約9.1k 絶縁方式フォトカプラ
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FP7機能カセット(熱電対入力)
エコ商品
本体質量(g)約25(端子台含む) 接続方式コネクタ式端子台 入力点数2ch(ch間絶縁) 分解能(℃)0.2(ソフトウェア平均処理で表示は0.1) 消費電流(mA)45以下 絶縁方式熱電対入力端子~内部デジタル回路間:トランス絶縁、アイソレーションIC絶縁、熱電対入力端子間:トランス絶縁、アイソレーションIC 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 サンプリング周期100ms/2ch 使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと) 耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による) 耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) RoHS指令(10物質対応)対応 総合精度±0.5%F.S.以下+冷接点誤差:1.5℃(0~55℃) 入力レンジK熱電対:-50.0~500.0℃、J熱電対:-50.0~500.0℃ 耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2) 入力インピーダンス(kΩ)344
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等 電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz 出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI 対応OSWindows11 Pro64bit 最大消費電力(W)65 インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準) メモリー容量16GB ディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 解像度2160×1440ドット 使用CPUCore i5-1345U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 無線通信方式Bluetooth v5.1 タッチパネル方式搭載 容量(GB)ストレージ:512 搭載ドライブなし ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)14型 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用) USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPU ユニット
エコ商品
セキュリティ強化タイプ。代替商品:FP7。代替品番:AFP7CPS3RS。代替型番:AFP7CPS3RS
規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201 制御方式サイクリック演算方式 本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む) 外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。 機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可) 消費電流(mA)200以下 通信方式半二重方式 インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による) プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2) 同期方式調歩同期方式 雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。 端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。 伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 伝送距離(m)15 処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~ プログラム仕様リレーシンボル方式 使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP7 入出力ユニット(タイプ1)
耐電圧500V AC 1分間 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70 使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動5~8.4Hz片振幅3.5mm1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz定加速度9.8m/s210回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 回路入力:500kHz DC5V、24V対応(5V、24V端子別) フォトカプラ絶縁、出力:200kHz DC5V~24V トランジスタ(シンクタイプ) 0.1A フォトカプラ絶縁 入出力入力16点/出力16点 ユニットメモリ4096ワード ※各入出力の機能はユニット内部FPGAのプログラミングにより自由に設定可能 絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて) 耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷

eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等 適合WWAN:4G、eSIM:キャリア KDDI、(eSIM)内蔵eSIM使用可能年数:4年 サイズディスプレイ:14型 容量VRAM:最大8140MB(メインメモリーと共用)、ストレージ:512GB タイプメモリ:LPDDR4x SDRAM 電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz 出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI 対応機種タッチパネル:非搭載 対応CPU:Core i5-1335U 最大消費電力(W)65 インターフェースその他:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリー(最大・標準)16GB ディスプレイTFTカラー液晶 アンチグレア 解像度2160×1440ドット 保証期間保守:ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。 スピーカーステレオ スロットメモリー:0/0(空/全) OSインストール:Windows11 Pro64bit、ライセンス:Windows11 Pro64bit プロセッサーテクノロジー:第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティハードウェア:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB) データ転送無線:Bluetooth v5.1 メモリーカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 ストレージSSD Pcle 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 コントローラグラフィック:インテルIris Xeグラフィックス USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携 仕様【インストールOS詳細】Windows11 Pro64bit【ライセンスOS】Windows11 Pro64bit【CPU詳細】Core i5-1335U【プロセッサーテクノロジー】第13世代【メインメモリ(標準)】16GB【メインメモリ(最大)】16GB【メモリスロット(空/全)】0/0【ストレージ容量】512GB【ストレージタイプ】SSD Pcle【その他ドライブ】なし【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス【VRAM容量】メインメモリーと共用【ディスプレイ詳細】FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア【外部ディスプレイ出力】あり アナログRGB、HDMI【メモリカードスロット】あり SD/SDHC/SDXC対応【PCI-Expressスロット】なし【WiMAX】なし【WWAN】4G【対応SIMサイズ】eSIM、nanoSIM【SIM情報SIMフリー【その他無線データ転送】Bluetooth v5.3【その他インターフェース】LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)【ハードウェアセキュリティ】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)【タッチパネル】非搭載 その他【WWAN】4G【WiMAX】なし【ドライブ】なし【タッチパネル】非搭載 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 容量【VRAM】メインメモリーと共用 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 外部出力あり アナログRGB、HDMI インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量【メイン】16GB ディスプレイ12.4型(FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア) 解像度1920×1280ドット 保証期間ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロット【PCI-Express】なし【メモリスロット(空/全)】0/0 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティ【ハードウェア】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(207万画素)、アレイマイク搭載 関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB) データ転送Bluetooth v5.3 容量(GB)512 TVチューナーなし ストレージSSD Pcle 光学ドライブなし モニターサイズ12.4型 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 コントローラ【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス USBUSB3.1 Type-C ×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面×2))、USB3.0 Type-A ×3(左側面×1、右側面×2) オフィスソフトなし
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)FP7 CPUユニット
エコ商品
仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む) 接続汎用通信、コンピュータリンク、MODBUS-RTU 制御仕様メモリ容量:メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121,500 データレジスタ(ワード):131,072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96,000 データレジスタ(ワード):262,144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64,000 データレジスタ(ワード):425,984 最大PB数:128 ※:バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32,000 データレジスタ(ワード):589,824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。プログラム方式 リレーシンボル方式、制御方式 サイクリック演算方式、プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)、演算処理速度 基本命令 最小11ns/ステップ~、外部入力(X) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。外部出力(Y) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。内部リレー(R) 32,768点、システムリレー(SR) 内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L) 16,384点、タイマ(T) 4,096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)x4,294,967,295まで計数可能、カウンタ(C) 1,024点 1~4,294,967,295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD) 16,384ワード、システムデータレジスタ(SD) 内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE) 15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR) 制限なし、ラベル(LOOP)数 各PBごとに最大65,535、微分点数 制限なし、ステップラダー数 制限なし、サブルーチン数 各PBごとに最大65,535、割り込みプログラム数 1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能 SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン 可(0~125ms)、カレンダタイマ 年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値) 3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能 パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能 最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可) 通信方式半二重方式 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと) フォーマット形式【伝送】ストップビット: 1bit/2bit、パリティ: 無し/有り(奇数/偶数)、データ長 :7bit/8bit、始端コード: STX有り/STX無し、終端コード: CR/CR+LF/無し/ETX 耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による) 同期方式調歩同期方式 使用条件使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 インターフェイスRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s 消費電流200mA以下 伝送距離15m 耐振動/耐衝撃5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)/147m/s2以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2) 定格電圧範囲(V)20.4~28.8DC 出力ポート端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。
1台
90,980 税込100,078
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/LTE/vPro非)
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様SIMフリー(nanoSIM) 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 出力あり アナログRGB、HDMI 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W)65W インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式非搭載 BluetoothBluetooth v5.3 TVチューナーなし SSD512GB ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフトなし
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/vPro非対応)
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz 出力あり アナログRGB、HDMI 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W)65W インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式非搭載 BluetoothBluetooth v5.3 TVチューナーなし SSD512GB ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフトなし
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷