カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(308)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(32)
  • ニッセイ(221)
  • CKD(207)
  • ParkerTAIYO(195)
  • 寺岡製作所(136)
  • 三菱電機(136)
  • TRUSCO(129)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • 三菱マテリアル(100)
  • RS PRO(100)
  • イスカル(76)
  • 三木プーリ(72)
  • 旭精工(69)
  • マクセル(68)
  • イマオコーポレーション(67)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • FYH(日本ピローブロック)(51)
  • 三桂製作所(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(240)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(223)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n25」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
334件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS16T Panasonic(パナソニック)

    18ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS16T

    Panasonic(パナソニック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000BASE-T 18ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
  • 気調システム 交換用NOXフィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 交換用NOXフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1枚
    4日以内出荷
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 225AF/200A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 225AF/200A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • GA-AS4TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    GA-AS4TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×6ポート。・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・日本語WEB管理機能
    付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能質量(g)1700ポート数4消費電力(W)(最小/最大 )3.7/75.0定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)6、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×210発熱量(kcal/h)64.5設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンなしスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)12.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)145ポート(PoE給電)4、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)62.0
  • レイヤ2スイッチングハブ ASシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ ASシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • GA-AS24TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    GA-AS24TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×28ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大370W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
    付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3800ポート数24消費電力(W)(最小/最大 )13.8/209定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)26、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257発熱量(kcal/h)179.7設置方法19インチラック、AVラック動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)52Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)155ポート(PoE給電)24、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:26ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)26.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)38.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)168.0
  • GA-ASW8TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    GA-ASW8TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    6日以内出荷
    レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×10ポート。・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)。・日本語WEB管理機能
    付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能材質メタル質量(g)2300ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )8.5/151接続方式ギガビット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×280発熱量(kcal/h)129設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵保管温度範囲(℃)-20~70ファンありマグネット別売スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)20.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)156ポート(PoE給電)8、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.2最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
  • マルミナダウンライト 250形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 250形Φ125 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1705材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 250形Φ150 4000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 250形Φ150 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1885材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 250形Φ150 3000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 250形Φ150 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1800材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 250形Φ125 3000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 250形Φ125 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1630材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • 高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 5000K Panasonic(パナソニック)

    高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1445材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra95)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト DL250形Φ150 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト DL250形Φ150 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1900材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    小型シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
    質量(kg)0.9色ホワイト取付天井直付型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)85グリーン購入法適合演色指数(Ra)85色(反射板)ホワイト/プラスチック調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • マルミナダウンライト 250形Φ150 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 250形Φ150 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1855材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • 高演色マルミナダウンライト 250形Φ150 5000K Panasonic(パナソニック)

    高演色マルミナダウンライト 250形Φ150 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷
    材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ電圧(V)100~242本体アルミ板(t2.5)色温度(K)5000光束(Lm)器具:1595光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    小型シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
    質量(kg)0.9色ブラック取付天井直付型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)40グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    小型シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
    質量(kg)0.9色ホワイト取付天井直付型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)40グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 50ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS48T Panasonic(パナソニック)

    50ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS48T

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    8日以内出荷
    10/100/1000BASE-T 50ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
  • DL250形Φ125広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用色白型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)3500トランスLED内蔵電源ユニット内蔵配光角度(°)50光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 14ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS12T Panasonic(パナソニック)

    14ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS12T

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    10/100/1000BASE-T 14ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
  • DL250形Φ150広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    色ホワイト型天井埋込型電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)5000トランスLED内蔵電源ユニット内蔵配光角度(°)50光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 250形Φ125 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 250形Φ125 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1715材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1680材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト DL250形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト DL250形Φ125 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1705材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:1.0(灯具:0.5、電源:0.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ125拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL250形Φ75拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ75拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL250形Φ100拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ100拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ150拡散35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150拡散35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ150拡散30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150拡散30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ100拡散30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ100拡散30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ75中角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ75中角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ125広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ75拡散30K黒 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ75拡散30K黒

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ75中角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ75中角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL250形Φ75拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ75拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ75広角50K黒 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ75広角50K黒

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ85広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ85広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ