8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック 長さ(m)3.66 適合規格(PS)E 厚さ(mm)(外面被覆)0.6
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)3.66 厚さ(mm)(外面被覆)0.6 (外層ポリエチレン)ブラック 適合規格(PS)E
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ステンレス薄鋼電線管
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場 厚さ(mm)1.5 種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 厚さ公差(mm)±0.15 表面仕上げ#240研磨
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)