カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • 七星科学研究所(25)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • ABRACON(21)
  • AKER(19)
  • 日東工業(16)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13)
  • サンドビック(11)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • SMC(10)
  • ニッタ(10)
  • EPCOS(9)
  • VISHAY(9)
  • ツツミ工業(8)
  • onsemi(8)
  • EUROQUARTZ(7)
  • NOKクリューバー(6)
  • Texas Instruments(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-12」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,120μF,20V dc,20SEPF120M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,120μF,20V dc,20SEPF120MPanasonic(パナソニック)
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)6.3(Dia)×6電圧(V)20dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量120μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,120μF,20V dc,20SVPF120M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,120μF,20V dc,20SVPF120MPanasonic(パナソニック)
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)20dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量120μF漏れ電流(μA)480RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
小型 太陽光発電用負荷リレー ALFGシリーズ Panasonic(パナソニック)小型 太陽光発電用負荷リレー ALFGシリーズPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
7日以内出荷
パイプファン 本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 本体スイッチ付Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
本体スイッチ付 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.93マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.0/7.5騒音値(dB)(50/60Hz)32/32開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)110/110換気風量(m3/h)(50/60Hz)117/117
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
LEリレー Panasonic(パナソニック)LEリレーPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1箱(100個)
62日以内出荷
マグネトロン負荷、ヒータ負荷対応 絶縁距離(コイル-接点間)空間:8.0mm、沿面:9.5mm以上 耐サージ電圧:10,000V 低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ) TMP型/プリント板端子
用途電子レンジ、冷蔵庫、OA機器保護構造フラックスタイト
LAリレー5A TVー3 Panasonic(パナソニック)LAリレー5A TVー3Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(100個)
62日以内出荷
TV-4取得 2a 3A/5A パワーリレー