8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様末端様式:スルーホール 長さ(mm)6 幅(mm)3.5 寸法(mm)6×3.5×5 高さ(mm)5 アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST ボタン色グレー 動作特性モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 特性品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。. パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極 動作温度範囲(℃)-30 → +85 アクチュエータ長さ(mm)5 コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
1袋(5個)
279 税込307
7日以内出荷

仕様末端様式:スルーホール 寸法(mm)6×3.5×4.3 アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 操作力(N)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。. パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極 アクチュエータ長さ(mm)4.3 コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc 最小動作温度(℃)-30
1袋(5個)
299 税込329
7日以内出荷

品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴として
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●高さ:4.3mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1559 アズワン品番65-7818-90
1袋(5個)
499 税込549
7日以内出荷

。品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●高さ:5mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1568 アズワン品番65-7818-76
1袋(5個)
369 税込406
7日以内出荷

品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:茶●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:2.4 N●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1574 アズワン品番65-7818-94
1袋(5個)
409 税込450
7日以内出荷

1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm)202 密度電解液/1.28(20℃)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)