カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(43)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- コイズミ照明(161)
- ENDO(遠藤照明)(160)
- 岩崎電気(44)
- 三菱電機(38)
- DAIKO(大光電機)(19)
- オーム電機(18)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- 日動工業(12)
- スワン電器(12)
- JAPPY(10)
- MG(旧エム・システム技研)(6)
- 山田照明(6)
- TOEX(LIXIL)(6)
- TAIKO DENKI(5)
- ラムマウント(4)
- SMC(3)
- ミツビシ(3)
- タキズミ(TAKIZUMI)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ra-82」の検索結果
特価

配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から32日以内出荷取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100消費電力(W)17.9全光束(Lm)1545首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(2851度)エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色入力電流(A)(100V時)0.186トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(1730度)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100消費電力(W)17.9全光束(Lm)1760首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(1730度)エネルギー消費効率(Lm/W)98.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色入力電流(A)(100V時)0.186トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(2851度)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
導光板ローポール片側低WH500白色
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷質量(kg)2.2消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED白色(4000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)200
導光板ローポール両側低WH800白色
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷質量(kg)2.7消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED白色(4000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)210
導光板ローポール片側低WH800白色
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷質量(kg)2.6消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED白色(4000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)200
導光板ローポール両側低WH500白色
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷質量(kg)2.3消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED白色(4000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)210
導光板ローポール両側低WH800電球色
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷質量(kg)2.7消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED電球色(3000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)210
導光板ローポール片側低WH500電球色
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷質量(kg)2.2消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED電球色(3000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)200
導光板ローポール片側低WH800電球色
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷質量(kg)2.6消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED電球色(3000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)200
導光板ローポール両側低WH500電球色
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷質量(kg)2.3消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED電球色(3000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)210
WiLIA 配線ダクト取付型 スポットライト 可変配光型
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト。無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。取付配線ダクト取付専用定格電圧(V)AC100首振角度(°)90LED電球色(2700K Ra92)~昼光色(6500K Ra82)適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等)入数1台取付面位置天井面取付専用水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他その他【光束維持率】70%質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)電圧(V)100~242モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)112調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト遮光(°)30エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に質量(kg)1.2タイプ200形電圧(V)100~242消費電力(W)21角度(°)光源遮光:30色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)95.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)50演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部/下部:プラスチック(ホワイト)/アルミ(銀色鏡面仕上)定格光束(Lm)(白色(4000K)時)2000配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角45度 広角タイプ
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様光源遮光角:30度質量(kg)1.2取付天井面取付専用型天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.5色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維率70%)光束(Lm)1000配光角度(°)ビーム角45・広角タイプ演色指数(Ra)82~92調光率(%)1~100埋込高(mm)100電源ユニット内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角45度 広角タイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様光源遮光角:30度質量(kg)1.2取付天井面取付専用型天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維率70%)光束(Lm)1300配光角度(°)ビーム角45・広角タイプ演色指数(Ra)82~92調光率(%)1~100埋込高(mm)100電源ユニット内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角65度・拡散タイプ
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様光源遮光角:30度質量(kg)1.2取付天井面取付専用型天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.5色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維率70%)光束(Lm)940配光角度(°)ビーム角65・拡散タイプ演色指数(Ra)82~92調光率(%)1~100埋込高(mm)100電源ユニット内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92材質(反射板)上部/下部:プラスチック(ホワイト)/アルミ(銀色鏡面仕上)配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)1.6色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:125電圧(V)100~242消費電力(W)36時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色調色アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)156電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Zその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)1.2色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)21時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色調色アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)100電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイバス)を自動切替。ナイトバージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能。(パソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能。(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。質量(kg)25寸法L(mm)131.5寸法H(mm)Φ145電流(A)【熱交換換気/普通換気】100V:1.62(H0)・1.45/1.43(H1)・1.37/1.31(H2)・1.24/1.12(H3)・1.05/0.95(H4)・0.66/0.6(L0)・0.62/0.56(L1)・0.52/0.47(L2)・0.47/0.43(L3)・0.43/0.39(L4)・0.27/0.25(L5)、単相200V:0.96(H0)・0.86/0.85(H1)・0.81/0.77(H2)・0.73/0.66(H3)・0.62/0.56(H4)・0.39/0.35(L0)・0.36/0.33(L1)・0.30/0.28(L2)・0.28/0.25(L3)・0.25/0.22(L4)・0.16/0.14(L5)電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通消費電力(W)熱交換換気/普通換気:80(H0)・70/69(H1)・66/62(H2)・58/52(H3)・48/43(H4)・28/25(L0)・26/25(L1)・21/23(L2)・19/17(L3)・17/15(L4)・10/9(L5)寸法A(mm)812寸法F(mm)144.5材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))寸法D(mm)706寸法E(mm)289寸法B(mm)649寸法C(mm)743適合品番カセット式ルーバー品番:FY-RLP2512騒音値(dB)熱交換換気/普通換気:37/38(H0)・35/36(H1)・34.5/35.5(H2)・34/35(H3)・33/34(H4)・28/29(L0)・27/28(L1)・26/27(L2)・24/25(L3)・23/24(L4)・19.5/20.5(L5)寸法J(mm)Φ200寸法G(mm)102寸法K(mm)386風量(m3/h)熱交換換気/普通換気:250(H0)・250(H1)・230(H2)・215(H3)・200(H4)・150(L0)・150(L1)・138(L2)・129(L3)・120(L4)・85(L5)呼び径(Φmm)接続ダクト:150RoHS指令(10物質対応)対応熱効率(%)【熱交換換気】冷房時/暖房時:61/69(H0)・61/69(H1)・62/70(H2)・63/70.5(H3)・64/71(H4)・65.5/72(L0)・65.5/72(L1)・66/72.5(L2)・66/72.5(L3)・66/72.5(L4)・66/72.5(L5)温度交換効率(%)熱交換換気:70(H0)・70(H1)・71(H2)・72(H3)・73(H4)・74.5(L0)・74.5(L1)・75(L2)・75(L3)・75(L4)・75(L5)機外静圧(Pa)熱交換換気/普通換気:110(H0)・80(H1)・68(H2)・59(H3)・51(H4)・40(L0)・29(L1)・24(L2)・21(L3)・18(L4)・9(L5)換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン
Panasonic(パナソニック)¥219,800~税込¥241,780~1台5日以内出荷DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台32日以内出荷新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他その他【光束維持率】70%質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ電圧(V)100~242首振角度(°)約30モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)165調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355°エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 中角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台32日以内出荷質量(kg)1.1取付天井面取付専用タイプ天井埋込型、中角タイプ・光源遮光角30度色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%照度角15°エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 広角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台32日以内出荷タイプ天井埋込型、広角タイプ・光源遮光角30度色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台32日以内出荷時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に質量(kg)1.9電圧(V)100~242首振角度(°)45機能配光調整:18°~35°色温度(K)6500~2700ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ソフトライト LEDラウンドタイプ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1台32日以内出荷材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)82~92材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
マルミナLEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥38,980~税込¥42,878~1台32日以内出荷時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に質量(kg)1.4タイプ200形電圧(V)100~242消費電力(W)21色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)76.4材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)10ビーム角度(°)95演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)(白色(4000K)時)1605配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白つや消し)エコロジー商品省エネ
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台32日以内出荷時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出にタイプ250形電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30首振角度(°)(Φ100/Φ125)35/30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角65度 拡散タイプ
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781台32日以内出荷仕様光源遮光角:30度質量(kg)1.2取付天井面取付専用型天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維率70%)光束(Lm)1210配光角度(°)ビーム角65・拡散タイプ演色指数(Ra)82~92調光率(%)1~100埋込高(mm)100電源ユニット内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調色調光タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1台32日以内出荷仕様●灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●配光調整機能:付(17~36度)質量(kg)1.3取付天井面取付専用タイプ天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2首振角度(°)45色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.9材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)955回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92埋込高(mm)96電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ダウンライト ソフトライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) LiBecoM(リベコム) ラウンドタイプ
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台32日以内出荷質量(kg)4.6色シルバー取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)48.5色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.6材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED拡散タイプ、内蔵光束(Lm)4300光色調色ビーム角度(°)90別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)450埋込高(mm)259電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ダウンライト ソフトライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) LiBecoM(リベコム) ラウンドタイプ
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781台32日以内出荷質量(kg)1.5色シルバー取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)21色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.1材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED拡散タイプ、内蔵光束(Lm)1725光色調色ビーム角度(°)75別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)138電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781台32日以内出荷仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91056質量(kg)2色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.5首振角度(°)約30色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、広角タイプ光束(Lm)2695光色調色ビーム角度(°)35回転角度(°)水平:約355別売品番ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)埋込高(mm)185電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台32日以内出荷適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)1.9色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.5角度(°)配光調整機能付:18~35首振角度(°)約45色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)2790光色調色回転角度(°)水平:約355別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)182電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) パネル付型 コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台32日以内出荷適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80008その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)1.4色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)21時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)76.4LED内蔵、拡散タイプ光束(Lm)器具:1605リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色調色アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92パネルアクリル(乳白つや消し)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)112電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台32日以内出荷色白取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台32日以内出荷仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約30色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色調色回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト