ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
デジタルチューナー搭載で選局がかんたん!らくらくチューニングラジオ暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光るダイヤルパネル」搭載持ち運びに便利な「ハンドストラップ」付きAMラジオ番組がFM 放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)
用途 ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー 小型ラジオ デジタルチューナー搭載 ワイドFM対応 電池式 コンパクト 付属品 モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 色 シルバー 質量(g) 111 電源(V) DC 3 単3形乾電池×2本 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.7×2.85×11.7 スピーカー 5.7cm丸形×1個 受信周波数 FMモノラル76-108MHz/AMモノラル504-1665kHz 出力端子 イヤホン:モノラル(Φ3.5mm8Ω) 最大出力(mW) 【実用】(DC時)125
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 60AF/60A Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ カンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm) 125 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) 主幹容量(AF) 60(60A) キャビネット幅(mm) 450
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 100AF/100A Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ カンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 50AF/50A Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ カンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 225AF/200A Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ カンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
リレーソケット 基板実装 4 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL E43149 and CSA LR26550Miniature relay for PA series printed circuit boardVery compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
仕様 ●電圧:24V●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-1980 アズワン品番 65-8052-07
リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(50個)
7日以内出荷
UL E43149 and CSA LR26550Miniature relay for PA series printed circuit boardVery compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183 アズワン品番 65-8058-58
Panasonic 高周波リレー (RFリレー) 24V dc 75Ω SPDT, ARS1124 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 最大動作時間:3GHz、アイソレーション:30 @ 3 GHz dB、VSWR 電圧定在波比:1.4 @ 3 GHz 取付方式 基板実装 接点構成 SPDT インピーダンス 75Ω 接触抵抗(mΩ) 100 接点材質 金めっき コイル抵抗(Ω) 2880 コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高周波ARSシリーズ. この高周波数マイクロ波リレーは、インピーダンスが50又は75オームで最高3 GHzの周波数を切り替えます。わずか14 x 8.6 x 7 mmのコンパクトな超ミニチュア設計を採用しています。. 超ミニチュア設計 スルーホール及び表面実装タイプ 最大3 GHzの優れた高周波特性 インピーダンス: 50 Ω及び75 Ω 放送、ビデオ、測定、携帯電話基地局、通信用途向け 挿入損失(dB) 0.5 @ 3 GHz コイル電力(mW) 200 最大動作温度(℃) 70 ラッチ あり
SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、82 K Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機と
SMDレジスタ 68kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する 68K Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
SMDレジスタ 680Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、680 オームの抵抗値を備えており、熱 / 熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ
仕様 ●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W アズワン品番 65-7067-42
SMDレジスタ 6.8kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、6.8K Ω の抵抗を備え、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105
仕様 ●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W アズワン品番 65-7068-13
SMDレジスタ 56kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する 56 k Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
仕様 ●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W アズワン品番 65-7069-65
SMDレジスタ 47kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する 47K Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 67,980税込 ¥ 74,778
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、470 Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃
仕様 ●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W アズワン品番 65-7075-65
SMDレジスタ 39Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、39 Ω の抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 1
仕様 ●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:39Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W アズワン品番 65-7068-17
SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、39 K Ω の抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
仕様 ●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:39kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W アズワン品番 65-7067-46
SMDレジスタ 3.9kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、3.9 k Ω の抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対する高い耐性があります。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
SMDレジスタ 27kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、27 K Ω の抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
SMDレジスタ 270kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、270 K Ω の抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
仕様 ●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:270kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W アズワン品番 65-7071-33