2号にぎり釦Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC 25定格電流(A)1適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75回路方式片切常開形接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触結線方式巻締端子式
塗装大型四角大丸穴カバーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
質量(kg)0.11種類13ミリカバー仕上カオチン電着塗装仕上げ
盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から15日以内出荷
材質ステンレス製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.5ドア片扉
塗装大型四角大丸穴 平カバーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
質量(kg)0.09高さ(mm)1.6種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
12cm露出形天井スピーカーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)定格入力(W)3周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー使用温度範囲(℃)-20~+50適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm寸法(mm)Φ250×78質量(g)900仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
内曲りPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
色ステンシルバー仕様内曲り本体+内パッチンセット内容内パッチン 2個、内曲り本体サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型
外曲りPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
色ステンシルバー仕様外曲り本体+内パッチンセット内容曲がりスペーサー4個、内パッチン2個、外曲り本体サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
防滴露出形天井スピーカーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。
配線余長を中に収納可能。
WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。
IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。
JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)コネクタ即結端子 N、R、C 各3極適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線使用温度範囲(℃)-20~50防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)質量(kg)1.4仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
リモコンマイクPanasonic(パナソニック)欠品中
使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
イオン用 マルチフィットブラシ 白 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
歯面・噛み合わせ面をしっかり磨き、ツルツルの歯にしあげます。
品番EW-TDEF4-W/EW1046-N/EW1046/EW-DE42-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE44-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE43-S/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DL43-P交換目安3ヶ月アズワン品番69-6038-32
イオン用 2Wayシリコンブラシ 白 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
音波振動とシリコンの組合せで、歯ぐきを心地よく刺激します。
品番EW-TDEF4-W/EW1046-N/EW-DE42-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE44-A/EW1046/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DL43-P交換目安3ヶ月アズワン品番69-6038-30
イオン用 密集極細毛ブラシ 黒 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
音波振動と密集極細毛の組み合わせで、歯周ポケットに潜む歯周病の原因菌をかき出します。
品番EW1046-N/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE43-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DL43-P交換目安3ヶ月アズワン品番69-6038-34
やわらか歯間ブラシ 1セット 10本入Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
やわらかいゴム素材の歯間ブラシ。歯ぐきが下がって広がった歯間をしっかりケアします。
セット内容カートリッジ10本入/ブラシネック1本入/収納ケース付品番EW1036/EW1037/EW1012/EW1013/EW-LA20/EW-LA25/EW1035/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1035-G/EW1038-G/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安1週間(1日1回使用時)アズワン品番69-6038-44
ポイント磨きブラシ 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
歯に当たった時の衝撃を軽減する新素材を採用。
品番EW-TDEF4-W/EW-DP57-S/EW-DT72-S/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL39-W/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP37-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DP57-P/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW1011/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW1012/EW1013/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DM74-W/EW1000/EW-LA25/EW-LA20/EW1035/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-6038-29
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ ラージ 黒 1個 2本入Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。口が大きい方には、ラージサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア
仕様交換の目安:約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP36-K/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA46-H/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DP36-W/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DM74-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-18
イオン用 マルチフィットブラシ 黒 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
歯面・噛み合わせ面をしっかり磨き、ツルツルの歯にしあげます。
品番EW1046-N/EW-DE42-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE44-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE43-S/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DL43-P交換目安3ヶ月アズワン品番69-6038-31
イオン用 密集極細毛ブラシ 白 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
音波振動と密集極細毛の組み合わせで、歯周ポケットに潜む歯周病の原因菌をかき出します。
品番EW-TDEF4-W/EW1046-N/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE43-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DL43-P交換目安3ヶ月アズワン品番69-6038-35
歯間クリアブラシ 1セット 4本入Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
毛束が歯間に入りやすく、歯間の歯垢を除去します。
品番EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安1ヶ月アズワン品番69-6038-42
ステインオフアタッチメント 白 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
2週間に1度の集中ケアで、特に気になるステインを除去します。
品番EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安6ヶ月(月2回使用時 / 12回使用)アズワン品番69-6038-43
シリコンブラシ 白 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
音波振動とシリコンの組合せで歯ぐきを心地よく刺激します。
品番EW1035/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1037-H/EW1021-W/EW1022-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW1040-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE54-K/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安約3ヶ月アズワン品番69-6038-40
舌クリーニングブラシ 白 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
柔らかい植毛で舌表面の汚れをやさしく除去します。
適合本体EW1036/EW1037/EW1012/EW1013/EW-CDP54-A/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-LA20/EW-LA25/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1035/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1022-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安約3ヶ月アズワン品番69-6038-41
HSソレノイド プッシュ型 垂直取付型Panasonic(パナソニック)62日以内出荷
300万回以上の長寿命を実現
負荷連結部にナイロンブッシュの採用(プル型、両用型)
水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ
B種相当絶縁、モールドコイル採用
50Hz・60Hz共用
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)60日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)40定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替