653件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


専用ランプになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)19.4 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間 給電方式片側給電タイプ
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット 本体
幅(mm)110 カバー上下面カバー(非密閉)付 質量(kg)0.4 取付壁直付型 高さ(mm)110 電圧(V)100 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能
仕様埋込穴Φ75、高気密SB形 取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型 構成本体のみ、LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)110 配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度) LED交換可能(LEDランプ)
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット 本体
用途入隅コーナー用 カバー上下面カバー(非密閉)付 質量(kg)0.4 取付壁直付型 高さ(mm)110 電圧(V)100 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




質量(kg)約7.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×582×163 スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×8個 許容入力160W(連続プログラム)80W(RMS)
1箱
74,980 税込82,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト 本体
幅(mm)Φ85 質量(kg)0.2 取付天井直付型 高さ(mm)72 材質(本体)プラスチック(ホワイト) 電圧(V)100 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 傾斜天井取付角度(°)55
1台
1,898 税込2,088
5日以内出荷

産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に 幅(mm)59 適合バッテリーEYSB30 機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階) 設定段数6段階+F(締付力調整解除モード) 充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45 回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本 質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具) 形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11) 使用温度範囲(℃)-20~+60 仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415 周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB) 入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え) 角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能) 音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル) 指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5) 定格入力(W)60、30、15 防水仕様IPX4 指向性X 許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
1個
259,800 税込285,780
欠品中

1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷

質量(kg)約7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×322×206 音圧レベル(dB)出力/92(1W/1m)、最大112(1m/100W)
1箱
79,980 税込87,978
5日以内出荷

寸法(mm)159×1112×163 質量(kg)約12.5 スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×16個 許容入力320W(連続プログラム)160W(RMS)
1箱
99,980 税込109,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(赤)
1.3枚刃×リニアモーター約13,000ストローク/分=約39,000カットアクション/分でパワフルに剃りきる・3枚刃と高速リニアモーターを搭載2.密着スイングヘッド・「左右」に30°可動するヘッドが顔にしっかり密着して多くのヒゲをとらえる3.ウォータースルー洗浄・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載・充電スタンド付き
1台
14,180 税込15,598
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ3枚刃 240V
全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのお風呂でも使えるメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒) 付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)185(キャップ除く) シリーズラムダッシュ 消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時) 電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4 表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック 刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー 使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間 使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター 商品タイプ本体 防水IPX7基準検査クリア 洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
1個
22,900 税込25,190
7日以内出荷

産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に 機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)153×249×59 設定段数6段階+F(締付力調整解除モード) 充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45 回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内施設向けのアレイ方式スピーカーシステムです。 複数個のスピーカーを縦方向に配列することで、垂直方向の指向性を制御できます。 残響音を抑制し、明瞭度の高い音質を実現。また、距離による音の減衰を低減します。 設置場所が高くても、スピーカー音軸が拡声エリアに向くようにできる、新開発の弓形エンクロージャーを採用。 ウェイ方式により、スピーチ拡声から音楽再生まで対応します。 外的衝撃に強い防球モデルのスピーカーです。
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、M10 ボルト、ばね座金、吊り金具、平座金、落下防止ワイヤ 質量(kg)約24 形式アレイ方式 2ウェイバスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~+50 周波数(Hz)クロスオーバー:2000 仕上エンクロージャー:木製 ブルーブラック塗装(マンセル 5PB2/2近似色)、前面パネル:パンチングネット ブルーブラック塗装(マンセル5PB2/2近似色) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×1303×255 周波数特性80Hz~16000Hz(-10dB) 入力インピーダンス(Ω)8 入力端子コネクター×2、推奨プラグ:NL4FX、NL2FX(ノイトリック株式会社) 音圧レベル(dB)出力:96(1m1W) スピーカー低音用:12cmコーンスピーカー×8個、高音用:31mmドームスピーカー×32個 指向角(°)水平:120度、垂直:30度(低音:50度)、音軸は下方に9度 許容入力240 W(RMS) 高さ(m)設置推奨:4~6
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷

UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがありま
仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●定格電流:10A●コード番号:173-8941 アズワン品番65-8058-10
1箱(50個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット。・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。<L571U外刃面積>12.3 ?、<L381W外刃面積>8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御。
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。<L571U外刃面積>12.3 ?、<L381W外刃面積>8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)。3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ブラック)
1.・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。2.・「左右」に30°可動するヘッドが顔にしっかり密着して多くのヒゲをとらえる。3.・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載。・充電スタンド付き
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

1.アゴ下トリマー刃を新搭載し、長いくせヒゲのカット率は従来の約1.5倍(※24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。Panasonic調べ。24年度モデルトリマー刃搭載<ES-L380W>カット率12.4 %。アゴ下トリマー刃搭載<ES-L381W同等品>カット率19.3 %。Panasonic独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。※)に。2.・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。3.・ヘッド部が「前後」「左右」「上下」に可動・頬や顔の凹凸にしっかり密着して深剃り。
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

1.・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。2.・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載。3.・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体
型式浅型:7H 取付天井埋込型 構造高気密SB形 枠の色鋼板枠:ホワイトつや消し ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)70 傾斜天井取付角度(°)55
1台
939 税込1,033
当日出荷

1.ラムダッシュAI+※を搭載「ラムダッシュAI+」が ヒゲの状態に合わせ最適なパワーに自動制御※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。2.新5枚刃システム×高速リニアモーターで、濃いヒゲもしっかり深剃り・5枚刃×ラムダッシュ史上最速※リニアモーター約14,000ストローク/分=約70,000カットアクション/分を実現※Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2024年7月30日現在。・アゴ下トリマー刃を2枚搭載し、長いくせヒゲのカット率は従来の約2.0倍※に※23年度5枚刃モデルとの比較。Panasonic調べ。<ES-LV9W>カット率27.7 %、<ES-L580U>カット率57.5 %。Panasonic独自の基準に基づく。使用条件により効果は異なります。3.肌へのやさしさを追求・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかり。お部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。
仕様光束維持率:70% 幅(mm)156 質量(kg)0.4 高さ(mm)110 備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17) 光源色電球色 入力電流(A)(100V時)0.086 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)155 LED交換可能(LED電球)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合灯具:LGD1000LLB1 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 構成装飾枠のみ、灯具別売 LED交換不可
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<LEDニッチライト>壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト。限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズ。<ユニバーサルタイプ ダウンライト>照らしたいものに向けて自由に光の向きを変えられます。LEDだから省エネ、長寿命
仕様埋込穴Φ48 取付方式取付型:天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)1.8 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 全光束(Lm)90 平均演色評価数高演色Ra93 首振角度(°)首振範囲24 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 入力電流(A)(100V時)0.045 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売 明るさ10形電球1灯器具相当 照射方式照射方向可動型 埋込穴(Φmm)Φ48 埋込高(mm)35 配光タイプ集光タイプ LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<LEDニッチライト>壁が小さなギャラリーに。壁に小さなくぼみ(ニッチ)が生まれるあかりです。限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズ。LEDだから省エネ、長寿命
仕様埋込穴Φ48 取付方式取付型:天井埋込型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売 明るさ10形電球1灯器具相当 埋込穴(Φmm)Φ48 埋込高(mm)32 LED交換不可
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(黒)
1.3枚刃×リニアモーター約13,000ストローク/分=約39,000カットアクション/分でパワフルに剃りきる・3枚刃と高速リニアモーターを搭載2.ウォータースルー洗浄・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載
1台
10,080 税込11,088
8日以内出荷

1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット。・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。<L571U外刃面積>12.3 ?、<L381W外刃面積>8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)。3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ブラック)
1.・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。2.・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載。3。・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷