制御機器 (1,908) 空調・電設資材 (48) 建築金物 (14) 整備工具・収納 (12) 電動工具 (9) メカニカル部品 (4) 厨房用品 (3) 建材・エクステリア (2) 電気材料 (1) 安全用品 (1) パソコン/周辺機器 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1800 質量(kg) 約4.5 色 ブラック 設置方法 埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】充電器、ELSEEV hekia S Mode3専用。(標準タイプ)DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、(機器連携タイプ)DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1800 質量(kg) 約4.5 設置方法 埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1300 質量(kg) 約4.6 色 シルバー 設置方法 【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350(基礎高さ50含む)
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1300 質量(kg) 約4.6 色 ブラック 設置方法 【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350(基礎高さ50含む)
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1800 質量(kg) 約4.5 色 シルバー 設置方法 埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)ベース付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象 (別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1300 質量(kg) 約4.6 色 シルバー 設置方法 【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.22MB) 地上高さ(mm) 1350(基礎高さ50含む)
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
仕様 ●キャブタイヤケーブル付●光束維持率:85% 適合 適合埋込ボックス(別売):YYY90170 幅(mm) 170 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 159 材質(本体) アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V) 100 消費電力(W) 12.2 角度(°) 可動:0~20 全光束(Lm) 520 保護等級 IP23 色温度(K) 4000 光源色 白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 42.6 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V時)0.13 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm) 43.5 演色指数(Ra) 高演色:85 パネル アクリル(透明)
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
幅(mm) 170 高さ(mm) 159 材質(本体) アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V) 100 消費電力(W) 12.2 角度(°) 可動:0~20 保護等級 IP23 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V時)0.13 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm) 43.5 パネル アクリル(透明)
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
質量(kg) 0.5 色 シルバー 取付 天井面取付専用 備考 ※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 7.2 色温度(K) 3500 エネルギー消費効率(Lm/W) 50.6 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 中角タイプ、内蔵 光束(Lm) 365 光色 温白色 ビーム角度(°) 17 別売品番 スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E9 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 129 電源ユニット 別売 反射板 プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
質量(kg) 1.1 色 シルバー 取付 天井面取付専用 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 27.3 材質(枠) アルミ(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 別売品番 ディフュージョンフィルター(別売):NYY92125、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90355 E9 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 125 埋込高(mm) 214 電源ユニット 別売 反射板 アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
質量(kg) 0.5 色 シルバー 取付 天井面取付専用 備考 セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 7.2 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 中角タイプ、内蔵 ビーム角度(°) 17 別売品番 スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、ライトマネージャーFx(別売):NQ28841K、NQ28861K、NQ21526、NQ21516、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS90101 LJ9 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 129 電源ユニット 別売 調光範囲 (約1%)~100%) 反射板 プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
質量(kg) 0.5 色 シルバー 取付 天井面取付専用 備考 セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 7.2 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 広角タイプ、内蔵 ビーム角度(°) 42 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 129 電源ユニット 別売 反射板 プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
天井埋込型 ダウンライト ソフトライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) LiBecoM(リベコム) ラウンドタイプ Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
質量(kg) 4.6 色 シルバー 取付 天井面取付専用 備考 ※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 48.5 色温度(K) 調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88.6 材質(枠) アルミ(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 拡散タイプ、内蔵 光束(Lm) 4300 光色 調色 ビーム角度(°) 90 別売品番 リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra) 82~92 埋込穴(Φmm) 450 埋込高(mm) 259 電源ユニット 内蔵 調光範囲 (約1%)~100%) 反射板(上部) プラスチック(ホワイト) 反射板 アルミ(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ダウンライト ソフトライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) LiBecoM(リベコム) ラウンドタイプ Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
質量(kg) 1.5 色 シルバー 取付 天井面取付専用 備考 ※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 21 色温度(K) 調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 82.1 材質(枠) アルミ(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 拡散タイプ、内蔵 光束(Lm) 1725 光色 調色 ビーム角度(°) 75 別売品番 リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra) 82~92 埋込穴(Φmm) 200 埋込高(mm) 138 電源ユニット 内蔵 調光範囲 (約1%)~100%) 反射板(上部) プラスチック(ホワイト) 反射板 アルミ(ホワイトつや消し仕上)
屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
用途 住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。 付属品 アース端子ねじ 種別 屋外電源コンセント支柱 Dポール 材質 アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm) 【根巻基礎】Φ300×450 全長(mm) 1900 質量(kg) 7 色 シルバー 種類 Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 適合機器 【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ) 設置方法 コンクリート埋め込み方式 設置場所 屋外 地上高さ(mm) 1450
屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
用途 住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。 付属品 アース端子ねじ 種別 屋外電源コンセント支柱 Dポール 材質 アルミ(アルマイト処理) 全長(mm) 1400 質量(kg) 9 色 シルバー 種類 EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付 ピッチ(mm) 【アンカーボルト固定】140×140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【コンクリート基礎】500×300×300 適合機器 【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ) 設置方法 ベースプレート方式 設置場所 屋外 地上高さ(mm) 1450(基礎高さ50mm含む)
DMXフットスタンド 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
ライトアップ演出用照明器具【ダイナミック演出】フルカラーで演出する足元のあかり公園通路や小径、広場、建築エントランスをフルカラーで演出RGB+Y光色の採用でフルカラーだけではなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応。4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけではなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。SmartArchiシリーズのフットスタンドと同じデザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
仕様 ●ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット別売●制御チャンネル数:4ch(R・G・B・Y)●適合埋込ボックス:(別売)YYY90120●適合電源ユニット:(別売)NTN81997K LI9 種別 ライトアップ演出用照明器具(ダイナミック演出) 材質 グローブ:ポリカーボネート(プリズム・フロスト) 取付 据置型(据置取付専用) 高さ(mm) 160 材質(本体) アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 消費電力(W) 10.3 入力電圧(V) DC24.9 制御 DMX512 保護等級 【LED部】IP66(耐水型・耐塵型)、【本体部】IP23(防水型) 光源 LED(赤緑青黄) 5粒 色温度(K) 3000相当(フル点灯時) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 動作温度(℃) -20~35 光色 電球色 耐風速(m/s) 60仕様 調色の可否 ○
リニューアルボックス HEMSMCB20A Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
コスモパネル コンパクト21シリーズ東京ガス向けリニューアルボックス
適合 東京ガス向け 種別 リニューアルボックス 色 ホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5) タイプ 露出・半埋込両用 入数(個) 1
ラッチングリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様 ●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●コイル電力:70mW●コード番号:699-6263 アズワン品番 65-8096-92
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.30mm 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5 x 4.30mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●高さ:4.3mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0221 アズワン品番 65-7839-87
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 3.5 x 2.9mm 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.2mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:3.5mm●幅:2.9mm●寸法:3.5 x 2.9mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●操作力:1 N●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0193 アズワン品番 65-7839-85
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mm 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5 x 5mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●高さ:5mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0223 アズワン品番 65-7839-83
リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(50個)
7日以内出荷
UL、CSAスルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。TQ2 シリーズこれは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:64.3 <Ω/>●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:14mm●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV rms●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:173-8975 アズワン品番 65-8056-76
ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 33,980税込 ¥ 37,378
1セット(50個)
7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8979 アズワン品番 65-8058-30
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3.1mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●コンタクト定格電流:20 mA●高さ:3.1mm●機械的寿命:1000000Cycles●コード番号:756-1858 アズワン品番 65-7813-99
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 4.7x 3.5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチ
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:4.7mm●幅:3.5mm●寸法:4.7x 3.5mm●コンタクト定格電流:20 mA●高さ:2.5mm●機械的寿命:500000Cycles●コード番号:756-1773 アズワン品番 65-7825-72
RES SMD 2.4K OHM 5% 1/20W 0201 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
チップ抵抗 ERJ-1GEJ242C Panasonic製を販売します。
仕様 ●抵抗:2.4 kOhms●許容誤差:±5%●電力(ワット):0.05W、1/20W●組成:厚膜●温度係数:±200ppm/℃●動作温度:-55℃~125℃●パッケージ/ケース:0201(0603メートル法) アズワン品番 67-0354-63
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 6.6 x 6mm 1袋 20個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチ
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6.6mm●幅:6mm●寸法:6.6 x 6mm●コンタクト定格電流:20 mA●高さ:2mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:756-1836 アズワン品番 65-7818-88