8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷


セット内容器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K 材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 長さ(mm)662 幅(mm)150 質量(kg)1.7 高さ(mm)116 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×662×116 器具・セットセット品 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 光束(Lm)880 LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)880 演色指数(Ra)80 IP等級IP23防湿 調光の可否
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵 適合【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス) 材質【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装) 質量(kg)1.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)12 保護等級IP20(防湿) 光源LDL20×1 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光束(Lm)950 LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%) 適合ランプ直管LEDランプ用 演色指数(Ra)84
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)12 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 灯数1 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿 調光の可否
1セット
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 適合ガード:FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材) 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)本体:1.8 質量(g)ランプ:125 電流(A)0.35 電圧(V)100~242 消費電力(W)12 定格電力(W)11 管径(Φmm)25.5 口金29.9 光源LDL20×1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光束(Lm)器具:950、ランフ:1200 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)84 IP等級IP23 防湿
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷

関連カテゴリ