カテゴリ
- 制御機器(18)
- 家電(16)
- 空調・照明・電設資材(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- 電動工具(5)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(9)
- メディアカバーマーケット(842)
- 黒田精工(740)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(564)
- KITO(キトー)(315)
- RG(レーシングギア)(272)
- ハンマーキャスター(263)
- DAYTONA(デイトナ)(241)
- Gクラフト(240)
- BIGM(丸山製作所)(203)
- 共立(202)
- ネグロス電工(190)
- 工進(169)
- フエニックス・コンタクト(158)
- TOTO(156)
- JAPANNEXT(145)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
- ダイヤトレンド(143)
- ノーブランド(142)
- MAD MAX(マッドマックス)(142)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)

パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg材質本体:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350TKG品番9-0694-0501TKG品番(2017)6-0613-0301
SR/QR用バッテリー(標準)(カームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷仕様●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:付属品のため●電気用品安全法(備考):適合●電波法備考:付属品のためRoHS指令(10物質対応)対応
Let’s note SR4 店(i5/11P/CG)
Panasonic(パナソニック)¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。最大消費電力(W)65WメモリーLPDDR4X SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280使用CPUCorei5-1335UOSWindows11 Pro 64bitプロセッサー第13世代セキュリティセキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサーWebカメラありSSD512GBストレージSSD光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*3
Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準)
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)939最大消費電力(W)65メモリー容量16GB解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5スピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし![[1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03585714-230308-02.jpg)
[1.55V] 酸化銀電池
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷適合ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用※必ず使用する本体の適応規格をご確認くださいタイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
酸化銀電池
Panasonic(パナソニック)¥389税込¥4281個当日出荷時計用仕様【相当品】317、D317、V317、566質量(g)約0.2タイプ酸化銀電池電圧(V)1.55寸法(Φ×mm)約5.8×1.65
EXENA 充電ミニドライバー
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601長さ(mm)131幅(mm)42高さ(mm)42質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAhバッテリー電圧(V)3.7付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])850スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
充電ミニドライバー miniQu(ミニック)
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45質量(g)165タイプ小型ドライバー能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリーリチウムイオンチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])230スピンドルロック機能あり適合バッテリーmicroUSB Bタイプ適合ビット(mm)六角ビット 6.35
エントリーシェーバー 3枚刃
Panasonic(パナソニック)¥5,990~税込¥6,589~1個当日出荷から5日以内出荷日本製の3枚刃で、確かな剃り味。ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃付属品ACアダプター、掃除用ブラシ商品タイプ本体
メンズシェーバー 1枚刃
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷剃り味が長持ちするステンレス1枚刃。携帯に便利なコンパクトタイプ。海外へのお土産に適した日本製用途髭のお手入れに。 パナソニック Panasonic 髭剃り メンズシェーバー シェービング色シルバー質量(g)75タイプヘッド:往復式電源乾電池式
パナソニック IHジャー炊飯器
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷5.5合炊き用途遠赤放射率が高く、お米の芯までしっかり熱を伝える「備長炭釜」TGK品番1-0700-0901質量(kg)3.6消費電力(W)1200定格電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×279×233
エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー)
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881台翌日出荷ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃。持ち運びに便利なUSB充電タイプ付属品USBケーブル(Type-A - Type-C),掃除用ブラシ仕様【内刃】30°鋭角ナノエッジ内刃【外刃】ステンレス刃物鋼3枚刃色ダークネイビー電圧AC100~240V(自動電圧切替付)【別売のUSBアダプター「出力:5V、1A」使用時】質量(g)160(キャップを除く)電源USB:8時間充電消費電力1W(AC100V 充電時)表示充電表示使用の目安7日電池Ni-MH蓄電池駆動方式回転モーター駆動充電方式USB充電ヘッド仕様フロート刃機構本体寸法(cm)高さ15.7×幅6.5×奥行4.4(キャップを除く)防水防水設計(IPX7基準)洗浄清潔水洗い可能(ACアダプターは除く)
パナソニック業務用IHジャー炊飯器
Panasonic(パナソニック)¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷独自の圧力技術「おどり炊き」でおいしく炊き上げます。用途発熱性と蓄熱性に優れた「ダイヤモンド竈釜」TGK品番1-0698-0601質量(kg)7.4消費電力(W)炊飯時:1400定格電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×358×272
FZ-G2シリーズ用シリアルコネクター
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷アタッチメントオプション。シリアルコネクター。質量(g)約43(本体)、約46(変換ケーブル)対応機種FZ-G2
28.8Vハンマードリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷から8日以内出荷圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モーターブラシレスモーターモード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)28.8作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴回転数(min-1[回/分])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
ころがしエンド(1本止め) CD管用
Panasonic(パナソニック)¥239~税込¥263~1個4日以内出荷から6日以内出荷ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
ころがしエンド(1本止め) PF管用
Panasonic(パナソニック)¥239~税込¥263~1個4日以内出荷から5日以内出荷ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付角度(°)(立上げ)20
IHジャー炊飯器
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷から9日以内出荷タッチキー&ガラスパネルのスタイリッシュモデル 食卓の楽しみを広げる「炊込みごはん」専用コース新搭載 タッチキーとガラスパネルによる美しいフラット天面 2段IH&備長炭釜でふっくらおいしいごはんが炊ける「3.5合炊き」 ほぐれやすく、味が染み込みやすい「炊込みごはん」専用コース付属品しゃもじ,計量カップ仕様(内釜)内釜:備長炭釜、内面コート:備長炭コート、厚さ:2.0mm、(清潔)ステンレスふた加熱板:○、フラット天面パネル:○(ガラスパネル)、ふた加熱板丸洗い:○質量(kg)4.2消費電力(W)炊飯時:約700機能(炊飯)加熱方式:2段IH、インバーター:○、【美味しさ】(白米) エコ炊飯:○、早炊き:○、おかゆ:○、(玄米)ごはん:○(時短)、(雑穀米)ごはん:○、無洗米(専用)コース:○、うま味(み)キャッチャー:○、(保温・再加熱)いきいき保温:○、保温経過時間表示:○、あつあつ再加熱:○、【炊飯時間】エコ炊飯:43分、ふつう:48分、早炊き:24~30分、炊込み:54~58分、おかゆ:48~60分、玄米ごはん:80~90分、雑穀米ごはん:44~55分、【使いやすさ】LED表示:○、タッチキー:○、予約タイマー:2メモリー、炊飯残時間表示:○寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×30.8×20.2高さ(cm)ふたを開けた時:43.0消費電力量(Wh)炊飯時:13.9/回、保温時:13.9/h、タイマー予約時: 1.11/h、待機時:0.96/h年間消費電力量(kWh/年)50.3省エネ基準達成率(%)105(2008年)炊飯容量約0.63L(0.5~3.5合)
自動計量IH炊飯器 SRAX1
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様【内釜】ダイヤモンド釜厚さ(mm)【内釜】1.5寸法(mm)336×176×336消費電力(W)470方式IH本体質量(kg)4.8機能【炊飯予約】3メモリー※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。使用時間【銀シャリふつう】52~60分【銀シャリかため】51~60分【銀シャリやわらかめ】56~65分【早炊き】40~45分【おかゆ】68~70分モード3メニュー(無洗米・カレー・おかゆ)※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。炊飯容量2合
エントリーシェーバー 3枚刃 (青)
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃。持ち運びに便利なUSB充電タイプ付属品USBケーブル(Type-A - Type-C),掃除用ブラシ仕様【内刃】30°鋭角ナノエッジ内刃【外刃】ステンレス刃物鋼3枚刃【背面トリマー(キワゾリ刃)】シャープトリマー(45°)色青電圧AC100~240V(自動電圧切替付)【別売のUSBアダプター「出力:5V、1A」使用時】質量(g)165(キャップを除く)電源USB:急速2時間充電消費電力2W(AC100V 充電時)表示充電表示使用の目安10日電池Ni-MH蓄電池駆動方式回転モーター駆動充電方式USB充電ヘッド仕様フロート刃機構本体寸法(cm)高さ15.7×幅6.5×奥行4.4(キャップを除く)防水防水設計(IPX7基準)洗浄清潔水洗い可能(ACアダプターは除く)
電子ジャー炊飯器 (ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷大火力包み加熱でふっくら炊き上げる備長炭の遠赤外線効果でIHの大火力をお米に伝える最適な温度コントロールで24時間保温してもおいしい「うるおい保温」「食洗機対応のふた加熱板」と「ステンレスクリアフレーム」を採用付属品しゃもじ、計量カップ仕様【内釜】黒角厚釜厚さ(mm)【釜】2.1質量(kg)2.9色ホワイト種類[4メニュー]定格消費電力(W)790加熱方式ヒーター式機能【保温】〇(12時間)外面黒色保証期間【内面コート】本体1年間保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×30.3×19.4高さ(cm)(ふたを開けた時)41.5モード【美味しさ】白米:52分、無洗米:52分、高速:27~39分、炊込み:53~56分、おかゆ:53~62分、エコ炊飯:48分消費電力量(Wh)【炊飯時】161/回(エコ炊飯)【保温時】20.0/h【タイマー予時】0.34/h【待機時】0.10/h省エネ基準達成率(%)102(目標年度:2008年 / 年間消費電力:86.1kWh/年)炊飯容量1.0L 1.0~5.5合
業務用IHジャー炊飯器 2升炊き
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜質量(kg)15.8消費電力(W)炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52定格単相200V(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1)電源コード1.5m(アース極付プラグ)電源プラグ15A炊飯容量3.6L(5合~2升)
業務用IHジャー炊飯器 3升炊き
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜消費電力(W)炊飯時/3510、保温時/1115(保温安定時:56寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×39.0(蓋を開けた時:79.7)電源コード1.5m(アース極付プラグ)炊飯容量5.4L(1~3升)
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)1.6色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:125電圧(V)100~242消費電力(W)36時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色調色アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)156電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
LEDダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92材質(反射板)上部/下部:プラスチック(ホワイト)/アルミ(銀色鏡面仕上)配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他その他【光束維持率】70%質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)電圧(V)100~242モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)112調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト遮光(°)30エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Zその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)1.2色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)21時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色調色アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)100電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
LEDダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に質量(kg)1.2タイプ200形電圧(V)100~242消費電力(W)21角度(°)光源遮光:30色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)95.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)50演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部/下部:プラスチック(ホワイト)/アルミ(銀色鏡面仕上)定格光束(Lm)(白色(4000K)時)2000配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から32日以内出荷新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他その他【光束維持率】70%質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ電圧(V)100~242首振角度(°)約30モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)165調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355°エコロジー商品省エネ
充電器(プロ用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷トラスコ品番760-3479適合本体EZ7521X-H/EZ7521LA1S-H/EZ7410LA2SR1/EZ7410XR1/EZ7410LA1JH1/EZ7411LA1JH1/EZ7521X-R/EZ7521LA1S-R/EZ7411XH1/EZ7410XH1/EZ7410LA2SH1/EZ7410LA2SB1/EZ7410XB1/EZ7521X-B/EZ7521LA1S-B長さ(mm)190幅(mm)96高さ(mm)61質量(g)520電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)27アズワン品番65-1997-32
Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A










![[1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03585714-230308-02.jpg)