Panasonic(パナソニック)
パナソニック IHジャー炊飯器
5.5合炊き
用途
遠赤放射率が高く、お米の芯までしっかり熱を伝える「備長炭釜」
TGK品番
1-0700-0901
質量(kg)
3.6
消費電力(W)
1200
定格電圧(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×279×233
内容量
1台
注意
※冷凍後、再加熱したごはんもおいしく「冷凍用ごはんコース」メニューに合わせてふつう・やわらか・かためを選べる「食感炊き分け3種類」加熱方式:2段IH
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81320691
SR-H10B-K
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください