Panasonic(パナソニック)
パナソニック業務用IHジャー炊飯器
独自の圧力技術「おどり炊き」でおいしく炊き上げます。
用途
発熱性と蓄熱性に優れた「ダイヤモンド竈釜」
TGK品番
1-0698-0601
質量(kg)
7.4
消費電力(W)
炊飯時:1400
定格電圧(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
273×358×272
内容量
1台
注意
※見やすい大型液晶とシンプルで使いやすい操作部
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81320675
SR-N18VC-W
¥
87,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください