空調・電設資材 (359) 制御機器 (146) 建材・エクステリア (16) 建築金物 (6) パソコン/周辺機器 (5) メカニカル部品 (2) FA担当者のオススメ新商品 (2) 家電 (2) はんだ関連・静電気対策用品 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
仕様 ●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電気通信事業法備考:非対象 通信事業者接続機能なし●電波法備考:無線送信機能無し RoHS指令(10物質対応) 対応
画像センサ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス
一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます
レンズマウント Cマウント 設定方式 フローチャート方式 表示方式 Webブラウザ 通信機能 EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像) 画像圧縮方式 ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
OSCONソリッド電解SVPシリーズパナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装 2000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル。用途これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:200mΩ●リード間隔:1mm●許容差:±20%●長さ:5.4mm●高さ:5.4mm●寸法:4 (Dia) x 5.4mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:740mA アズワン品番 65-7167-15
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
スイッチ定格4A
ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱)
24時間ラベル入り
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
スイッチ定格4A
ONOFFと熱交換気運転急速運転とセンサーの自動運転手動運転の切替用
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ONOFFとセンサーの自動運転手動運転の切替用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
スイッチ定格0.5A
ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱)
24時間ラベル入り
換気扇スイッチ 4A 入-切 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ●換気扇スイッチ(4A)入-切●原産国:日本●コード番号:144-8336 アズワン品番 67-9191-75
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,33μF,10V dc,10SVP33M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 5.9 寸法(mm) 5(Dia)×5.9 高さ(mm) 5.9 電圧(V) 10dc シリーズ SVP 許容差 ±20% 静電容量 33μF 極性 極性あり RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 70 電解質の種類 ソリッド リード間隔(mm) 1.4
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg) 0.7 取付 埋込型 タイプ 60形 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 4.2 構造 浅型9H 識別記号 【電源ユニット】A0 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯60形器具相当 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 枠 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置 天井面取付専用 電球の種類 LED 調光の可否 不可 電源ユニット LED内蔵、電源内蔵 反射板(上部) プラスチック(ホワイト) 遮光(°) 光源:15
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,330μF,16V dc,16SVP330M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 12.6 寸法(mm) 10(Dia)×12.6 電圧(V) 16dc シリーズ SVP 許容差 ±20% 静電容量 330μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 16 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
気調システム スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合機種 FY-15KC6A、FY-20KC6A、FY-15KY6A、FY-20KY6A
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFの切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFの切替え用
~10W用
スイッチ定格0.5A
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,100μF,20V dc,20SVP100M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 11.9 寸法(mm) 8(Dia)×11.9 電圧(V) 20dc シリーズ SVP 許容差 ±20% 静電容量 100μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 24 リップル電流(mA) 3320rms 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 3.2
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 長さ(mm) 5.9 寸法(mm) 6.3(Dia)×5.9 電圧(V) 25dc シリーズ SVPF 許容差 ±20% 静電容量 47μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 30 リップル電流(A) 2.8 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 2.1
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱)
スイッチ定格0.5A
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFと強・弱の切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg) 0.6 取付 埋込型 タイプ 60形 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 4.2 構造 浅型10H 識別記号 【電源ユニット】A0 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯60形器具相当 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 枠 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置 天井面取付専用 電球の種類 LED 調光の可否 不可 電源ユニット LED内蔵、電源内蔵 反射板(上部) プラスチック(ホワイト)
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,68μF,50V dc,50SVPF68M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 長さ(mm) 12.6 寸法(mm) 10(Dia)×12.6 高さ(mm) 12.6 電圧(V) 50dc シリーズ SVPF 寿命 5000h 許容差 ±20% 静電容量 68μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 20 電解質の種類 ソリッド リード間隔(mm) 4.6
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ONOFFとセンサーの自動運転・手動運転切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFと強・弱の切替え用
~10W用
スイッチ定格0.5A