カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(58)
  • ATEN(7)
  • brother(ブラザー)(6)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
  • omron(オムロン)(7)
  • RS PRO(6)
  • StarTech.com(37)
  • SystemBase(4)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(24)
  • サンワサプライ(5)
  • シャープ(18)
  • ダイヤトレンド(12)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
  • ロジテック(5)
  • ロジパック(4)
  • 島津製作所(10)
  • 発紘電機/富士電機(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb d-sub9」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)

    液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4形乾電池×2個仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります・フィルターは 2 回まで洗えます●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)レンズ手動ズーム/1.2倍、スローレシオ/1.36-1.64:1、手動フォーカス:F=1.61~1.76、f=19.1~23.0mm電源コード(m)2騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)主な用途スクール用、ビジネス用光出力4600lm設置方式天つり、床置き接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]アスペクト比16:10投影方式3LCDリフレッシュレート(Hz)60(垂直走査周波数によって異なります)
  • 55型4K液晶エントリーディスプレイ Panasonic(パナソニック)

    55型4K液晶エントリーディスプレイ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    表面処理アンチグレア解像度3840×2160接続端子HDMI入力:HDMI(TM)TYPE Aコネクター×3(HDCP2.2)、パソコン入力:ミニD-sub 15ピン×1、シリアル入力:D-sub 9 ピン×1(オス)、音声入力1(左右):ステレオミニジャック(M3)×1、音声出力(左右):ピンジャック×1、RJ45×1、USB TYPE A×1アスペクト比16:9モニターサイズ55型
  • 4K UHD液晶ディスプレイ 65V型 Panasonic(パナソニック)

    4K UHD液晶ディスプレイ 65V型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160接続端子HDMI入力:HDMI(TM)TYPE Aコネクター×3(HDCP2.2)、パソコン入力:ミニD-sub 15ピン×1(DDC2B対応)、シリアル入力:D-sub 9 ピン×1(オス)、音声入力1(左右):ステレオミニジャック(Φ3.5mm)×1、音声出力(左右):RCAピンジャック×2、RJ45×1、USB TYPE A×1アスペクト比16:9モニターサイズ65V型
  • 4K UHD液晶ディスプレイ 43V型/3840×2160 Panasonic(パナソニック)

    4K UHD液晶ディスプレイ 43V型/3840×2160

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    幅(mm)973質量(kg)約10.7高さ(mm)562奥行(mm)65消費電力(W)93表面処理アンチグレア電源(AC V)100±10%、50/60Hzコントラスト比1200:1画面表示寸法(mm)941.1×529.4解像度3840×2160応答速度8.0ms(typ)入力端子HDMI TYPE Aコネクター×3(HDCP2.2)/ミニD-sub 15ピン×1/D-sub 9 ピン×1(オス) RS-232C 準拠/ステレオミニジャック(M3)×1/RJ45×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)200×200スピーカー20W[10W+10W]動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)アスペクト比16:9待機時消費電力(W)約0.5モニターサイズ43V型(1079.8mm)上下角度調節20°輝度(cd/m2)500USBTYPE A×1:DC5V/最大2A、USB 2.0対応
  • 4K UHD液晶ディスプレイ 55V型 Panasonic(パナソニック)

    4K UHD液晶ディスプレイ 55V型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    表面処理アンチグレアコントラスト比5000:1解像度3840×2160接続端子HDMI入力:HDMI(TM)TYPE Aコネクター×3(HDCP2.2)、パソコン入力:ミニD-sub 15ピン×1(DDC2B対応)、シリアル入力:D-sub 9 ピン×1(オス)、音声入力1(左右):ステレオミニジャック(Φ3.5mm)×1、音声出力(左右):RCAピンジャック×2、RJ45×1、USB TYPE A×1アスペクト比16:9モニターサイズ55V型
  • 4K UHD液晶ディスプレイ 50V型 Panasonic(パナソニック)

    4K UHD液晶ディスプレイ 50V型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    表面処理アンチグレアコントラスト比5000:1解像度3840×2160接続端子HDMI入力:HDMI(TM)TYPE Aコネクター×3(HDCP2.2)、パソコン入力:ミニD-sub 15ピン×1(DDC2B対応)、シリアル入力:D-sub 9 ピン×1(オス)、音声入力1(左右):ステレオミニジャック(Φ3.5mm)×1、音声出力(左右):RCAピンジャック×2、RJ45×1、USB TYPE A×1アスペクト比16:9モニターサイズ50V型
  • 50V型4KUHD液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック)

    50V型4KUHD液晶ディスプレイ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    8日以内出荷
    細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
    規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比4000:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ50型