UVが透過しにくい樹脂・ガラスを405nmで接着してみませんか?
UV硬化の用途を拡げる405nmタイプ
パナソニックオリジナル 高効率レンズ採用
20,000mW/cm2クラス スマートヘッド
操作性
照射安定性
環境性&信頼性
用途アプリ集のご案内、デジタル家電、医療機器、印字・捺印、液晶、電子部品
表示7セグメント表示
冷却方式自然冷却(ファンなし)
外部出力READY信号、エラー信号、警告出力、BUSY出力(各ヘッド毎)、+5V出力(表示灯用)
操作電圧(V)ACアダプタ付属:100~240AC(±10%) 50/60Hz 60A(AC100時)
使用温湿度範囲0~+35℃/30~85%RH(但し、結露しないこと)
付属品ACアダプタ、キー
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1台
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
ケーブル長(m)1.9 コントローラにダイレクト接続(注): 標準出力ヘッドのケーブルは定長です。
光源クラス3B LED製品
使用温湿度範囲+5~+35、CM530~85%RH(25℃にて 結露なきこと)
光源寿命20000時間(ヘッド内部 LED温度60℃の場合)(注): 保証値ではありません。
1台
¥199,800
税込¥219,780
32日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
1台
¥7,698
税込¥8,468
32日以内出荷
1台
¥28,980
税込¥31,878
32日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
32日以内出荷
仕様ANUJ6802用200VAC対応電源ケーブル
規格CE
1台
¥5,998
税込¥6,598
32日以内出荷
規格CE
寸法(mm)Φ12×50
ケーブル長(m)0.2
1台
¥16,980
税込¥18,678
32日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
32日以内出荷
1台
¥669,800
税込¥736,780
32日以内出荷
仕様レンズを取り付けずに使用する場合のヘッド側レンズの汚れ・キズ防止用
規格CE
1台
¥39,980
税込¥43,978
32日以内出荷
規格CE
寸法(mm)Φ12×50
ケーブル長(m)0.2
1台
¥9,498
税込¥10,448
32日以内出荷
1台
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
32日以内出荷
1台
¥299,800
税込¥329,780
32日以内出荷
関連キーワード