カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(56)
  • RS PRO(54)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • アムトランス(26)
  • ホンダ(25)
  • 三菱電機(24)
  • omron(オムロン)(21)
  • コガネイ(21)
  • 冨士電線(東京)(19)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • 伸興電線(14)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • DiodesZetex(13)
  • コーセル(12)
  • 東和制電工業(TOWA)(12)
  • ニューマシン(12)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v350」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック)

    微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    バッテリー電圧(V)18、14打撃数(min-1[打撃/分])【18V】インパクトモード:0~3500、【14V】インパクトモード:0~3000締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8回転数(min-1[r.p.m])【18V】インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380、【14V】インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【18V】インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]【14V】インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみ
  • 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    欠品中
    いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。
    用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに色黒チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8
  • アングルパンチャー Panasonic(パナソニック)

    アングルパンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌々日出荷
    油圧マルチでアングルの穴あけを。可能に。軟鋼製・ステンレス製のアングルの穴あけ作業時、バリが出にくい。固定台を使用することで、安定した作業が可能。軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。
    用途<丸穴>穴径:Φ11,12,14mm 厚さ4.0~6.0mm/<長穴>穴径:11×15mm 厚さ4.0~6.0mm付属品ケース(EZ9K12)、厚板用丸穴ダイス11(EZ9XAP11)、固定台(EZ9XAPK7001)適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)3.5(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg)色ブラック能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約390穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約420穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約350穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約430穴【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】:丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約340穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約370穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約310穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約380穴本体寸法(mm)全長196×全高178×全幅81RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 430V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 430V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】55J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲275Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)710最大定格電圧(V)350バリスタ電圧(V)430静電容量(pF)270
  • 予備電源(P-1用)24V3500mAh Panasonic(パナソニック)

    予備電源(P-1用)24V3500mAh

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
  • 空質リモコン Panasonic(パナソニック)

    空質リモコン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種業務用熱交換気ユニット(単相100Vマイコンタイプ)、天井埋込形ジアイーノ(FY-350JCD2)、天井カセット形ジアイーノ
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEDシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEDシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 太陽光発電システム対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    太陽光発電システム対応 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    60日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
    種別リニューアルボックスタイプ太陽光発電システム対応深さ(mm)100縦(mm)350入数1台収納機器BSHE 33033(30A)
  • 燃料電池・ガス発電対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    燃料電池・ガス発電対応 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    60日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
    種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:付タイプ燃料電池・ガス発電対応深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)350入数1台収納機器BSHE 32033(20A)
  • EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    60日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
    種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:付タイプEV・PHEV充電回路用深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)350入数1台
  • フォトモスリレー GU 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a
    用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1aパッケージDIP6
  • フォトモスリレー GU SOP 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(75個)ほか
    63日以内出荷から103日以内出荷
    電圧AC/DC接点構成1a
  • フォトモスリレー GU SOP 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1b

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(100個)ほか
    63日以内出荷から103日以内出荷
    電圧AC/DC接点構成1b耐電圧(V)1500
  • フォトモスリレー GE 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GE 1b

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷から103日以内出荷
    電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1b耐電圧(V)5000
  • フォトモスリレー GE 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GE 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷から103日以内出荷
    接点構成1a
  • フォトモスリレー HS SOP 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HS SOP 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1箱(100個)ほか
    103日以内出荷
    動作LED電流:最大0.5mA 小型タイプの加わった充実の品揃え 負荷電圧60V、350V、400Vを品揃え
    用途防犯、防災機器、電気計器、各種電池駆動機器、その他、省エネを必要とするQA機器、FA機器など電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a耐電圧(V)1500パッケージSOP4
  • フォトモスリレー  GU SOP 2a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 2a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a
    用途計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成2a耐電圧(V)1500パッケージSOP8
  • フォトモスリレー GE 2a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GE 2a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:60V、350V、400V、600Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2a
    用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器接点構成2a
  • フォトモスリレー GU SOP 1a1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a1b

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現 負荷電圧:60V、350Vを品揃え 小型のSOP形状 出力構成:1a1b
    用途電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b負荷電圧(V)60負荷電流(A)0.45耐電圧(V)1500パッケージSOP8
  • フォトモスリレー GU SOP 1a1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a1b

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現 負荷電圧:60V、350Vを品揃え 小型のSOP形状 出力構成:1a1b
    用途電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.1耐電圧(V)1500パッケージSOP8
  • フォトモスリレー GE 1a1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GE 1a1b

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現 負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:1a1b
    用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)5000パッケージDIP8
  • フォトモスリレー GE 1a1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GE 1a1b

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現 負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:1a1b
    用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b耐電圧(V)5000パッケージDIP8
  • フォトモスリレー GU SOP 1a 短絡保護機能付ラッチタイプ Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a 短絡保護機能付ラッチタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1箱(100個)ほか
    103日以内出荷
    短絡保護機能付、ラッチタイプ(過電流から回路を保護) 負荷電圧:350V 小型のSOP形状 出力構成:1a
    用途モデム・通信装置、計測・検査、防災関連機器、産業機器、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージSOP4
  • フォトモスリレー GU SOP 1a カレントリミット機能付 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a カレントリミット機能付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1箱(100個)ほか
    103日以内出荷
    カレントリミット機能付 リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現 負荷電圧:350V 出力構成:1a
    用途電話装置、通信モデム電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージSOP4
  • フォトモスリレー GU 2a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 2a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2a耐電圧(V)1500パッケージDIP8
  • フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1箱(100個)ほか
    103日以内出荷
    カレントリミット機能付 リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a
    用途電話装置、通信モデム、防犯・防災装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)5000パッケージDIP4