「w-462」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)3
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
グリーン購入法適合
【本体】NNWK41713+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
仕様水平天井埋込専用
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1270
幅(mm)150
質量(kg)4
タイプ天井埋込型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光
使用温度範囲(℃)-10~35
等級IP23 防湿
光源LED(昼白色)
色温度5000 K
光源色昼白色
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)130
埋込穴長(mm)1250
埋込高(mm)110
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
【本体】NNWK42073+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
仕様【適合ガード】FK42553(ステンレス)、【適合ガード】FK42533(鋼材)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
質量(kg)3.1
高さ(mm)86
タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光
使用温度範囲(℃)-10~35
等級IP23 防湿
光源LED(昼白色)
色温度5000 K
光源色昼白色
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
【本体】NNWK41080+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
仕様【適合ガード】FK42553(ステンレス)、【適合ガード】FK42533(鋼材)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1240
幅(mm)150
質量(kg)3
高さ(mm)99
タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光
使用温度範囲(℃)-10~35
等級IP23 防湿
光源LED(昼白色)
色温度5000 K
光源色昼白色
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
【本体】NNWK41051+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
仕様【適合ガード】FK41554(ステンレス)【適合ガード】FK41534(鋼材)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1240
幅(mm)86
質量(kg)2.6
高さ(mm)86
タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光
使用温度範囲(℃)-10~35
等級IP23 防湿
光源LED(昼白色)
色温度5000 K
光源色昼白色
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
【本体】NNWK42722+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
仕様水平天井埋込専用
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1270
幅(mm)240
質量(kg)4
タイプ天井埋込型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光
使用温度範囲(℃)-10~35
等級IP23 防湿
光源LED(昼白色)
色温度5000 K
光源色昼白色
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1250
埋込高(mm)100
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
【本体】NNWK41065+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
仕様【適合ガード】FK41554(ステンレス)、【適合ガード】FK41534(鋼材)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.9
高さ(mm)86
タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光
使用温度範囲(℃)-10~35
等級IP23 防湿
光源LED(昼白色)
色温度5000 K
光源色昼白色
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
Space Player(スペースプレーヤー) スポットライト型プロジェクター。スポットライト型の空間になじむシンプルなデザインです。配線ダクトに取り付けできるので電源工事が不要で、簡単に設置・移設が可能です。可動範囲が広く、壁や床などさまざまなところに自在に投映できます。ワイヤレスでのさまざまな投映手段を備えていますので、手軽に映像や音声を楽しむことができます。
仕様●SDカード対応ファイル形式:〔静止画〕jpg/jpeg・bmp〔動画〕mov・avi・mp4・mpg/mpeg・wmv●スローレシオ:1.5~3.3:1(投写距離:スクリーン長辺長さ)●パネル画素数:1039680画素・推奨映像解像度:1280×800●パネル表示方式:DLP(R)チップ1枚DLP(R)方式●ミラーリング:対応なし●メモリーカードスロット:SDカードスロット(SDHCメモリーカード32GBまでに対応)×1 本体のみで静止画・動画再生が可能●ワイヤレスリモコン:付●台形補正:水平・垂直・4点補正(対応角度最大±40°)※条件によって制限あり●灯具:プラスチック(ホワイトつや消し仕上)●音声信号:Linear PCM(サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz)●音声出力端子:M3ステレオミニジャック
質量(kg)3
取付方式100V配線ダクト取付け用
消費電力(W)125
入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)(100配線ダクト用)
レンズ電動ズーム(1~2.2倍)・電動フォーカス
騒音値(dB)36(「光源電力」を「ノーマル」に設定時)
機能照明連動:対応なし
光源レーザーダイオード(最大出力:30W×1個、波長448~462nm)
解像度WXGA
寿命20000時間(初期の50%の明るさになるまで)
光出力1000lm
入力端子HDMI
接続端子AUDIOOUT:1系統 M3ステレオミニジャック(モニター出力、ステレオ対応可) 0V[rms]~2.0V[rms](可変)、出力インピーダンス 2.2kΩ以下、DC OUT:USBコネクター(タイプA)×1、給電専用(DC 5V、最大900mA)、HDMIIN:1系統HDMI19ピンHDCP対応、LAN:1系統RJ-45ネットワーク接続用、PJLink対応、10Base-T/100Base-TX
入数1台
Bluetooth対応なし(※音声出力する場合、別途Bluetooth発信機が必要になります。)
アスペクト比16:10
投影方式DLP
無線LANIEEE802.11a/b/g/nワイヤレス伝送技術「Miracast」対応
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
関連キーワード