カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- 制御機器(3)
- 完成車(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(181)
- SMC(149)
- MAZDA(マツダ)(87)
- ホンダ(86)
- ニッサン(36)
- ダイヤトレンド(28)
- 七星科学研究所(27)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(26)
- VISHAY(23)
- 福井クラフト(20)
- アルインコ(13)
- 三菱電機(13)
- SUNON(13)
- IDEC(和泉電気)(10)
- エレコム(10)
- Festo(9)
- cotta(9)
- エスコ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(10)
「w202」の検索結果

一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から4日以内出荷質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520エコロジー商品省エネ
パナPV ボックスコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色ブラック
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
パナPV コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個4日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色クリームグレイ
iD20型 800Lm iスタイル 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581セット4日以内出荷質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86色温度(K)3000防塵防水性能IP23 防湿光源色電球色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)690トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK21051、【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2010ELZ LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD800 笠付 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット欠品中仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2010ENZLE9質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)128.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)770防水保護等級IP23 防湿グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD800 D230 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥9,898税込¥10,8881セット4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86器具・セットセット光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
iD800 D150 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【器具本体】NNWK21065+【ライトバー】NNW2010ELZLE9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6全光束(Lm)690保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
iD800 笠付 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2010ELZLE9質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99色温度(K)3000光源色電球色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)670防水保護等級IP23 防湿グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB202V
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411袋(5個)翌々日出荷仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06J202V
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(500個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.5許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
カラーEポール 先端キャップ
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個4日以内出荷【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。種別カラーEポール用別売部材材質ASA樹脂種類先端キャップ入数(個)1
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット温白色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ラッチングリレー DPDT 24V dc
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●コイル電力:202mW●コード番号:699-6979アズワン品番65-8097-02
オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。用途街乗り、アウトドア、お仕事仕様リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ寸法(mm)(折りたたみ時)幅:490、長さ:880、高さ:670全長(mm)1520質量(kg)総車両:19(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.9【充電器】約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ折りたたみペダル、施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)570適合規格BAA適合制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)68(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約3.0時間スタンド1本スタンドバッテリー電圧(V)25.2-8Ah(14cells)ハンドル形状フラット形タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:149-185定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)790-950軸間距離(mm)1047走行距離(km)(標準パターン)33km(アシストモード:「パワー」使用時)(充電1回)変速段数外装7段変速機タイプ外装7段シフト総質量(kg)最大:87(自転車+乗員+荷物)
EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台10日以内出荷街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。用途アウトドア、通勤通学、お仕事等仕様リフレクター:バッテリーライト部・リアキャリア・前後車輪・ペダルに取り付けその他リアキャリア:標準装備(クラス10)ブレーキ【前輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ【後輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ全長(mm)1620質量(kg)総車両:21.7(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.7【充電器】約1.0容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)990-1015速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)78(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約3.0時間スタンド1本スタンドハンドル形状アップ形タイヤタイプ20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:149-181定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)780-940軸間距離(mm)1095走行距離(km)(標準パターン)31km(パワーモード使用時)(充電1回)キャリアフロント:標準装備変速機タイプ内装3段シフト総質量(kg)最大:99.7(自転車+乗員+荷物)
BE-FSW013-G
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台10日以内出荷ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。用途お買い物、通勤通学、お仕事等仕様リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けその他リアキャリア:別売品ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1720質量(kg)総車両:20.8(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.7【充電器】約0.5色ブルーイッシュグリーンメタリック容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ074Z種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約80全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式施錠:ワイヤ錠モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)980-1030速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)94(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約4.5時間スタンドサイドスタンドハンドル形状フラット形タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:145以上定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)765-925軸間距離(mm)1215走行距離(km)(標準パターン)36km(充電1回)キャリアフロント:標準装備総質量(kg)最大:114.8(自転車+乗員+荷物)
天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット30日以内出荷業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。適合【ガード(別売)】FK41534、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.3取付天井直付型形40高さ(mm)80備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプ反射笠付型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応エコロジー商品省エネ
天井直付型 一体型 LED ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット30日以内出荷業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。適合【ガード(別売)】FK41534、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型形40高さ(mm)60備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプ反射笠付型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応エコロジー商品省エネ