カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,197)
  • 制御機器(124)
  • 安全用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 家電(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(14)
  • SMC(2,643)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,771)
  • マキテック(250)
  • TRACO POWER(201)
  • ERECTA(エレクター)(176)
  • TRUSCO(175)
  • パール金属(166)
  • 福井クラフト(114)
  • エスコ(110)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • ホームテイスト(87)
  • DAIKO(大光電機)(82)
  • ホンダ(77)
  • JAPANNEXT(76)
  • VISHAY(66)
  • グリーンクロス(62)
  • 三菱電機(55)
  • メイキコウ(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,032)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,029)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w75」の検索結果

1,349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すきま用ノズル Panasonic(パナソニック)

    すきま用ノズル

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    充電式クリーナー用 すきま用ノズル
  • 軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDW86631W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:6635lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:112.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDW86630W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:6690lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:113.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 軒下用LEDダウンライト 750形Φ250広角 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 750形Φ250広角 調光

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】ガラス(透明)質量(kg)2.7電圧(V)100~242消費電力(W)59.1グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)168エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Panasonic SMDレジスタ, 75Ω, 0.1W ERJ3EKF75R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 75Ω, 0.1W ERJ3EKF75R0V

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    定格電力(W)0.1抵抗(Ω)75許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
  • パナソニック 4K液晶ビエラ 75V型 TV-75W95B Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 4K液晶ビエラ 75V型 TV-75W95B

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1台
    7日以内出荷
    ミニLEDによる。細部まで明るく豊かな明暗表現。液晶最上位モデル。ミニLEDバックライト搭載。Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
    付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式),壁掛け用金属スペーサー(4),金属スペーサー用両面テープ(4)質量(kg)約35.0(テレビスタンド含む)消費電力(W)345 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):50(15+15+20)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)1668×990×350機能Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル75V型対応メディア地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーフルレンジ:2個、ウーハー:1個端子USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)195パネルVA×ミニLED画面寸法(mm)幅:1650、高さ:928、対角:1893HDMI規格端子数 :4、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
  • Panasonic SMDレジスタ, 75Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RED75R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 75Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RED75R0V

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)75許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • 1コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    1コ用スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
  • LED電球4.3WX1フットライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1フットライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    32日以内出荷
    仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)118光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 抵抗器 75Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 75Ω 1020 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 75 Ω と 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:75Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7019-57
  • LED多目的ブラケットライト Panasonic(パナソニック)

    LED多目的ブラケットライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
    材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・スポット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(1730度)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B質量(kg)0.7シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)79.7材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、狭角タイプ光束(Lm)670光色白色ビーム角度(°)12回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)埋込高(mm)139電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
  • 配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(調色) 電源一体型スポットライト J12V75形(50W)器具相当・フラット配光・配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様調色範囲(2700K電球色6500K昼光色)質量(kg)1タイプ100V配線ダクト用、天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)首振範囲90機能配光調整機能付(2851度)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED調色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵調光範囲約1%100%水平回転範囲360度演色性(Ra)82
  • Panasonic SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD7502V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD7502V

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)75定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • タイムスイッチ TB37シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB37シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    24時間式、パネル取付型 交流式 盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
    形状パネル取付型寸法(mm)外形:H75×W75×D55定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)停電対応補償無ソーラー動作周期24時間式
  • 電池パック 14.4V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    電池パック 14.4V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
    適合EZ0L81トラスコ品番777-1886長さ(mm)130幅(mm)75高さ(mm)56質量(g)610タイプLJタイプバッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×130×56
  • SMDレジスタ 75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 250個入

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:。AEC-Q200認定 低
    仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E24●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6914-40
  • SMDレジスタ 75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:。AEC-Q200認定 低
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7036-23
  • SMDレジスタ 75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 250個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
    仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E24●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7098-47
  • 1コ用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)

    1コ用スイッチボックス ノックなし

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
    用途1コ用付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
  • 電池パック 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    電池パック 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
    適合EZ0L81トラスコ品番777-1908質量(g)720タイプLJタイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×129×64
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • パネル取付型タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    パネル取付型タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC100-240接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間180時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • パナソニック業務用IHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)

    パナソニック業務用IHクッキングヒーター

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
    質量(kg)2.5消費電力(W)1400コード長さ(m)約1.9寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
  • パネル取付型タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    パネル取付型タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:30度の傾斜天井に対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 電子式タイムスイッチ(4動作・別回路) Panasonic(パナソニック)

    電子式タイムスイッチ(4動作・別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個
    欠品中
    形状ボックス型外形寸法(mm)H120×W75×D25定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
  • 工具用ソフトケース Panasonic(パナソニック)

    工具用ソフトケース

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なソフトケースが登場。 軽くて丈夫な布製。 ファスナー式。 肩掛けベルト付。
  • パナソニック 卓上IH調理器 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 卓上IH調理器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載
    質量(kg)2.5消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節75W相当~1400W
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kAフレーム30AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA-30型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA-30型

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    型式BBWA-30種類サーキットブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • 電子式タイムスイッチ(4動作・同一回路) Panasonic(パナソニック)

    電子式タイムスイッチ(4動作・同一回路)

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H120×W75×D25定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • LEDダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式BBWA-30C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-30C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-30C型

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様小形端子カバー付型式BBWA-30C種類サーキットブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
...