8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋石油化学インク用シンナー
エコ商品
一般的なインク用のシンナーです。価格対応品。オフセット版、ゴムなどの洗浄にも適しています。
用途インキ希釈、オフセット版やローラー洗浄 成分炭化水素系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

東洋石油化学インク用エコシンナー
エコ商品
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】一般インクの希釈に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
用途インク希釈、作業環境改善活動の推進、第2種有機溶剤に指定されているMEK(メチルエチルケトン)やノルマルヘキサンからの代替、作業環境改善、リスクアセスメント対策 成分炭化水素系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

東洋石油化学インク用シンナーA
エコ商品
速乾タイプのインク用のシンナーです。オフセット版、ゴムなどの洗浄にも適しています。
用途インキ希釈、オフセット版やローラー洗浄 成分炭化水素系 特性速乾 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

東洋石油化学弱有害性インク用シンナー
エコ商品
第3種有機溶剤仕様で、比較的高い管理濃度で使用できるインク用シンナーです。リスクアセスメント対策や作業環境改善活動に適しています。
用途インキ希釈、オフセット版などの洗浄、作業環境改善、リスクアセスメント対策の推進 成分炭化水素系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第3種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

東洋石油化学高温対応型インク用シンナー
エコ商品
170℃以下での印字に対応できる溶剤です。比較的高い管理濃度で使用できる第3種有機溶剤に該当。作業環境改善にも適しています。
用途インキ希釈、オフセット版などの洗浄、作業環境改善活動の推進 成分炭化水素系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第3種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

本製品は、エチルアルコール(エタノール)を主成分とした変性アルコールです。 混合溶剤の分類となり、アルコール事業法に関する購入、使用の制限はありません。 経済産業省より許可を受けた工場で生産をしております。 特定アルコール、IPA(イソプロピルアルコール)、メチルアルコール(メタノール)からの代替利用が可能。 手作業での脱脂工程などに最適。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)非該当。
用途【洗浄・脱脂】 塗料・インク・水溶性加工油・切削油 仕様代替可能:IPA(イソプロピルアルコール)、メタノール(メチルアルコール)、特定アルコール(99%,95%) 成分エチルアルコール、ノルマルプロピルアルコール(NPA)、イソプロピルアルコール(IPA) 分類水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性 分野金属加工、電子部品製造、機械製造、車両製造、塗装業、染料抽出、鋳物など
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IPA(イソプロピルアルコール)は、洗浄・希釈・脱脂など、幅広い用途でお使い頂けます。乾燥スピードも速く、作業効率向上にも役立ちます。 国産の原料を使用し、国内で小分けをしております。 新液使用 純度99.0%以上 試薬1級相当
用途【洗浄・脱脂】オイル・グリス・各種油脂類/塗装や加工直前の皮脂汚れやホコリなどの脱脂洗浄、塗料・インクの洗浄 分類水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量16000mL 純度(%)99.0以上 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性 CAS登録番号67-63-0
1缶(14kg)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

東洋石油化学剥離系洗浄剤
油性、ラッカー、アクリルなど一般的な合成樹脂系塗料を強力に剥離します。塗装用ガン洗浄剤としても有効。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料、印刷用インク、接着剤の除去にも適応。
用途塗料塗膜の剥離・除去・洗浄 塗装用具(スプレーガン、ノズル、カップ、)、塗装用冶具(ハンガー)、鉄材からの塗膜除去、カーボン除去、オフセット印刷用版面の洗浄剥離用 成分アルコール系 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第3種 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 PRTR法非該当
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ