8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋石油化学洗浄シンナー
塗装の前処理、機械や部品の洗浄、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。作業性を考慮した洗浄脱脂力、溶解力に調整された再生溶剤を使用した洗浄シンナーです。「再生溶剤」は、不純物や「はじき」の原因物質が含まれていないことを確認していますので、安心してお使い頂けます。
用途塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし 塗料希釈(再生溶剤を使用しておりますので、お客様の責任の下でご使用ください) SDGs活動の一環として(本製品の購入が『Co2』と『廃棄物』の削減につながります) 成分炭化水素系 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料、オイル、グリスに対応可能な洗浄脱脂力、溶解力に調合された洗浄シンナーです。 塗装の前処理、機械や部品の洗浄脱脂、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。 「ラッカーシンナー」を洗浄用途でお使いの場合は本製品で代替使用が可能です。 使用済み溶剤を蒸留再生した「再生溶剤」を使用しておりますが、不純物や「はじき」の原因物質が含まれていないことを確認していますので、安心してお使い頂けます。
用途塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし 塗料希釈(再生溶剤を使用しておりますので、お客様の責任の下でご使用ください) SDGs活動の一環として(本製品の購入が『Co2』と『廃棄物』の削減につながります) 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
5,298 税込5,828
3日以内出荷

『ラッカー系塗料』の希釈や、塗装用具の洗浄に最適です。 作業性を考慮し洗浄脱脂力、溶解力を調整しております。 新液のみを使用したmade in Japanのラッカーシンナーです。 塗装の前処理、機械や部品の洗浄、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。
用途各種ラッカー系塗料の希釈シンナー、塗装器具の洗浄、塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

東洋石油化学メラミンシンナーA
エコ商品
メラミン樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。脱脂用としても使用でき、塗装の前処理にも適しています。
用途メラミン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、表面処理、塗装工程前の前処理剤 成分メラミン樹脂系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

東洋石油化学ゴム洗浄シンナー
エコ商品
ゴム表面に付着した油分の脱脂に特化したシンナーです。ゴム表面を侵しにくい配合となっています。
用途ゴム面の脱脂、前処理 成分炭化水素系 種類バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

東洋石油化学エナメルシンナー遅乾型
エコ商品
エナメル樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅め(遅乾型・夏型)です。プリント基板等の表面処理や洗浄にも使用できます。
用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、電子部品洗浄 成分エナメル樹脂系 特性遅乾 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第3種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

東洋石油化学塗料用シンナー速乾型B
エコ商品
「塗料用シンナー速乾型」の溶解力をアップしたシンナーです。フタル酸系の塗料の希釈にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事、表面処理 成分一般塗料用 特性防水、速乾 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

東洋石油化学ゴム洗浄シンナー速乾型
エコ商品
ゴム表面に付着した油分の脱脂に特化したシンナーです。速乾タイプのため、すぐ乾く為作業効率の向上が可能。ゴム表面を侵しにくい配合となっています。
用途ゴム面の脱脂、前処理 成分炭化水素系 特性速乾 種類バージン品使用 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
5,998 税込6,598
4日以内出荷