TOWAのオリジナルラダーです。
足を乗せる部分はウェビングを多重裁製し、強度を上げています。
長さは4種類で、たたんでコンパクトに収納できるベルクロファスナー付き。
色セーフティーグリーン
引張強度(kN)17
左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。
黒のネオプレンカバープロテクト付き。
引張強度(kN)ウェビング:27
破断荷重(kN)ストレート:30
スリング幅(mm)45
ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れたポリエステルウェビングを採用しました。
最大3mの長さを自在に調節できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易が出来るように二色展開。
質量(kg)1
長さ(m)0.6~3
引張強度(kN)D環・バックル:22、ウェビング:27
破断荷重(kN)ストレート:22、U字二つ折り:44
チューブラウェビングで作られたオリジナルフットループです。
足を乗せる部分はウェビングを多重縫製し、強度を強めています。
アジャスタブル機能付きでステップの長さも調整可能。
たたんで収納できるベルクルファスナー付き。
長さ(cm)50~170
引張強度(kN)17
KONGダックアッセンダーとTOWAランナーを活用したレストレインセット。
通常のランナーに比べ強度の高いダブルランナーを使用することでロープでは無くスペースを取らず高強度のウェビングをKONGダックアッセンダーに使用できるようになりました。
多目的に使用可能なTOWAレスキューシット+レスキューチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。
チェストハーネスが不要な活動時には、簡単に取り外すことが可能です。セパレートタイプなので使い分けがワンタッチで可能です。
身体(特に肩・腰・腿)に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性・快適性を実感できます。
チェストハーネスのデザインは首部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。
シットハーネスはウエストベルトとレッグループを繋ぐウェビングをV字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業が可能です。
サイドのワークポジション容量(L)のD環は普段使用しない時は、後ろ側に反してベルクルファスナーで収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物に引っかかるトラブルなどを防ぎます。
約6時間暗闇で発行する蓄光反射テープを両肩と腰の部分に取り付けてあり、識別が容易です。
材質6061アルミ合金
関連キーワード