11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープセッティングのミスも少なく、ロープに与えるダメージも最小限に抑えられる下降器です。 6本バータイプは下降スピードも遅くなるので安全に下降できます。
適合ロープ径(Φmm)~12.5 材質アルミ
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小限に抑えたシンプルにデザインされたアッセンダー。 ロープだけではなくスリングなどにも使用可能。 ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、取付も片手で簡単に出来ます。 EN567:97認定品。
質量(g)70 引張強度(kN)15 適合ロープ径(Φmm)8~13
1個
13,980 税込15,378
欠品中

チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。 また、ホーリングシステムとして使用可能です。 ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。 メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様滑車:28mm ブルー 質量(g)285 寸法(cm)108×80×37 引張強度(kN)15 適合ロープ径(Φmm)13 使用荷重(kN)10 ケーブル径(Φmm)ワイヤーケーブル:12
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


ブラック 質量(g)110 寸法(cm)10×10 引張強度(kN)30 適合ロープ径(Φmm)~11
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。 ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。 フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。 吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。
材質表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材 質量(g)約960 使用荷重(kg)250 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 質量(g)260 寸法(cm)17×17 引張強度(kN)40 適合ロープ径(Φmm)~16
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

多目的に使用可能なTOWAレスキューシット+レスキューチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。 チェストハーネスが不要な活動時には、簡単に取り外すことが可能です。セパレートタイプなので使い分けがワンタッチで可能です。 身体(特に肩・腰・腿)に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性・快適性を実感できます。 チェストハーネスのデザインは首部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。 シットハーネスはウエストベルトとレッグループを繋ぐウェビングをV字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業が可能です。 サイドのワークポジション容量(L)のD環は普段使用しない時は、後ろ側に反してベルクルファスナーで収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物に引っかかるトラブルなどを防ぎます。 約6時間暗闇で発行する蓄光反射テープを両肩と腰の部分に取り付けてあり、識別が容易です。
材質6061アルミ合金
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープセッティングのミスも少なく、ロープに与えるダメージも最小限に抑えられる下降器です。6本のバーラックタイプは下降スピードも遅くなるので、安全に下降できます。
用途安全保護具 ロープ径(Φmm)12.5まで
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネスでの活動を長時間続ける時に役立つワークシートです。ハーネスフロントD環にカラビナまたは、リングキャッチで接続します。フィックスタイプはカラビナで、下降器を接続できますのでブランコ作業に最適です。オープンタイプはハーネス腹部のD環に接続して一体にすることで乗り込みの必要が無くなり、スムーズに作業することが出来ます。吊りベルトの長さを調節し、身体に受ける負担を大幅に軽減します。
用途安全保護具 材質●表面:ポリエステル ●中芯:ウレタン防水、フィンランドバーチ材 質量(g)960 タイプフィックス 使用荷重(kg)250 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

ハーネスでの活動を長時間続ける時に役立つワークシートです。ハーネスフロントD環にカラビナまたは、リングキャッチで接続します。フィックスタイプはカラビナで、下降器を接続できますのでブランコ作業に最適です。オープンタイプはハーネス腹部のD環に接続して一体にすることで乗り込みの必要が無くなり、スムーズに作業することが出来ます。吊りベルトの長さを調節し、身体に受ける負担を大幅に軽減します。
用途安全保護具 材質●表面:ポリエステル ●中芯:ウレタン防水、フィンランドバーチ材 質量(g)960 タイプオープン 使用荷重(kg)250 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷