「墜落防止用器具」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOWA QQフォールアレスターは先行型墜落防止器具です。とてもコンパクトでロープへの取り付けも簡単にできます。ロープアクセス・ブランコ作業時において、万一の時にロックして墜落の危険を防止します。ブレーキカム搭載でパーキングポジションに切り替えれば、定位置作業やワークポジショニングを取ることができます。ホーリングシステムでメカニカルプルジックとして使用できます。
用途墜落防止器具 材質アルミ合金製 質量(g)●本体:180 ●カラビナ:170 ロープ径(Φmm)11~12.5 引張強度(kN)15
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

SS21ロリップより小さく、上下を間違えてロープにセットすることが出来ない構造になっています。 シャックル方式で下降する場合の墜落防止器具としてお使いください。価格も経済的です。 ANZIN2359.1認定品。
材質特殊合金鋼スチール 質量(g)520 引張強度(kN)22 適合ロープ径(Φmm)16
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

画期的な先行墜落防止器具です。小型軽量で、セットも簡単! 本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業における万が一の時の墜落を阻止します。 パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取る時にも最適です。 EN353・358・567・795B・12841A/B認定品。
付属品専用カラビナ 質量(g)386 引張強度(kN)15 適合ロープ径(Φmm)10~12
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷