8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。 水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。 基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等 使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。 標準使用量5~10m2/L RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材を傷めにくい中性タイプです。
用途大理石、御影石、タイル、コンクリートについたサビ、黄ばみ、汚れ落とし。 アルミ、ステンレス、真鍮、銅等に付着したサビ、汚れ落とし。 メッキ、塗装された金属表面に付着したサビ落とし。 自動車やオートバイの車体、アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。 金属の表面に付着した手あか、黒ずみの除去。 形状液体 標準使用量10~20m2/L 商品タイプ業務用
1缶(1L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。 セット内容グリーンブラシ5個、14インチブラシ専用木製パット台、14インチパッド台用プレート(3ツ爪) 関連資料カタログ(1.74MB)
1セット
46,980 税込51,678
9日以内出荷

粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。 サイズ100Φ 材質(ねじ部)M16金属製ナット 関連資料カタログ(1.74MB)
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

作業性が良好なカビ・コケ・藻の除去剤です。
用途コンクリート・ブロック塀・テラコッタタイル・インターロッキング・レンガ・石材・石灰岩・塗装面・石膏ボード・浴室のカビ・コケ・藻の除去。※塗装の状況によっては変退色する可能性がありますので、事前にご確認の上、ご使用ください。コケ・藻が原因で滑りやすくなった床面の転倒リスクの軽減。 pHアルカリ性 標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。 関連資料施工要領書(0.2MB) カタログ(2.06MB)
1本(4L)ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。 セット内容グリーンブラシ5個、14インチブラシ専用木製パット台、14インチパッド台用プレート(4ツ爪) 関連資料カタログ(1.74MB)
1セット
46,980 税込51,678
9日以内出荷

主成分がコケ・藻を効果的に除去します。除去するだけでなく、コケ・藻の発生を抑制します。水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・窯業系サイディング・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物・ウッドデッキ等の木製品・樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等。 pH中性 標準使用量5~40m2/L※使用量は基材によって多少異なります。吸い込みのある基材の場合は多少使用量が多くなります。 使用場所屋外専用 関連資料施工要領書(0.24MB) カタログ(2.89MB)
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個。グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個。電動ポリッシャー:1台。収納ケース:1台【ダイヤブラシ#80】。耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。【グリーンブラシ】。粗めの研磨剤を使用していますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
用途【ダイヤブラシ#80】。石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。【グリーンブラシ】。石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロの塊の除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様のタイルの表面ならし。 セット内容ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/電動ポリッシャー:1台/収納ケース:1台 関連資料カタログ(1.74MB)
1セット
56,980 税込62,678
9日以内出荷