木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。
白木の漂白洗浄。
古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セット内容A・B各1本
形状液体
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
シックハウス・シックスクール・シックビル症候群の原因となる有機溶剤や化学物質を含まない環境にやさしい防汚保護剤です。
天然成分と浸透性のシリコーンで木材の自然な持ち味、香りを保ち、防汚・防カビ効果があります。木の自然な風合を美しく保つ保護剤です。
塗布が簡単で、施工性に優れた水性タイプです。
用途木部の日焼け及び干割れ防止(芯持ち材の干割れは防止できません。)
和風建築(数奇屋造り、入母屋造り等)、神社仏閣、ログハウス、腰板、壁板、床材、柱、長押、鴨居、欄間、建具、玄関廻り、門扉、破風板、化粧垂木、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋
標準使用量15~20m2/L(2回塗り)
カビスケは松・桧・台桧等のアオ取り、木材のカビ取り・除去に効果的です
木材・木工の漂白
浴室のカビ・タイル目地のカビ取り・除去
木材内部のアオカビ(ブルーステイン)取り
形状液体
商品タイプ業務用
作業性に優れた水性一液タイプ
溶剤臭がなく環境にやさしい
シックハウス原因となる有機溶剤や化学物質を含まない
白木の美しさを生かした表面に塗膜を形成しない自然な仕上がり。
防汚性に優れ、汚れを付きにくくし、また汚れても水拭きで落とすことができます。
風化、劣化を抑制し白木の美しさを長期にわたり保ちます。
木材内部への水の浸透を防止し、カビ、腐食・ぬめり等の発生を防止抑制します
用途建築物屋内の木部の汚れ防止
木製の風呂・すのこ・おけ・浴室の天井・壁・床等白木の保護及び汚れ防止
成分フッ素樹脂化合物
標準使用量6~20m2/kg(2回塗り)
外観無色透明~半透明液体
木肌美人は新築白木部分の汚れ防止に最適です。(日焼け防止剤入り)
古屋あく洗い後の汚れ防止
ログハウス、玄関廻り、板壁、門扉、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋、柱、長押、欄間、その他建物の内外装構築物の保護・汚れ防止
成分特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体
外観無色透明溶液
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。
白木の漂白洗浄。
古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
1個(18L)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
シミトップエコは木材についた手垢・鉄サビ・モルタル・プラスターのあく落しに最適です。
杉材の地黒部の赤味復元。
必ず水拭きしてください。
レブライトの安全タイプです。
用途木部についたモルタル・プラスター・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。
液性酸性
形状液体
使用希釈倍率5~10m3/L
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(1.8L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
マイルドスーパーは白木の薬品による黒ずみ処理に最適な洗剤です。
ヒバ・クリ・ムク材がシミ抜きで黒ずんだ時の処理。
漂白しますが、ほとんどの薬品ヤケをなおします。
1液で木材のあく・シミ・カビ・日焼け・汚れの除去が可能です。
刷毛で塗るだけの1工程の作業で木材の幅広い汚れを簡単に除去できるため、施工時間の大幅な短縮が可能です。
毒劇物を含まない普通物タイプです。
用途古家増改築後のあく・シミ・カビ・日焼け・汚れ落とし。
新築美装時の簡易的なあく洗い。
pHアルカリ
標準使用量5~10(m2/L)
希釈倍率により漂白効果が変わります。あく洗い後の仕上げをきれいにします。
用途木部のカビ・日焼け落とし。白木の漂白。古家(増改築)あく洗いの仕上げ
pHアルカリ性
標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
関連資料施工要領書(0.2MB) カタログ(3.63MB)
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。
白木の漂白洗浄。
古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
1個(18L)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード