防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。
調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
消費電力(W)840
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)約1.5
品番TC900
電源(V)AC100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)85×165×270
コード長さ(m)1.25
適合サイズ【鍋】深さ16cm以上、最大30L
設定温度(℃)5~95(0.1単位)
タイマー5分~99時間(分単位)
TKG品番9-0712-0201
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。
電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。
調理が終了するとブザーでお知らせします。
IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。
厨房でも安心してご使用できます。
ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。
※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター
定格AC200V(50/60Hz)/2000W
コード長さ(m)有効:1.7
本体質量(kg)約3.0(電源コード含む)
温度制御方式デジタルPID制御
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328
温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位)
安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)
時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)
仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式
質量(kg)約0.5
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約210(本体のみ)
定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz
定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80
定格容量【リチウム電池】2000mAh
使用時間最長2分/回、約3時間
充電時間約5時間
入数(個)20
使用真空圧力(kPa)-60
アラーム-50kPa到達時
入力電圧DC5V-2A
USB規格USB-C
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。
用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。
適合充電回数:最大5000回
質量(g)210
タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80
対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A
時間使用可能:最長2分/回、約3時間
バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh
充電時間約5時間
入力電源DC5V-2A
使用真空圧力(kPa)マイナス60
アラーム音:マイナス50kPa到達時
USB規格USB-C
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
関連キーワード