塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465
全長(mm)250
質量(g)180
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)50
温度(℃)(接着部)約210
シール能力(mm)2枚合わせて0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード