プラジェット用のスタンドです。
ハンディ熱風機を一時的に置くときに使用します。
熱風を上方向に吹き出したい場合に簡易的に使用できます。
トラスコ品番805-2542
適合機種PJ-203A、203A1、206A、206A1、208A、208A1、214A
材質鋼線
質量(g)48
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。
付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)
トラスコ品番331-8729
種別本体
質量(g)750
スイッチ3段切換(熱風・送風・切)
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191
風速(m/min)1000
風量(L/min)180
アズワン品番6-477-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
プラジェット用のスタンドです。
用途PJ-210Aを一時的に置くときに使用
トラスコ品番805-2538
適合機種PJ-210A
材質樹脂
質量(g)30
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
熱風温度 450℃の定温タイプ。
電源コード長3m。
ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品フィルター、R型スタンド
トラスコ品番331-8711
種別本体
質量(g)約750
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
風速(m/min)1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191
定格消費電力(W)(50/60Hz)1000
風量(L/min)180
適合ヒーターPJ-206H
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
トラスコ品番144-8411
適合機種プラジェット全機種
長さ(mm)120
幅(mm)120
高さ(mm)168
質量(g)840
アズワン品番65-0505-54
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
収縮チューブ用(スプーンノズル)
種別スプーンノズル
適合PJ-206A1/208A1/210A/214A/218A
トラスコ品番127-8274
質量(g)58
備考サプライ品
アズワン品番5-5327-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
溶接用(集中熱風ノズル)
種別集中熱風ノズル
適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)
トラスコ品番127-8282
質量(g)50
備考サプライ品
アズワン品番5-5327-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品フィルター・R型スタンド
種別本体
質量(g)950
スイッチ4段(切・冷・弱・強)
コード長さ(m)約3
風速(m/min)1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200
風量(L/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合品番PJ-206A1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
適合PJ-206A1
トラスコ品番805-2469
種別フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
トラスコ品番473-6923
アズワン品番65-0505-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
種別替ヒーター
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード