絞り込み
ブランド
- 原田産業
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入
原田産業¥45,980税込¥50,5781箱(40枚)4日以内出荷から7日以内出荷●外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。●透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム適合規格主なもの:JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
難燃防護服 Pyrolon Plus2 青
原田産業¥2,198税込¥2,4181枚翌々日出荷通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。材質木材チップ色ライトブルーJIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)目付(g/m2)75EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)
防護服 ファインガードプロ neo TS E19
原田産業¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷快適性に優れたハイスペックモデル。防護服の課題を改善したオリジナル仕様。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)適合規格JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)
ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護パンツ
原田産業¥5,398税込¥5,9381枚7日以内出荷多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のパンツタイプになります。用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色グレー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護ジャケット
原田産業¥9,698税込¥10,6681着5日以内出荷多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のジャケットタイプになります。用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色グレー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
難燃防護服 Pyrolon Plus2 青
原田産業¥56,980税込¥62,6781箱(25枚)当日出荷から12日以内出荷通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
サニフィールドニトリル薄手手袋裏毛付
原田産業¥2,240税込¥2,4641箱(50枚)7日以内出荷から8日以内出荷手指消毒液などで手が湿っている状態でも着脱が容易のため、着脱時間の軽減できます。裏毛を静電気特殊加工により起毛していますのでムレ感を軽減できます。手袋表面のダイヤモンド加工によりグリップ力向上します。エアー注入による全数検品実施しております。リユース手袋のため廃棄量削減に貢献します。
Grippazグリッパーズ246OR SF T 50枚/箱×10箱
原田産業¥21,900税込¥24,0901ケース(500枚)8日以内出荷魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
SafeGard76
原田産業¥1,298税込¥1,4281着4日以内出荷から5日以内出荷4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド
サーベックスブラシコンビ (子宮頸部・頸管内細胞採取器具)
原田産業¥12,980税込¥14,2781式(100本)7日以内出荷サーベックスブラシの構造とエンドサーベックスブラシの技術を組み合わせたブラシです。 子宮頸部と頸管内の2ヶ所から同時に、しかも1度の動作で細胞を的確に採取します。 EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000069松吉医科器械コード23-7407-00医薬品医療機器等法一般医療機器
指サック (カット)
原田産業¥5,498~税込¥6,048~1パック(1000個)4日以内出荷根元のロールをカットしており、長時間使用しても疲れません。用途クリーンルーム用全長(mm)約55~65RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしタイプ
ミューフェス CDタイプ CD2323S
原田産業¥36,980税込¥40,6781箱(100枚)4日以内出荷ポリエステル100%超極細分割繊維を織り構成で作成したワイパーです。 ポリエステル100%なので、幅広い耐薬品適合性があります。 また、ポリエステルに通常存在しているオリゴマー(低重合部分)を削減したので、更なる微粒子落下防止性を実現しています。 ワイパー端部は熱溶断方式で処理しています。寸法(cm)23×23クラス100材質ポリエステル100%タイプCDタイプ