絞り込み
ブランド
- 原田産業
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カワイイ女のぜい沢マスクPREMIUM V7
原田産業¥999税込¥1,0991個(30枚)当日出荷マスク表面と口側にふんわり柔らか不織布を使用したた使い心地にこだわった商品。 幅広耳ゴムで耳が痛くなりにくい。個包装で持ち運びにも便利。形状プリーツ色ももいろピンクサイズ小さめ/女性用入数(枚)30包装形態個包装対象かぜ・花粉・ウイルス・PM2.5ひもタイプ耳かけ
シールドE-IIIマスク
原田産業¥4,498税込¥4,9481パック(100枚)当日出荷ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。サイズフリー仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析)種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布形状プリーツ型入数(枚)100構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ耳かけ
ミューフェス CGタイプ CG2323S
原田産業¥37,980税込¥41,7781箱(100枚)当日出荷ポリエステル100%の超極細分割繊維を編み構成で作成したワイパーです。 ポリエステル100%なので、幅広い耐薬品適合性があります。 編みタイプのため、保水能力にもすぐれています。 拭き取り能力、作業性にすぐれたワイパーです。 ワイパー端部は熱溶断方式で処理しています。寸法(cm)23×23クラス100材質ポリエステル100%タイプCGタイプ
セーフステップコア(SAFE STEP CORE)
原田産業¥3,998税込¥4,3981足5日以内出荷安全性と快適性に配慮した働く人のための静電インソール。「かかと」の安定が、安定した足元を目指す。足・膝・腰の悩みの要因である「かかと」を重点的に支え、。身体のバランスを整えます。歩行・荷重に関する知見を参考に設計。独自の「ニュートラル補正」理論。最も負担の少ない安定した状態を保ちやすい設計。足に負荷がかかっていない「ニュートラル状態」をキープ。 だから負担が少なく、楽に効率的に歩けます。
ChemMax2(ケムマックス2) 化学防護ガウン
原田産業¥3,398税込¥3,7381着5日以内出荷から6日以内出荷広範囲な耐化学薬品対応能力を持つSaranex(R)23Pを採用した2層構造の生地を使用したChemMax2のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色ホワイト規格【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13982-1:タイプ5[PB](微粒子防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)、EN1149-5:静電気からの防護
Pyrolon(パイロロン) CRFRつなぎ服 ECR428
原田産業¥4,498税込¥4,9481着5日以内出荷難燃素材(Pyrolon)に特殊フィルムをコーティングすることで、危険性のある化学薬品からの耐薬品性と難燃性の両方を持ち合わせた高機能素材を採用しております。複数のリスクに対応することができる難燃化学防護服になります。広範囲な薬品に対するバリア性能を実現したモデルになります。用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱い色グレー適合規格EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13982-1:タイプ5(微粒子防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1073-2:放射性粉塵からの防護、EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン+難燃PVCフィルム
Pyrolon(パイロロン) CBFRつなぎ服 EBR228
原田産業¥16,980税込¥18,6781着5日以内出荷Pyrolon CBFRは、化学防護性能と難燃性能を同時に実現した先進的な化学防護服です。独自のPyrolon素材に特殊バリアフィルムをラミネートすることで、高濃度の化学薬品に対する優れた耐透過性を発揮。また素材自体が自己消火性を持ち、燃えても溶けたり滴下したりしにくい設計。一次防護としてFR(難燃)作業服の上から着用することで、身体への熱ダメージ低減に貢献します。化学防護と難燃の両立により、複合リスク環境での作業安全性を高めます用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱い色ブルー適合規格EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1073-2:放射性粉塵からの防護、EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン/難燃PVC&EVOHフィルム/ポリエステル不織布
Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F
原田産業¥799税込¥8791双5日以内出荷有機溶剤や広範囲の化学薬品に対応可能なネオプレン素材を採用。適度な厚みにより、優れた耐久性とフィット感を実現。また凹凸加工をすることで、優れたグリップ力を発揮。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン全長(mm)330色ブラック規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AKLMNO)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン
原田産業¥6,998税込¥7,6981着当日出荷多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のガウンタイプになります。用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色グレーサイズXL胸囲(cm)75着丈(cm)132耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
気管孔フィルター用 03188シリーズ
原田産業¥13,980税込¥15,3781箱(10枚)翌々日出荷喉頭摘出された方の気管孔呼吸のためのエプロンタイプのフィルタシステムです。二層のマイクロファイバーフィルターにより、フィルター性能と保湿性に優れています。紐を通した留め具を動かすだけで簡単に長さを調整できます。
THE KOOLER(3個セット)
原田産業¥3,898税込¥4,2881セット(3個)4日以内出荷気温40度の現場でも最大3時間保冷効果をキープする高機能保冷剤。(但し、作業環境により異なります)膨張率が低いため、突起等の不快感を軽減します。バッテリーやコンプレッサーを使用しないので、簡易的に暑熱対策ができます。防爆を気にする環境でもご使用頂けます。「クールガードPF型/PS型」にセットしてお使いいただくことで、優れた保冷効果を発揮します。材質中身:塩類など色ブルー
クールガードPS型
原田産業¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷保冷剤がより体に密着する暑熱対策用クールベストです。生地はポリエステルを採用し、軽量で通気性に優れています。背中、両脇にTHE KOOLER(保冷剤)を入れ、効果的に体を冷やす構造になっています。セット内容:メッシュベスト1着+THE KOOLER(保冷剤)3個用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など材質ベスト:ポリエステル100%、保冷剤:塩類など色ブルー胸囲(cm)104ウエスト(cm)104
SafeGard76TS
原田産業¥1,388税込¥1,5271着5日以内出荷4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5..フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止) 6.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。材質ポリプロピレン不織布テープ:PET色ホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンドテープ:PET
ファインガードプロ E19
原田産業¥1,398税込¥1,5381着4日以内出荷から5日以内出荷特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET色ホワイト構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET
ファインガードプロ A01
原田産業¥689税込¥7581着当日出荷から5日以内出荷ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
静電指サック洗浄 AR(H)
原田産業¥5,998税込¥6,5981パック(1000個)4日以内出荷帯電防止タイプなので、製品の静電気による破壊、静電気によるパーティクルの吸着を防ぎます。 製品の組立て工程の使用に最適です。用途クリーンルーム用、静電気対策用全長(mm)約60~70機能帯電防止RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしタイプ
ウルトラソルブスワブ HT1732
原田産業¥25,980税込¥28,5781パック(500本)欠品中UltraSOLVを先端に採用した素材脱落が少ないスワブ。吸液、局所的なゴミ取り、ねじ穴清掃用途に最適。全長(inch)3材質先端PU、軸PP先端硬性・丸型ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ChemMax2(ケムマックス2)化学防護服
原田産業¥6,198税込¥6,8181着6日以内出荷広範囲な耐化学薬品対応能力を持つSaranex(R)23Pを採用した2層構造の生地を使用したChemMax2のつなぎ服タイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。ジクロロメタンやメタノールなどの化学薬品からのバリア性を有しております。動作性・作業性に優れた立体設計”Super B”を採用。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色グリーン適合規格EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13982-1:タイプ5(微粒子防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1149-5:静電気からの防護、EN14126:感染性物質からの防護、EN1073-2:放射性粉塵からの防護JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ
原田産業¥3,898税込¥4,2881袋(10枚)5日以内出荷耐透過性に優れたEVOHをナイロンでコーティングした使い捨て化学防護インナー手袋。有機溶剤や化学薬品から高いバリア性を実現しました。裏地がなく、肌馴染みが良いので、お手持ちの化学防護手袋のインナーとして使用することでより安全に手を保護します。?用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス仕様EN ISO 374-1:2016材質EVOH、ナイロン厚さ(mm)0.075全長(mm)400色イエロー入数(双)5手の平幅(cm)16
ChemMax1(ケムマックス1) Air Cool
原田産業¥12,980税込¥14,2781着5日以内出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1全身一体型モデルになります。感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色イエロー規格EN1149-5 静電気からの防護耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
ファインガードプロD17 COOL
原田産業¥889税込¥9781着5日以内出荷正面には水・油など液体からのバリア性の高い生地(SF)を採用し背面には通気性を兼ね備えた生地(SMS)を採用することで、防護服内の蒸れを軽減し、快適な着心地を実現します。用途鉄鋼、石油、化学、自動車、建設、印刷、原子力発電所、造船、セメント、畜産、製薬、金属加工、清掃作業、機械メンテナンス、プラントメンテナンス材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム色ホワイト構造正面:SF生地(ホワイト)、背面:SMS生地(ブルー)、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム
ELESTON α
原田産業¥25,980税込¥28,5781袋(50枚)6日以内出荷驚異の除電力、抜群の持続力、理想の汎用力によって静電気によるトラブルを防ぎ、生産効率をアップ。用途ワイパーはクリーンルーム対応品構造編み構造サイズ(inch)9×9処理方法【エッジ】レーザーカット
防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS
原田産業¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。化学防護服と感染防止衣の両方を兼ね備えたハイスペックな使い捨て防護服です。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)適合規格JIS T 8115 タイプ4、5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック
原田産業¥2,598税込¥2,8581箱(50枚)3日以内出荷魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖部/0.18(±0.03、掌部/0.20(±0.03、指先部/0.22(±0.03色ブラック入数(枚)50
導電性指サック(クリーンパック) 1000個入
原田産業¥13,980税込¥15,3781袋(1000個)7日以内出荷導電性指サックをクリーンパック(導電性袋)しました。材質天然ラテックス(カーボンブラック練りこみ)肉厚約0.09±0.03mm表面抵抗値(Ω)106~1012/□
MicroMax TS
原田産業¥1,498税込¥1,6481着5日以内出荷特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET色ホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
ファインガードプロ D13
原田産業¥1,298税込¥1,4281着4日以内出荷から5日以内出荷特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET色ホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
【環境配慮型】カワイイぜい沢マスク耳くつろぐ
原田産業¥999税込¥1,0991箱(40枚)当日出荷マスク1層目にバイオマス不織布を使用した環境配慮型商品。耳ゴムにもこだわり、着け心地の良さを追求しました。形状プリーツ色リッチホワイト入数(枚)40構造3層対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
3層マスク
原田産業¥3,398税込¥3,7381袋(50枚)5日以内出荷用途クリーンルーム用防塵対策マスク入数(枚)50構造3層材質基材(内層/外層):ポリプロピレン100%(サーマルボンド不織布)、フィルター:ポリプロピレン100%(メルトブローン不織布 目付:15g/m2)、サイドテープ:ポリエステル、ゴムひも:ポリウレタン、ノーズワイヤー:樹脂芯RoHS指令(10物質対応)対応
子宮内膜組織採取器具 メドジンピペットIV
原田産業¥22,980税込¥25,2781箱(25袋)翌々日出荷標本を採取しやすい先端4穴・子宮内膜吸引方式です。 閉経前・後の子宮内膜組織細胞採取や、顕微鏡検査用子宮月経内容物サンプリングに使用できます。 麻酔不要で外来やクリニックでも使用可能です。 採取標本は細胞診・組織診ともに使用できます。 ピペット抜去前に標本を採取しますので、頸部細胞によるコンタミネーションを防止します。 麻酔・子宮頸管ブロック及び拡散用ダイレーター・指示鉤が不要です。 ラテックスフリーディスポタイプEOG滅菌済(個包装)。材質シース部/PE(ポリエチレン)、ピストン部/ポリプラスチックス寸法(mm)Φ3.1×235アズワン品番8-3157-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000055医薬品医療機器等法一般医療機器
気管孔フィルター(ブキャナンシャワーシールド) 235×400mm
原田産業¥2,298税込¥2,5281枚翌々日出荷材質ポリエステル・表面PU(ポリウレタン)加工寸法(mm)235×400アズワン品番8-1974-01洗濯方法洗濯可
サーベックスブラシ (子宮頸部・頸管内細胞採取器具)
原田産業¥10,980税込¥12,0781式(100本)3日以内出荷ブルーム形状で、毛先が柔軟なのでほとんどの子宮形状に適応します。 細胞採取後ブルーム状の先端部分を柄から分離すれば、リキッドベースでの標本作製方法でも使用できます。 EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000067松吉医科器械コード23-7405-00医薬品医療機器等法一般医療機器
エンドサーベックスブラシ (子宮頸管内細胞採取器具)
原田産業¥10,980税込¥12,0781式(100本)6日以内出荷600本の細かい毛により十分な細胞を採取します。 ブラシと柄の間に安全リングが付いており、採取中にブラシが子宮内膜まで入り込むことを防ぎます。 EOG滅菌済。先端長(mm)25医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000068医薬品医療機器等法一般医療機器
ナイロンインナー15G全指未洗浄
原田産業¥1,898税込¥2,0881パック(10双)当日出荷15ゲージ編みのナイロン製インナー手袋のため、フィット製・装着感に優れています。又、耐久性にも優れています。サイズフリー材質ナイロン100%入数(双)50機能耐久性
タッキークロス厚手
原田産業¥32,980税込¥36,2781箱(50枚)当日出荷アンティコン100ヘビーウェイト(14×18インチ)を2枚使用し、4枚重ねにして肉厚感を出し、ゾウキン状に仕上げました。床壁等のメンテナンスに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Pyrolon(パイロロン) CRFRパンツPCF301
原田産業¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷難燃素材(Pyrolon)に特殊フィルムをコーティングすることで、危険性のある化学薬品からの耐薬品性だけでなく、難燃性の両方を持ち合わせた高機能素材を採用しております。縫製部分にはテープシールド加工を施し、撥水機能もあることから、製鉄所構内・精錬工場などを中心にレインアイテムとして採用が広がっております。用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱い色グレー規格【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)適合規格EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン+難燃PVCフィルム
Pyrolon(パイロロン) CRFRジャケット PCF145
原田産業¥3,798税込¥4,1781着5日以内出荷難燃素材(Pyrolon)に特殊フィルムをコーティングすることで、危険性のある化学薬品からの耐薬品性だけでなく、難燃性の両方を持ち合わせた高機能素材を採用しております。縫製部分にはテープシールド加工を施し、撥水機能もあることから、製鉄所構内・精錬工場などを中心にレインアイテムとして採用が広がっております。用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱い色グレー規格【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)適合規格EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン+難燃PVCフィルム
ファインガードプロD18 COOL
原田産業¥889税込¥9781着5日以内出荷正面には水・油など液体からのバリア性の高い生地(SF)を採用し背面には通気性を兼ね備えた生地(SMS)を採用することで、防護服内の蒸れを軽減し、快適な着心地を実現します。用途鉄鋼、石油、化学、自動車、建設、印刷、原子力発電所、造船、セメント、畜産、製薬、金属加工、清掃作業、機械メンテナンス、プラントメンテナンス材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム色ホワイトサイズ4L構造正面:SF生地(ホワイト)、背面:SMS生地(ブルー)、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム胸囲(cm)100~125身長(cm)180-195
Nitrosol ニトリル化学防護手袋 EN15F
原田産業¥729税込¥8021双5日以内出荷石油、香料、脂肪酸などの幅広い溶剤に対応可能なニトリル素材のグローブ。伸縮性のある薄手モデルでありながら、優れた耐久性を持ち合わせています。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)330色グリーン規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AJKLOT)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応