絞り込み
ブランド
- 原田産業
- モノタロウ(402)
- フェリック(2,891)
- エスコ(2,194)
- サンエス(2,131)
- ジーベック(1,689)
- 自重堂(1,208)
- TRUSCO(1,137)
- アイトス(1,109)
- ミドリ安全(1,102)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(962)
- カーシーカシマ(874)
- コーコス信岡(850)
- ボンマックス(790)
- クロダルマ(775)
- Asahicho(旭蝶繊維)(678)
- セブンユニフォーム(666)
- アルベ(チトセ)(662)
- SK11(596)
- おたふく手袋(589)
- 重松製作所(558)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
特価

Grippaz グリッパーズグローブ
原田産業(37件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(50枚)当日出荷Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ
原田産業(21件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(50枚)当日出荷Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム(NBR)形状ロール状カフ厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色オレンジ入数(枚)50規格AQL:S2 / 4.0機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)伸び(%)500引張強度(MPa)14左右区別左右兼用粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
不織布シューズカバーロング(10足入)
原田産業¥969税込¥1,0661袋当日出荷3層構造の不織布(SMS)を使用しており、通気性、透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 上部ゴムバンド入り(締めヒモ付き) 生地は、JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品の帯電防止加工品を使用しています。用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド全長(cm)40高さ(cm)40
ファインガードプロ エアW01
原田産業¥1,290税込¥1,4191着当日出荷暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります色ホワイト構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル
Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り
原田産業(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(50枚)当日出荷魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 ロング厚手モデルでは定番モデルから厚みを30%アップさせました。耐久性に優れ、破れにくくなっております。 袖口からの液体の侵入を軽減する効果があり、洗浄作業などに最適です。 定番モデルより強度が約1.75倍高く、引っ張りや突き刺しに強くなったことにより、抜群の耐久性を実現し、長時間の作業やよりハードな現場で最適です。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、油作業、機械メンテナンス、塗装作業、清掃作業、漁業、ガソリン取り扱い、化学薬品取り扱い材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、耐久性、耐油性全長(cm)29.5±0.5粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
耐薬品エプロン
原田産業¥27,980税込¥30,7781枚当日出荷クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。仕様はっ水度90点以上(初期値)種別エプロン色ホワイト質量(g)190(±10)引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5材質(裏)ポリエステルニット材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる耐水圧(kg/cm2)3生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
キムテックピュア G3ホワイト
原田産業¥7,998~税込¥8,798~1パック(100枚)当日出荷指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
ファインガードプロ A09
原田産業¥599税込¥6591着当日出荷から9日以内出荷3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2
原田産業(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881着当日出荷自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合色青規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75
NEW P.V.C P-F LONG 200P
原田産業(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781パック(200枚)当日出荷材質PVC(パウダーフリー)厚さ(mm)0.08以上入数(枚)200全長(cm)約30クラスISO Class5(クラス100)
耐突刺手袋 LFOCPR
原田産業¥7,498税込¥8,2481双当日出荷耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴム色オレンジ入数(双)1機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、ゲージ数10耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
カワイイ女のぜい沢マスク StylexDuo
原田産業¥999税込¥1,0991箱(40枚)当日出荷立体形状の大容量マスク。口元面(裏地)カラーを使用したオシャレマスクで、口紅などの汚れが目立ちにくい。形状立体色フレンチベージュ入数(枚)40対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
カワイイ女のぜい沢マスクStyle×Color
原田産業(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1箱(7枚)ほか当日出荷から翌日出荷立体形状のマスク。バイカラータイプ。形状立体対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
クリーンルーム用 指サック (巻)
原田産業¥4,598税込¥5,0581パック(1000個)当日出荷から4日以内出荷指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。用途クリーンルーム用材質天然ゴム全長(mm)約60~65RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02
原田産業¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1の頭巾になります。感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備、理化学研究所色イエローサイズフリー規格EN1149-5 静電気からの防護全長(cm)63耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン
原田産業¥1,898~税込¥2,088~1着当日出荷から5日以内出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ
原田産業¥2,798税込¥3,0781箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷低濃度の酸・アルカリからの耐透過性に優れたニトリル製の使い捨て化学防護手袋。独自の原料配合を通して、着用時の快適性を高め、疲労を軽減します。また厚みが0.20mmのため細かい作業にも最適です。さらにグリップ力を高めるために手のひら全体にエンボス加工が施されています。アウター・インナーそれぞれの用途でお使い頂けます。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)295色ブルー入数(双)25JIS規格JIS T8116:2005準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル
原田産業¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷魚のうろこ状加工により、水や油が付着した対象物もしっかりつかめる新次元のグリップ力を発揮。厚み0.17mmのタイプで破れにくく、異物混入リスクを低減。特殊配合により、ソフトで優れたフィット感を実現。細かな作業にも対応可能。食品衛生法に適合しており、食品調理にも安心して使用可能。濃い青色で異物混入時も発見しやすい。左右兼用で無駄なく使え、破れにくいため使用枚数を減らし環境負荷を軽減。用途食品工場での加工、厨房での食品調理、清掃作業仕様左右兼用厚さ(mm)【指先】0.17【掌】0.15【袖口】0.13全長(mm)約300色ブルー規格食品衛生法適合機能伸縮性、グリップ力粉有無粉無エンボス加工外エンボス
G-TEK 耐切創手袋 16-541
原田産業¥1,898税込¥2,0881双当日出荷高い耐切創レベル(切創レベルD)を持ち合わせ、超軽量・極薄2 1 ゲージのシームレスニットを採用し、通気性、柔軟性、伸縮性に優れ、素手感覚を求めたフィット感のある厚みになります。手の平、指先にポリウレタンコーディングを施し、滑りにくい仕様となっており、細かい作業に最適です。タッチスクリーン対応モデルです。用途高い切創レベルを求められる現場での、細かい作業にご使用頂けます。機械・設備、金属加工、鉄鋼・鉱業、自動車、建築・建設、物流・倉庫、ガラス・建材、メンテナンス、産業廃棄物処理施設など。材質ライナー:PE +金属繊維+ PETコーティング:ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能耐切創、ANSI摩耗レベル:3、ANSI突刺レベル:2ゲージ数21耐切創性D(EN388 2016)、EN388 2016:3X31D、ANSIカットレベル:A4、超軽量、極薄、通気性、柔軟性、伸縮性
大人のぜい沢マスクStyle×Color
原田産業¥999税込¥1,0991箱(30枚)当日出荷立体形状のマスク。本体グレー×耳ゴムブラックのバイカラータイプ。形状立体色ライトグレー入数(枚)30対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
大人の贅沢マスク50枚入
原田産業¥999税込¥1,0991箱(50枚)当日出荷ちょっぴり贅沢をコンセプトにした贅沢マスクの代表作ともいえる、贅沢マスクレギュラー男女兼用。 リピーター様が一番多い大人気シリーズです。口元面にふんわり不織布採用。 高性能フィルター使用(BFE/VFE/PFE99%フィルターを使用し、花粉・細菌・ウイルス(飛沫)等の侵入をガード)。 肌触りの良い不織布を使用し、贅沢な着け心地を実現。 意匠登録済みのサイドラインですっきりとしたフェイスラインに。 カワイイ女の贅沢マスクは、小さめサイズじゃ小さすぎる、ふつうサイズじゃ大きすぎる、という方へぴったりな絶妙サイズ。用途花粉、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型色ホワイト入数(枚)50構造3層寸法(cm)17.5×9.5対象風邪・花粉・ウイルスひもタイプ耳かけ
クリーンルーム用 PVC手袋
原田産業¥4,798税込¥5,2781袋(200枚)当日出荷から5日以内出荷用途クリーンルーム内作業用仕様リム有材質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上タイプ左右兼用、一体成型入数(枚)200全長(cm)29 以上表面ノンエンボス引張強度(MPa)8.0 以上伸長率(%)350RoHS指令(10物質対応)対応粉有無無
ファインガードプロ D17
原田産業¥989税込¥1,0881着当日出荷から5日以内出荷特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム色ホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
シールドH-IIIマスク
原田産業(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(100枚)当日出荷ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析)種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布形状プリーツ型サイズフリー入数(枚)100構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式
EX Workers E/Fウェア
原田産業¥9,898税込¥10,8881着3日以内出荷Cross-fan_EX40推奨ウェア。ファンの取り付け位置が高く、集中的に首筋、脇へ風を送り込みます。スリムタイプでお腹周りが膨らみにくくなっております。襟元の風クール(樹脂板)で首筋を効率的に風をあて冷却します。ハーネス対応になっております。用途暑熱対策仕様男女兼用サイズ展開:S、M、L、2L、3L、4L、5L接触冷感、紫外線遮蔽96.5%、UPF50+、撥水性、ストレッチ性色シルバーグレー
カワイイ女の贅沢マスク50枚入
原田産業¥999税込¥1,0991箱(50枚)当日出荷ちょっぴり贅沢をコンセプトにした贅沢マスクの代表作ともいえる、贅沢マスクレギュラー女性用。 リピーター様が一番多い大人気シリーズです。口元面にふんわり不織布採用。 女性にぴったりの8.5cm×16cmのジャストサイズ!ほんのりピンク色。 高性能フィルター使用(BFE/VFE/PFE99%フィルターを使用し、花粉・細菌・ウイルス(飛沫)等の侵入をガード)。 肌触りの良い不織布を使用し、贅沢な着け心地を実現。 意匠登録済みのサイドラインですっきりとしたフェイスラインに。用途花粉、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型色ピンク入数(枚)50構造3層寸法(cm)16×8.5対象風邪・花粉・ウイルスひもタイプ耳かけ
エアクーラー(個人用冷却器)
原田産業¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷コンプレッサーから取り込んだ空気を圧縮し高速に回転させることで、冷風と熱風に分け、最終的に冷風を衣服内に取り込み、快適な着心地を実現します。エアジャケットと併せてご使用ください。用途塗装作業、機会整備、建設現場、解体工事、溶接作業、鉄鋼・重化学プラント、造船業界、窯業作業など
ChemMax1 (ケムマックス1)Cool Suits
原田産業¥3,198税込¥3,5181着5日以内出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のつなぎタイプになります。液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。背中部分の上部と両脇を密閉し、下部に開いたオーバーラップフラップを採用することで、衣服内の蒸れを軽減します。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色イエロー耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上EN規格EN1149-5
ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット
原田産業¥2,398税込¥2,6381着5日以内出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のジャケットタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護パンツ
原田産業¥1,398税込¥1,5381枚5日以内出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のパンツタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
MicroMax NS
原田産業¥1,198税込¥1,3181着5日以内出荷特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルム色ホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
大人のぜい沢マスク StylexDuo
原田産業¥999税込¥1,0991箱(40枚)当日出荷立体形状の大容量マスク。口元面(裏地)カラーを使用したオシャレマスクで、汚れが目立ちにくく、汚れを気にする男性にもおすすめです。形状立体色リッチホワイト入数(枚)40対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026
原田産業¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷防護服内WBGTアラート”SIGNAL”。防護服専用の暑熱対策ウェアラブルデバイスとなり、防護服内の温度・湿度(防護服内WBGT)を常時モニタリング。暑熱リスクに応じて段階的にアラートを発信し、例え防護服着用時に顔の表情が見えなくても、その音や光、振動を通して個人の状態を周囲にお知らせします。防護服使用環境における個人の感覚に頼らない、個々に応じた効果的な暑熱対策をご提案。電源を入れて、防護服の胸ラベル付近に装着するだけ。複雑な設定は必要ございません。色ブラック高さ(mm)16.8質量(g)31縦(mm)38.7横(mm)40.5RoHS指令(10物質対応)対応
ChemMax2(ケムマックス2) 化学防護ガウン
原田産業¥3,398税込¥3,7381着5日以内出荷から6日以内出荷広範囲な耐化学薬品対応能力を持つSaranex(R)23Pを採用した2層構造の生地を使用したChemMax2のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色ホワイト規格【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13982-1:タイプ5[PB](微粒子防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)、EN1149-5:静電気からの防護
エアジャケットA700A
原田産業¥9,298税込¥10,2281着5日以内出荷軽量かつ速乾性、通気性に優れたメッシュベスト。お手持ちのコンプレッサーとエアクーラー個人冷却器(別売り)を接続することで、エアジャケットの内側に取り付けられたチューブから常に冷たい空気を取り込むことができるので、快適な作業を実現します。用途塗装作業、機会整備、建設現場、解体工事、溶接作業、鉄鋼・重化学プラント、造船業界、窯業作業など色黒サイズフリー質量(g)350着丈(cm)50
ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン
原田産業¥6,998税込¥7,6981着当日出荷多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のガウンタイプになります。用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色グレーサイズXL胸囲(cm)75着丈(cm)132耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
クールガードPF型
原田産業¥6,498税込¥7,1481セット5日以内出荷身体にフィットする動きやすい暑熱対策用クールベストです。生地はポリエステルを採用し、軽量で通気性に優れています。背中、両脇にTHE KOOLER(保冷剤)を入れ、効果的に体を冷やす構造になっています。フロントはベルクロタイプのテープを採用することで、幅広いサイズに対応可能です。セット内容:メッシュベスト1着+THE KOOLER(保冷剤)3個用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など材質ベスト:ポリエステル100%、保冷剤:塩類など色ブルー胸囲(cm)90~110ウエスト(cm)90~110
シールドE-IIIマスク
原田産業¥4,498税込¥4,9481パック(100枚)当日出荷ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析)種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布形状プリーツ型サイズフリー入数(枚)100構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ耳かけ
セーフステップコア(SAFE STEP CORE)
原田産業¥3,998税込¥4,3981足5日以内出荷安全性と快適性に配慮した働く人のための静電インソール。「かかと」の安定が、安定した足元を目指す。足・膝・腰の悩みの要因である「かかと」を重点的に支え、。身体のバランスを整えます。歩行・荷重に関する知見を参考に設計。独自の「ニュートラル補正」理論。最も負担の少ない安定した状態を保ちやすい設計。足に負荷がかかっていない「ニュートラル状態」をキープ。 だから負担が少なく、楽に効率的に歩けます。