強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。
簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます
用途素早くワーク固定が行えます。
U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
使用率(%)60
90度コーナーに外側からワークを保持します。
用途内側は90度、外側は60度120度の角度マグネットとしてご使用いただけます。
寸法(mm)83×95×16
質量(kg)0.4
吸着力(kg)14
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。
用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。
寸法(mm)59×50×16
質量(kg)0.8
内容6個入り
吸着力(kg)0.8
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
タブや小さなワークの仮付け溶接に最適です。
用途タブや小さなワークを水平方向、垂直方向に保持する為に使用します。可動式マグネットVパッドはパイプ・平板・アングルに使用できます。
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
アルミ、木材や傷を避けたい素材の組立作業に最適なクランプです。
レール(mm)19×6
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
アゴの深さ(mm)180
締付力(kg)2200
レール(mm)40×19
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
ワークを3方向より固定可能、立体的に固定可能な4軸バイスです。
寸法(mm)235×235
質量(kg)20
能力(mm)120
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ラチェット式クランプは作業をすばやく行え、振動・ねじれに強いクランプです。
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
アゴの深さ(mm)140
締付力(kg)1100
レール(mm)30×14
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
アゴの深さ(mm)140
締付力(kg)1100
レール(mm)30×14
TIGトーチを簡単収納可能なトーチホルダーです。
仕様TIGホルダーコンパクト
質量(kg)0.5
高さ(mm)140
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
コンパクト&軽量、Z軸バルブ測定、V溝加工があるミニマグネットです。
寸法(mm)100×32×25
質量(kg)0.1
角度(°)0/90
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
Mシリーズクランプ用アッパーVパッド
全長(mm)59
高さ(mm)46
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
マグネット式バブル水準器です。
4つの強力なマグネット付き、パイプ表面への吸着が可能なV溝加工です。
寸法(mm)180×32×25
質量(kg)0.2
角度(°)0/45/90
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
軽作業&狭い場所のワーク保持に最適です。
用途パイプ、平板の軽作業にご使用下さい。1つのVパッドに4つのマグネットが付いています。
質量(kg)0.4
吸着力(kg)8
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
板状のシートメタルを支えることができます。
用途大きなワークを直角状態で保持できます。
寸法(mm)330×330×32
質量(kg)4
吸着力(kg)120
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
効率的で安全にワークのレベル出しが行えます。タンク、仕切り板、平板などのメタルワークを同じ高さにレベル出しできる製品です。
質量(kg)1.7
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
クランプに装着するアクセサリー Vパッドとエクステンダーのセット品です。
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
スプリング式アームは片手で操作が可能であり、マグネット付きVパッド取付によりパイプやアングル面などでも使用できるクランプです。
平面、垂直で使用可能な2軸バイスです。
用途固定を迅速に行えるクイックアクションボタン付き
ON/OFFスイッチ付きのマグネット水準器です。
用途パイプ、平板のの表面に吸着します。
寸法(mm)100×406×25
質量(kg)0.9
角度(°)45/90/180
吸着力(kg)30
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
シートメタルやメタルパネルをしっかりと吸着し、切断・溶接・仮付け・塗装や修理作業にご使用いただけます。
用途吸着面内部には強力な磁石がいくつも内蔵され、優れた吸着力を発揮します。握りやすいプラスティックハンドルにより作業を楽に行えます。
質量(kg)0.5
吸着力(kg)45
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
30度~275度 角度調整可能
用途V溝でしっかりとパイプ固定
寸法(mm)197×197×95
質量(kg)2.4
吸着力(kg)50
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
関連キーワード