1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業に トラスコ品番353-7671 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:フラット刃 全長(mm)124 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟銅線Φ1.2 バネあり 切断能力(mm)プラスチックΦ2.0 切断能力(mm2)銅より線:1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷