ストラップやアクセサリーなどのワンポイントに!
アンティークゴールドのかわいらしいパーツです。
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質真ちゅう
大・小あるので、用途によって使い分けしていただけます。
材質亜鉛合金
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)21×7
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)18×13
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)25×17
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)21×15
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)50×10
材質真鍮
外径(Φmm)15
サイズ(mm)外径Φ35 内径Φ25 太さ5
縫い付けタイプの大きめサイズのスナップボタン。真鍮製のため軽いです。
ナスカン付きで手作りのカバンやポーチにも簡単に取り付けることが出来ます。斜め掛けができる便利な長さです。
材質【ナスカン部分】キャスト
全長(cm)最大130(ナスカンを含む)
持ち手(幅)1cm
寸法(高さH×幅W)(cm)(ナスカン部分)3.5×1.6
材質亜鉛合金
寸法(mm)(リング部分)約11
全長(mm)30
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)30×15
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)30×19
直径(Φmm)(足)約105
頭径(Φmm)4.5
足径(Φmm)5
材質ダイキャスト
色アンティークゴールド
高さ(mm)42
サイズ(mm)16
内径(mm)(ひも取付部分)16
接着剤以上の強度が必要となる部分の結合に使うカシメ鋲です。主にデザイン上存在する表面のリベットとして多く使用されています。
材質真鍮
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)35×10
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)21×14
バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)15×5
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)35×25
金属ホックのように見えるプラスチックスナップです。表面に本物の金属を巻いた、高級感と軽さを兼ね備えています。
サイズ中
頭径(Φmm)7
足長(mm)8
関連キーワード
1
2
3
4
次へ