「黒 ひも」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お守り紐などに使用されている和調の紐です。
長さ(m)150
寸法(Φmm)約1
直径(Φcm)1(二重リング)
長さ(cm)約6
お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。
洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、
カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。
材質ポリエステル100%
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。
材質ポリエステル100%
規格A(オス)
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。
材質ポリエステル100%
規格B(メス)
ナスカン付きで手作りのカバンやポーチにも簡単に取り付けることが出来ます。斜め掛けができる便利な長さです。
材質【ナスカン部分】キャスト
全長(cm)最大130(ナスカンを含む)
持ち手(幅)1cm
寸法(高さH×幅W)(cm)(ナスカン部分)3.5×1.6
材質合成皮革、金具:亜鉛合金
材質ナイロン・アクリル
寸法(cm)8(本体)
全長(cm)18
裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。
材質ポリエステル100%
幅(mm)25
長さ(cm)15
裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。
長さ(m)25
材質ポリエステル100%
幅(mm)25
規格A(オス)
材質ポリエステル100%
幅(mm)25(21)
タイプアイロン接着
長さ(cm)15
裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。
材質ポリエステル100%
幅(mm)25
長さ(m)25
規格B(メス)
仕上がりが美しく肌にやさしくソフト。・バイアス加工だからしわにならずフィット。・汗を吸収しさらっとさわやか。・洗っても縮まず型くずれしませんサイズの小さい帽子にお使いいただける帽子サイズテープ。汗も吸収してくれるのでお気に入りの帽子をきれいに保ちたいときやお子様の帽子などにおすすめです。
材質ポリエステル100%
材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%
長さ(m)30
薄手で表地とのなじみがよく、接着力に優れています。
材質ポリエステル65%・綿35%
サイズ92cm×100cm
材質真ちゅう、ニッケルフリー鍍金
ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用する幅広タイプです。
長さ(cm)20
幅(mm)50
材質ポリエステル100%
軽くて扱い易く、水に濡れてもすぐ乾きます。
有害物質を含まず、リサイクルし易い環境対応テープです。
長さ(m)10
材質ポリプロピレン100%
厚さ(mm)1.6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ