「バローべ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
規格組ヤスリタイプ
穴の内部がダイス状になっていて”コミ”部(ヤスリの柄の部分)にネジ山をたてるため、しっかりと固定でき、他のヤスリにも繰り返し使用できます。
どのメーカーのヤスリにも適合します。
仕様外部は樹脂製です。
LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
ヤスリの長さ(mm)150
ヤスリ部幅W(mm)10.5
厚さ(mm)2.4
ヤスリ部形状うす平
適合材鉄工
スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
その名の通り幅広い適応範囲を持つヤスリ。
通常のヤスリでは目詰まりしやすい加工物(アルミ、真鍮、樹脂、硬木材等)の切削に威力を発揮します。
表と裏が異なる荒さを有するため、荒削りと仕上げ切削の使い分けが可能です。
ヤスリ部形状平
適合材アルミ、真鍮、樹脂、硬木材等
スイスバローべ社のハンドル。 差し込んで使う従来タイプ。 ヤスリをしっかりと固定します。 角度ゲージ付きで目立ての精度を高めます。
用途丸ヤスリ用ハンドル。
種別No.240
スイスバローべ社のハンドル。 ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。
用途丸ヤスリ用ハンドル。
スイスバローべ社の六角ヤスリ、ダイヤタイプ。 より細かい砥作業に適しています。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別チゼルダイヤ
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
スイスバローべ社のファイルガイド、丸ヤスリ(4.0mmが3本)、デプスゲージ、平ヤスリ、ヤスリハンドル、ガイドバーゲージ清掃工具の8点が持ち運びに便利な専用ケースに収まったセットです。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別No.432
1セット
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
スイスバローべ社のファイルガイド、丸ヤスリ(4.8mmが3本)、デプスゲージ、平ヤスリ、ヤスリハンドル、ガイドバーゲージ清掃工具の7点が持ち運びに便利な専用ケースに収まったセットです。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別No.486
1セット
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
ソーチェーン目立て用、台形タイプチゼルヤスリ。
スイスバローべ社のチゼルヤスリ。
側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。
上刃と横刃の目立てが同時にできます。
用途ソーチェーンの目立て用。
仕様台形横刃付
種別No.75(台形)
長さ(mm)175
幅(mm)12
厚さ(mm)2.3
バローべ・根切専用ガイドバー、ゲージ部に排土口を6カ所持つ、ハードノーズバーです。通常のバーでゲージ詰まりが発生する根切作業などに最適です。
強固な先端ステライト加工、排土口を6か所配置。 カーバイドチェーンとの併用をお勧めします。
用途チェーンソー根切作業等用。
ゲージ1.6mm
技能五輪、技能検定試験に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為にバローべがスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施すことにより、今までにない最高の切れ味を実現しました。ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を実現します。
用途技能五輪、技能検定用。
トラスコ品番121-4464
形状平
全長(mm)265
タイプ#000 荒目相当
刃長(mm)200
刃幅(mm)21.3
刃厚(mm)4.8
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状平、半丸、丸、角、三角
セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。
ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。
先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
チェーンソーを安全帯に締結するストラップです。 チェーンソー専用に設計されたストラップです。 高所作業でのチェンソー落下防止のため安全帯とチェーンソーを締結できます。 チェーンソーを使用しないときにカラビナなどで安全帯に固定するリング付きで、両手が使用できます。
用途チェンソー脱落防止用、チェンソー腰づり用。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ソーチェーン目立て用丸ヤスリホルダ、アルミダイキャスト合金製、角度表示付き。ネジ固定式で目立て用丸ヤスリの幅広いサイズに適合します。
用途ソーチェーンの目立て用。
種別ヤスリホルダ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
厚さ(mm)4.5
耐衝撃ABS樹脂を採用した伐倒クサビです。自然界でどのシーズンでもよく目立つ青色を採用しています。
用途伐倒用クサビ。
LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
ヤスリ部形状角
目立て時に必要な角度が簡単に測れます。 本体にマグネットが2か所ありガイドバーに簡単に着脱可能です。 2種類の角度を測れます。
用途目立て時に角度を測る目的で使用します。
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。
ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。
先端まで美しく完成されたシェイプ。
ヤスリの長さ(mm)160
ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバ
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
関連キーワード
1
2
次へ