カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(6)
- 測定・測量用品(17)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1,816)
- バイク用品(138)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(357)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(11)
- 農業資材・園芸用品(36,747)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(325)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(71)
- 以上(78)
- 以上(79)
- 以上(81)
価格
- 1,500円以下(19,617)
- 1,500-10,000円(15,004)
- 10,000-50,000円(7,475)
- 50,000-100,000円(1,484)
- 100,000円以上(894)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

DPD粉末 遊離残留塩素試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱ほか当日出荷用途遊離残留塩素測定用タイプDPD試薬(粉末タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
電極保存液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(500mL)当日出荷使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
pH/℃テスター(pHep)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から8日以内出荷画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他寸法(mm)160×40×17質量(g)65品名pHep(ペップ)使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032ボタン電池 1個測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.0~14.0表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク分解能0.1pH精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)連続使用時間(時間)約1000電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032リチウムイオン電池×1個液絡部クロス検出単位0.1pH、0.1℃電池寿命1000時間測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
pHテスター Checker
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から7日以内出荷試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。セット内容本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他材質ポリプロピレン(pH電極)質量(g)50品名Checker(チェッカー)電源CR2032ボタン電池×1測定項目pH寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0~14付属電極pH電極(HI 1271)精度(pH)±0.2温度補償なし連続使用時間(時間)約1000機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032ボタン電池 1個ディスプレイ見やすく、大きく画面表示使用環境0~50℃、相対湿度95%以下使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pHRoHS指令(10物質対応)対応防水なし相対湿度(%RH)95以下
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
ECテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から8日以内出荷画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)測定項目電気伝導率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS)連続使用時間(時間)約250温度精度0.5℃機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ測定対象電気伝導率・温度電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型表示項目EC・温度防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)0~50(自動)湿度測定範囲(%RH)100以下
電極洗浄液 (一般用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥7,798税込¥8,5781箱(20mL×25袋)当日出荷から32日以内出荷pH電極やORP電極の洗浄に使用します。 特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。 電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,898税込¥9,7881セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
粉末全塩素用試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥4,998~税込¥5,498~1箱当日出荷から3日以内出荷用途全塩素測定用タイプDPD試薬(粉末タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
水質検査計 Checker HC
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
純水の管理 PWT
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から7日以内出荷0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。 校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。 プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。セット内容本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他質量(g)95使用温度範囲(℃)0~50測定項目EC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23精度(%)±2フルスケール寸法(厚さ×幅W×長さL)mm23×41×175測定範囲(μS/cm)0~99.9温度補償(℃)0~50(自動)校正手動で1点校正電池LR-44型ボタン電池4個表示項目EC検出単位0.001μS/cm交換電極電極交換不可サイズ(mm)175×41×23RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし湿度測定範囲(%RH)95以下
pH標準液 (テクニカルタイプ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥8,398~税込¥9,238~1箱(20mL×25袋)当日出荷から46日以内出荷1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されていますタイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパーパスグリス
ホンダ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
プール向け残留塩素濃度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書仕様受光部:シリコンフォトセル測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1測定項目遊離塩素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃分解能0.01ppm(mg/L)機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)光源(発光波長)LED@525nm
交換標準電極 (PHのみ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ペップ4・5、コンボ1・2・3に使用できる、pH電極です。カートリッジ式で交換も簡単。適合コンボ1(HI 98129)、コンボ2(HI 98130)、コンボ3(HI 98121)、ペップ4(HI 98127)、ペップ5(HI 98128)TGK品番766-66-01-79RoHS指令(10物質対応)対応
カセットボンベ TOHOゴールド
ホンダ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(36本)翌々日出荷低温に強いイソブタン配合しています。適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷長さ(m)1アズワン品番3-4718-14TKG品番9-0616-0102TKG品番(2017)6-0549-0502
残留塩素計 HIシリーズ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥15,500税込¥17,0501個当日出荷から9日以内出荷コンパクトで高性能、かつお求めやすい価格の残留塩素計です。測定方法は簡単で、測定結果はすぐにデジタル表示されます。付属品ガラスセル2組、試薬6回分寸法(mm)82×61×38光源LED(525nm)電源(個)アルカリ単4乾電池1(付属)分解能(mg/L)0.01
土壌ダイレクトpHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から8日以内出荷土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。 取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 校正を行った標準液を画面表示用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など質量(g)44電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
...