曜日別特売

Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER

Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER - ホンダ
(1件のレビュー)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。
2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。
Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。

内容量(L)
1
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1000mL
JASO規格
FC
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8229892508240-99911
1,550
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-18
用途: 二輪車の整備メンテナンス
田嶋自動車自動車・二輪車・自転車関連業

純正オイルでコスパも良くあんしんして使えるところが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする