Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
(2件のレビュー)環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。
クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル
Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
- 内容量(L)
- 1
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 1000mL
- JASO規格
- FC
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。※ノズルは付属しておりません。
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 82343181
2026-10-06
用途: 動力草刈り機に使う。
農・林・水産業
2サイクルオイルも、良いものを使うことなのだととても思った。ホームセンターブランドのオイルを使っていたが、こちらに変えてみてトルク、吹け上がりが良くなった。低回転で刈っていて、終わってスロットルが引かれていない事に気が付いた。アイドルのままで刈っていた。こんなことは今まで経験しなかったと思った。吹け上がりもちょっとスロットルを上げると回転がリニアに急上昇する。エンジン音も変わった気がする。2サイクルオイルで変わるのかとびっくりした。
2026-09-30
用途: バイクのエンジンオイル
フォトランド 様
エンジンオイルは4サイクルは品質よりも早期交換とも言われるが、2サイクルは品質最高のものを用いることが燃費、エンジンの延命にとって大切。燃費検証が楽しみ。
1人が参考にしています





















