603件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型 吸光光度計(水産養殖用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(水産養殖用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
189,800税込208,780
1台
23日以内出荷
タイプ水産養殖用RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目測定器用 ECセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器用 ECセンサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
49,980税込54,978
1本
16日以内出荷
HI 98194、HI 98195、HI 98196用
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目測定器用 DOセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器用 DOセンサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
49,980税込54,978
1本
16日以内出荷
HI 98194、HI 98195、HI 98196用
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目測定器用 pH/ORPセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器用 pH/ORPセンサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
49,980税込54,978
1本
16日以内出荷
HI 98194、HI 98195、HI 98196用
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目測定器用 pHセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器用 pHセンサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
35,980税込39,578
1本
16日以内出荷
HI 98194、HI 98195、HI 98196用
RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 交換用センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 交換用センサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1本
16日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI 84533用pH調整液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 84533用pH調整液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,898税込8,688
1個(30mL)
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 84533用滴定液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 84533用滴定液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,898税込8,688
1個(230mL)
9日以内出荷
タイプ低濃度用RoHS指令(10物質対応)対応
HI 84532用滴定液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 84532用滴定液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
8,298税込9,128
1個(120mL)
9日以内出荷
HI 84531用滴定液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 84531用滴定液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,798税込6,378
1個(120mL)
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 84530用滴定液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 84530用滴定液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,998税込7,698
1個(120mL)
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 84529用滴定液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 84529用滴定液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,898税込8,688
1個(120mL)
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 84502用滴定液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 84502用滴定液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,598税込6,158
1個(230mL)
4日以内出荷
タイプ低濃度用RoHS指令(10物質対応)対応
HI 84102用滴定液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 84102用滴定液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
タイプ低濃度用RoHS指令(10物質対応)対応
HI 84100用滴定液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 84100用滴定液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
タイプ低濃度用RoHS指令(10物質対応)対応
ORP酸化用前処理液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ORP酸化用前処理液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,598税込6,158
1箱(230mL)
4日以内出荷
ORPを正確に読み取るには、測定の前に測定物に合った前処理液に電極の先 端部を30分ほど浸けてコンディションを整えることが必要です。これにより 電極の表面が整えられ応答時間が早くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ校正液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポンプ校正液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,798税込6,378
1個(230mL)ほか
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 濁度標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 濁度標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
28,980税込31,878
1個(230mL)
23日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 硝酸態窒素標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 硝酸態窒素標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
20,980税込23,078
1セット
23日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 硝酸態窒素標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 硝酸態窒素標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
20,980税込23,078
1個(20mL×25袋)
23日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 塩化物標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 塩化物標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
20,980税込23,078
1セット
32日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 塩化物標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 塩化物標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
20,980税込23,078
1個(20mL×25袋)
23日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 アンモニア態窒素標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 アンモニア態窒素標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
20,980税込23,078
1セット
23日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 アンモニア態窒素標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 アンモニア態窒素標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
20,980税込23,078
1個(20mL×25袋)
23日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI84102用 pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI84102用 pH標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,698税込8,468
1個(500mL)ほか
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
校正用標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)校正用標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,298税込10,228
1本(120mL)ほか
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 (スタンダードタイプ) セット品 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 (スタンダードタイプ) セット品HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。 袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています。
pH値(+25℃)pH 7.01&pH 10.01仕様英文証明書付、袋入りセット内容pH7.01×5袋、pH10.01×5袋タイプ一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
HI 753用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 753用標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,498税込6,048
1セット
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 747用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 747用標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,498税込6,048
1セット
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 727用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 727用標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,998税込4,398
1セット
42日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 720用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 720用標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,498税込6,048
1セット
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 719用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 719用標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,498税込6,048
1セット
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 709用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 709用標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,500税込3,850
1セット
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
塩化ナトリウム標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)塩化ナトリウム標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,298税込5,828
1個(230mL)
4日以内出荷から92日以内出荷
適合機種HI 931102CRoHS指令(10物質対応)対応
HI 702用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 702用標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,498税込6,048
1セット
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Tタイプ サーモカップル(熱電対)センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Tタイプ サーモカップル(熱電対)センサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
12,980税込14,278
1本
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプ サーモカップル(熱電対)センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Kタイプ サーモカップル(熱電対)センサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,998税込10,998
1本
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 93501用温度センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 93501用温度センサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,698税込8,468
1本
16日以内出荷
HI 93501用温度センサー(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
食品向け温度計/超速温度計(Tタイプサーモカップル) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/超速温度計(Tタイプサーモカップル)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Tタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ )仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_767C1_Tタイプ_サーモカップル(熱電対)センサーセット内容本体、温度センサー(FC 767C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他質量(g)178電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28精度本体:±0.4℃、電極:±0.6℃(-50.0~99.9℃)、±1.6℃(100~300℃)温度センサーFC_767C1(突き挿し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)防水仕様IP65電池使用時間(時間)約3500RoHS指令(10物質対応)対応
食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Kタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ )仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_766C1_Kタイプ_サーモカップル(熱電対)センサーセット内容本体、温度センサー(FC 766C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他質量(g)178電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28精度±0.4℃温度センサーFC_766C1(突き刺し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き)使用環境-30~50℃(相対湿度100%以下)防水仕様IP65電池使用時間(時間)約3500RoHS指令(10物質対応)対応