特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
388件中 361388
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル吸光光度計 (塩化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (塩化物)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    67,980税込74,778
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    HI 97753は、塩化物を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル吸光光度計 (亜鉛) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (亜鉛)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    66,980税込73,678
    1個ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    HI 97731は、亜鉛を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル吸光光度計 (マンガン/鉄) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (マンガン/鉄)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    59,980税込65,978
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    HI 97742は、マンガン/鉄を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル吸光光度計 (ニッケル) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (ニッケル)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    67,980税込74,778
    1個ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    HI 97726、HI 97740は、低濃度のニッケル(0.000 ~ 1.000 mg/L)、または高濃度のニッケル(0.00 ~ 7.00 g/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます(HI 97740にキットタイプはございません)。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル吸光光度計 (カルシウム硬度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (カルシウム硬度)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    68,980税込75,878
    1個ほか
    8日以内出荷から33日以内出荷
    HI 97720は、カルシウム硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC接続用micro USBケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    PC接続用micro USBケーブル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    10,980税込12,078
    1本
    16日以内出荷
    適合機種HI 98193、HI 98197、HI 98192、HI 98196、HI 98195、HI 98191、HI 98190RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC接続用mini USBケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    PC接続用mini USBケーブル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    10,980税込12,078
    1本
    16日以内出荷
    適合機種HI 98140N、HI 98150N、HI 98160NRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンプル調整キット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    サンプル調整キット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    20,980税込23,078
    1個
    22日以内出荷
    セット内容活性炭(50袋)、蓋付プラスチックビーカー(100mL&170mL)、ピペット(3mL)、シリンジ(60mL&5mL)、メスシリンダー、スプーン、漏斗、ろ紙(25枚)、脱塩用ボトル(10L分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC/TDS電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC/TDS電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    34,980税込38,478
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵EC/TDS電極
    適合機種HI 99300D/HI 99301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動ピペット用チップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    自動ピペット用チップ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,898税込4,288
    1箱(4個)ほか
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動ピペット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    自動ピペット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    36,980税込40,678
    1本
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製キャリングケース(黒) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    樹脂製キャリングケース(黒)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    適合機種HI 9033N、HI 93703、HI 93124RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース棒 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アース棒

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    6,698税込7,368
    1本
    5日以内出荷
    適合機種HI 981401NRoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 クイック・フローセル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 クイック・フローセル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    91,980税込101,178
    1個
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 電極保護スリーブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 電極保護スリーブ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    30,980税込34,078
    1個
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 フローセル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 フローセル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 電極メンテナンスキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 電極メンテナンスキット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    47,980税込52,778
    1セット
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 USBケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 USBケーブル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    18,980税込20,878
    1本
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 簡易校正用ビーカー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 簡易校正用ビーカー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    34,980税込38,478
    1個
    16日以内出荷から46日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98195用 電極メンテナンスキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98195用 電極メンテナンスキット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    12,980税込14,278
    1セット
    16日以内出荷
    適合本体HI 98195RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 ロギング電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 ロギング電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    399,800税込439,780
    1本
    22日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    259,800税込285,780
    1本
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 シガレットライター接続ケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 シガレットライター接続ケーブル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    9,998税込10,998
    1本
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 充電ケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 充電ケーブル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,898税込6,488
    1本
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極内部液(ゲルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極内部液(ゲルタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,698税込4,068
    1個(13mL)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極内部液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極内部液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    9,998税込10,998
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,198税込4,618
    1個(230mL)
    5日以内出荷
    現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。 本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。 ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。 また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。 さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。
    セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9電源12VDCアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
  • ISEハーフセル電極(カリウム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(カリウム)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    199,800税込219,780
    1個
    16日以内出荷
    カリウム+(K+)用ISE電極
    用途ワイン、水、土壌、生物製剤に含まれるカリウムイオン測定範囲M:1~1×10-6、mg/L:0.039~39100ケーブル長(m)1測定範囲(pH)1.5~12.0測定物質カリウム温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PVC電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、ポリマー膜電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応