絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
652件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チョコレートpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チョコレートpHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    チョコレートや半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示
    セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、電極内部液(ゲル状/13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)45電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)0.05温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)相対湿度95%以下使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)検出単位0.01pHサイズ(mm)148×51×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    標準液セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷
    アズワン品番64-5225-09RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低濃度リン酸塩標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    超低濃度リン酸塩標準液セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,898税込4,288
    1セット
    3日以内出荷
    1回使い切りタイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マリンチェッカー (海水用)超低濃度リン酸塩 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マリンチェッカー (海水用)超低濃度リン酸塩

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    海水中のリン酸塩を手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でリン酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 774では超低濃度域(0.00~0.90ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用) 色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
    用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)52電源単四アルカリ電池 1本測定項目<海水用>超低濃度リン酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±0.02ppm ±測定値の5% @25℃測定方法アスコルビン酸法光源LED (525nm)電源自動OFF7分間の未使用後、測定2分後相対湿度95%以下(結露のないこと)使用環境温度(℃)外部:0~50測定範囲(ppm)0.00~0.90RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.01
  • pH計 0pH~13pH 校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH計 0pH~13pH 校正証明書付

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    71,980税込79,178
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    付属品電極・電極洗浄液(2回分)、標準液pH7.01・1413μS/cm・1382ppm×各1回分、キャリングケース寸法(mm)80×36×145質量(g)230電源9Vアルカリ乾電池×1個(テスト用付属)校正1点(手動・pH/導電率のみ)校正証明書一般校正
  • Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-1288) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-1288)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HI 991300、HI 991301multi-parameter probe, batteries, instruction manual, hard carrying case. Waterproof Multi-Parameter, Single Probe Water Testers - HI 991300 ; HI 991301. These instruments measure pH, conductivity, TDS and temperature in one easy to use meter, utilising a single probe. HI 991300 - measures low range conductivity and TDS HI 991301 - measures higher ranges Both instruments provide full scale pH readings Automatic calibration and temperature compensation Selectable EC/TDS conversion factor Adjustable conductivity temperature coefficient Dual level LCD Battery level and stability indicator Simple calibration procedure Probe is housed in a rugged plastic sheath with reinforced 1m rubber cable and stainless steel DIN connector
  • ハンナ インスツルメンツ pH 電極, チタン ボディ, DIN コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ pH 電極, チタン ボディ, DIN コネクタ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    仕様測定範囲 = 0 → +60 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = チタン機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = DINAccessories for the HI 991001 Extended Range pH and Temperature Meter. Accessories only
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766B2) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766B2)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    22,980税込25,278
    1個
    33日以内出荷
    仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 130mmプローブ径 = 8mm最高使用操作温度 = +900 ℃HI 766 B2タイプK表面プローブ. ステンレス鋼チューブとスプリングセンサを備えた表面プローブ。 用途: 高温の固体、オーブン、モールド スリーブの温度は 150 ℃以内で使用してください。超えると損傷の恐れがあります。
  • ハンナ インスツルメンツ 食品用 / 汎用 pH 複合電極, PVDF ボディ, BNC コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 食品用 / 汎用 pH 複合電極, PVDF ボディ, BNC コネクタ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様測定範囲 = 0 → +50 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = Viscoleneプローブタイプ = PVDF機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = BNCpH electrode for food product measurements. pH combination electrode Designed for measuring the pH of meat, cheese, milk, preserves, dough, juices, silage, herbs, corn and so on.
  • Hanna Instruments PHメーター(HI-98107) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Hanna Instruments PHメーター(HI-98107)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様最高pH +14pH最低pH 0pHpH分解能 0.1pH最高pHの精度 ±0.1pH電池寿命 700 時間このセクションで説明されている導電溶液及びpH溶液を使用して、これらのメータを較正できます。. Hannah Instruments ポケット pH 導電率計. 「移動中」のユーザー向けに、 Hannah Instruments ポケットシリーズは、さまざまな用途向けに設計された便利な小型装置です。用途には、品質管理、スイミングプール、農業、魚農業、印刷産業があります。 このシリーズのすべての pH 計には、保護キャップ、電池、取扱説明書が付属しています。クリアな LCD ディスプレイとすっきりしたデザインで、素早く簡単に使用できるだけでなく、ポータブルデバイスをお探しのユーザーに最適です。. 特長と利点:. HI-98107 218-970 218-970 防水性があり、浮く設計 デュアル液晶ディスプレイ (LCD) pH 0.0 14.0 および温度 C の測定値が同時に表示されます 更新可能な接合 簡単な 点または 点自動キャリブレーション バッテリ寿命: 1000 時間. Hi-98201 288-8177 288-8177 更新可能な接合 プラチナ電極 範囲:最大 999 mV バッテリ寿命: 700 時間. pH 計はどこで使用されますか pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 メートルと つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
  • ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    仕様測定範囲 = 0 → 13 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = PP機能 = pHHanna Instruments pH メータ及び交換用プローブ. 丈夫でコンパクトな pH 計が必要な学生や研究者に適した Hannah Instruments は、 HI-98103 ; (214-855) を提供します。 (214-855) を提供します。 クリアな LCD ディスプレイ、バッファ認識、安定性インジケータ、自動電源オフ、電池残量低下インジケータをすべてポケットサイズのデバイスに搭載しています。このテスターは、薄型の長リーチ pH 電極(付属)も備えており、本体からねじを外すだけで簡単に交換できます。交換用電極については、 Hannah Instruments - HI-1270 ; ( 214-849 ( 214-849 )を参照してください。 1 つ又は 2 つの自動較正により較正が簡単になり、較正バッファが自動的に認識され、バッファ値がディスプレイに表示されます。. 特長と利点:. 0.1 pH 分解能 電極をすばやく簡単に交換できます 測定値は 0 ~ 14 pH の高速かつ正確 チューブサイズの電極をテストします バッテリ寿命: 1000 時間. pH 計はどこで使用されますか . pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 1 メートルと 1 つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS は pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(SAMB) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(SAMB)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766PE1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766PE1)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的プローブの長さ = 155mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = +900 ℃熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    21,980税込24,178
    1個
    33日以内出荷
  • ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。
  • ハンナ インスツルメンツ ORP 電極, プラスチック ボディ, BNC コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ ORP 電極, プラスチック ボディ, BNC コネクタ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様測定範囲 = +20 → +40 ℃, -2000 → +2000 mV電極タイプ = 酸化還元電位素材 = ゲルプローブタイプ = PEI機能 = 酸化還元電位, 温度インターフェースタイプ = BNCORP Electrode. Combination epoxy bodied electrode for REDOX measurements fitted with 1m cable and BNC connector Platinum sensor with cloth reference junction rated from 0 to +80℃ Solid Ag/AgCL electrolyte withstands 3 bar (maximum)
  • Hanna Instruments 延長リード線 延長ケーブル Kタイプ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Hanna Instruments 延長リード線 延長ケーブル Kタイプ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブル 、 併用可能製品:タイプK熱電対 、 熱電対タイプ:K 、 色:緑 、 コネクタ タイプ:ストレートメス / オス 、 プラグ/ソケット:プラグ/ソケット 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:105℃
  • 活性炭 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    活性炭

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,898税込4,288
    1個(50回分)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
    セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター測定項目pH(pH-mV)測定も可能精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm校正ポンプ校正、【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
  • ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    339,800税込373,780
    1台
    5日以内出荷
    ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。 GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
    用途ワイン用セット内容本体、pHガラス電極(HI 1048B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、電極洗浄液(ワインの沈着物除去用 2回分)、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、2000μL自動ピペット&チップ、100mlビーカー2個、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9測定範囲【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター測定項目pH(pH-mV)も可能精度【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定精度(℃)25温度補償【pH】手動もしくは自動速度【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpmデータ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より)測定原理【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)サンプル量【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL電極pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応ポンプスピード(min-1)【総酸度(酒石酸として)】10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
  • HI 98193用 DO電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98193用 DO電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    67,980税込74,778
    1本
    5日以内出荷から32日以内出荷
    ケーブル長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸光光度計用キャリングケース HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    吸光光度計用キャリングケース

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HI 83325、HI 83326、HI 83399、HI 83314、HI 83300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイン用小型自動滴定器用スペアチューブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ワイン用小型自動滴定器用スペアチューブ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(比較電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(比較電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    69,980税込76,978
    1本
    7日以内出荷
    適合機種HI 84529ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    49,980税込54,978
    1本
    16日以内出荷
    適合機種HI 36203、HI 98190RoHS指令(10物質対応)対応
  • edge用 ガラスボディORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge用 ガラスボディORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    46,980税込51,678
    1本
    5日以内出荷
    温度センサー内蔵PEIボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98190用ORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98190用ORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    49,980税込54,978
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター
    適合機種HI 98190ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • edge用 PEIボディORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge用 PEIボディORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷
    温度センサー内蔵ガラスボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チタンボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    46,980税込51,678
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵チタンボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷
    pH/EC/TDS/℃センサー内蔵、ポリプロピレンボディ
    適合機種HI 991300D/HI 991301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98190用プラスチックボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98190用プラスチックボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    29,980税込32,978
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター、
    適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ステンレスボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    65,980税込72,578
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵ステンレスボディ
    ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンボディpH電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チタンボディpH電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    44,980税込49,478
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵PVDFボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    プラスチックボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    50,980税込56,078
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵PVDFボディ
    ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ度試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アルカリ度試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,598税込6,158
    1箱ほか
    22日以内出荷から46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硫酸塩試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    硫酸塩試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    11,980税込13,178
    1箱ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カルシウム試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    カルシウム試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    銅(LR)試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カルシウム硬度試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    カルシウム硬度試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1箱ほか
    22日以内出荷から46日以内出荷
  • ポータブル溶存酸素計(ガルバニ電極法) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル溶存酸素計(ガルバニ電極法)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    179,800税込197,780
    1台
    32日以内出荷
    ガルバニ電極法を採用 4000mまでの高度補正機能 51g/Lまでの塩化物補正機能 温度も同時表示 日常防水機能付き
    セット内容本体(DO電極一体型)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、 校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他測定範囲【溶存酸素】0.0~50.0ppm (mg/L)、【酸素飽和度】0~600%、【温度】-5.0~50.0℃質量(g)300電源単四アルカリ電池 3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36精度【溶存酸素】 測定値の±1%, 、【酸素飽和度】測定値の±1%, 、【温度】±0.2℃測定方法ガルバニ電極法温度補償自動 (-5~50℃)電源自動OFF未使用後の8分後校正手動 (空気校正)使用環境0~50℃検出単位【溶存酸素】0.1ppm、【酸素飽和度】1.0%、【温度】0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)防水性日常防水