絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
653件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HI9829用 pH/EC/DO簡易標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 pH/EC/DO簡易標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    9,998税込10,998
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 727用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 727用標準液セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,998税込4,398
    1セット
    42日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 702用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 702用標準液セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,498税込6,048
    1セット
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH・温度計 半固形食品・乳製品用 交換用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH・温度計 半固形食品・乳製品用 交換用電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    種別交換用電極アズワン品番3-829-11
  • 食肉pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    食肉pHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    26,980税込29,678
    1個ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途食肉の処理工程でのpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他質量(g)43電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.01pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寿司pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    寿司pHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    欧米を含む多くの地域では、バクテリアの増殖を抑制し安全性を保つため寿司米のpH値を4.6未満の酸性に維持するよう規制しています。本器はHACCPの一環として寿司米(酢飯)のpHを簡単に測定でき、また電極は詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 測定はフラット状の電極を酢飯に垂直に当てるだけ。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途寿司米(酢飯)のpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)52電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワインpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ワインpHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
    用途ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他質量(g)46電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)157×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル屈折計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    デジタル屈折計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。 食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。 サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。 数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。 ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。 精製水や蒸留水で校正も簡単。 IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。 測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。
    仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか測定範囲0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃質量(g)420電源9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃機能自動電源オフ:約3分間の未使用後光源イエロー(LED)温度補償(℃)10~40校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65測定セルステンレスリング&フリントガラスプリズム
  • Checker HC (遊離塩素ULR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC (遊離塩素ULR)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。 また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。 HI 762は超低濃度用の残留塩素計で、遊離塩素を0~500ppbの範囲で測定します。試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。 測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ。
    仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、 試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース測定範囲0~500ppb質量(g)64電源単四アルカリ電池×1個測定項目遊離塩素(超低濃度)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5精度(25℃)±20ppb±測定値の4%機能自動電源オフ:10分間の未使用後測定原理DPD法使用温湿度範囲0~50℃ 相対湿度95%以下(結露の無い事)光源(nm)525(LED)
  • 簡易型ph計 pHep +(ペッププラス) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    世界中でご愛用いただいているペップファミリー HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。 手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。 画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。
    仕様日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他質量(g)75寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~50精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償(℃)自動/0~50校正自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか)使用電池CR2032リチウムイオン電池×1相対湿度100%以下使用環境温度(℃)0~50検出単位pH:0.01pH、温度:0.1℃電池使用時間(時間)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全塩素錠剤&液体試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    全塩素錠剤&液体試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    12,980税込14,278
    1箱(300回分)
    当日出荷
    全塩素の測定用
    用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として形状錠剤+液体測定回数300回分使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • edge タブレット型pH/ORP計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge タブレット型pH/ORP計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    94,980税込104,478
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    pH測定に特化した専用器 電極を替えることでORPの測定も可能 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック 自動で5点校正まで可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
    用途世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。セット内容本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)精度(pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)(温度)±0.5℃;±0.9°F分解能(pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F温度補償自動(-20.0~120.0℃)校正(pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能(ORP)1点校正使用液(校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液データメモリ1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)電極(診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
  • Checker HC(臭素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC(臭素)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
    用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 臭素の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定範囲(mg/L)0.0~8.0ppm測定項目臭素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±0.1ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃分解能0.1ppm (mg/L)光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
  • Checker HC(ニッケル) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC(ニッケル)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
    用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ ニッケルの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。測定範囲0.00~7.00g/L (ppt)質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目高濃度ニッケル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±0.10g/L (ppt) ±測定値の5% @25℃分解能0.01g/L (ppt)光源発光源:LED (575nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
  • マグネチックスターラー(正逆回転) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マグネチックスターラー(正逆回転)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷から62日以内出荷
    仕様反転間隔:30秒~3分セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])800~1000電源ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×70撹拌容量(L)最大2.5材質(プレート)ステンレス(AISI 316)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低濃度 遊離塩素用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    超低濃度 遊離塩素用試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合HI 96762名称超低濃度 遊離塩素用試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低濃度 全塩素用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    超低濃度 全塩素用試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合HI 96762名称超低濃度 全塩素用試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後
  • 銅(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    銅(LR)試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    28,980税込31,878
    1個(100回分)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    名称銅(LR)試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • カルシウム試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    カルシウム試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    7,998税込8,798
    1パック(50回分)ほか
    8日以内出荷から32日以内出荷
    測定物質カルシウム名称カルシウム試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • カルシウム & マグネシウム試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    カルシウム & マグネシウム試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    9,998税込10,998
    1個(50回分×2種類)ほか
    5日以内出荷から32日以内出荷
    測定物質カルシウム&マグネシウム名称カルシウム & マグネシウム試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六価クロム(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    六価クロム(LR)試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個(100回分)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    名称六価クロム(LR)試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六価クロム(HR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    六価クロム(HR)試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    7,498税込8,248
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    名称六価クロム(HR)試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • シアヌル酸試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    シアヌル酸試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    10,980税込12,078
    1個(100回分)ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    測定物質シアヌル酸(CYC)名称シアヌル酸試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • シアン化物試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    シアン化物試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    18,980税込20,878
    1個(100回分)ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    測定物質シアン化物(CN-)名称シアン化物試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • オゾン試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    オゾン試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    7,698税込8,468
    1個(100回分)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    測定物質オゾン(O3)名称オゾン試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 731321用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 731321用キャップ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,998税込4,398
    1個(4個)
    5日以内出荷
    用途ガラスセル用キャップ適合HI93シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • セル用内蓋 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    セル用内蓋

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    1,898税込2,088
    1セット(4個組)
    9日以内出荷
    仕様HI 93シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極交換用スティック HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極交換用スティック

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様pHep4/5、DiST5/6、Combo1/2/3用適合HI73127、HI73311RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安定剤 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    安定剤

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    6,998税込7,698
    1セット(100回分)
    5日以内出荷
    使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滴定液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    滴定液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,898税込6,488
    1本(230mL)
    5日以内出荷
    使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • ORP酸化用前処理液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ORP酸化用前処理液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,798税込6,378
    1本(500mL)
    9日以内出荷
    用途ORP酸化用前処理液仕様ORPを正確に読み取るには、測定の前に測定物に合った前処理液に電極の先 端部を30分ほど浸けてコンディションを整えることが必要です。これにより電極の表面が整えられ応答時間が早くなります。使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • ORP還元用前処理液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ORP還元用前処理液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,798税込6,378
    1本(500mL)
    9日以内出荷
    用途ORP還元用前処理液仕様ORPを正確に読み取るには、測定の前に測定物に合った前処理液に電極の先端部を30分ほど浸けてコンディションを整えることが必要です。これにより電極の表面が整えられ応答時間が早くなります。使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極洗浄消毒液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極洗浄消毒液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    6,798税込7,478
    1本(500mL)
    9日以内出荷から32日以内出荷
  • 鉄(HR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    鉄(HR)試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル試薬(HR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ニッケル試薬(HR)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 残留塩素(全塩素)試薬(ULR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    残留塩素(全塩素)試薬(ULR)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    仕様粉末使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜硝酸塩HR試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    亜硝酸塩HR試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,198税込4,618
    1セット(25回分)
    5日以内出荷
    使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネチックスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マグネチックスターラー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    用途耐久性に優れたスターラー 本器は大変丈夫で、研究・実験施設での使用に最適なスターラーです。 また最大2.5リットルを攪拌することが可能で、自身でスピード調節も行え、 より高い精度でご使用いただけます。 実験で使用する際、回転を落とさずにスターラー上のビーカーを取り除い てしまい、スターラーのモーターを傷めてしまうことがしばしば起こります が、本器ではスピードセーフ機能によりサンプルを急に取り除いてもモー ターの回転数が上限を超えないよう守られています。セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書質量(kg)1.4電源ACアダプター材質(プレート)ステンレス(AISI 316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルpH/ ORP/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/ ORP/ ℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~50防水仕様日常防水