絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
652件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 陽イオン界面活性剤試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    陽イオン界面活性剤試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    24,980税込27,478
    1箱(20mL×25袋)
    4日以内出荷
    名称陽イオン界面活性剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数1回×25
  • 二酸化塩素 高速法試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    二酸化塩素 高速法試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    10,980税込12,078
    1箱(100回分)ほか
    4日以内出荷から61日以内出荷
    多項目吸光光度計/HI 83300用試薬です。
    名称二酸化塩素危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルEC/ TDS/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルEC/ TDS/ ℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き
    付属品EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)測定範囲EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能)精度(EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S.温度補償自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能温度精度±0.5℃校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択防水保護等級IP67
  • ポータブルpH/ ℃計 (飲料・低導電率水用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/ ℃計 (飲料・低導電率水用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    セット内容本体、pH電極(FC 2153)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲pH-mV:±825mV質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)精度(pH-mV):±1mV測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極FC 2153を使用時)、本体表示は-2.00~16.00温度測定範囲(℃)0~60(付属電極FC 2153を使用時)、本体表示は-5.0~105.0精度(pH)±0.02、±0.1温度補償自動(-5.0~105.0℃)温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)校正自動で1点または2点校正使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • ポータブルpH/ ℃計 (乳製品・半固形物用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/ ℃計 (乳製品・半固形物用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    半固形食品の測定に適したpH電極を採用。ご飯やパン生地、味噌、こんにゃく、調味料、ゼリー、ジャム、ペースト状のもの、チーズ、ヨーグルトなどに突き刺し測定が可能です。液絡部はオープンジャンクションのため詰まりを最小限に抑えます。食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。(電極先端部はガラス製)。電極は増幅器を内蔵しておりノイズ誤差を防ぎ、かつ素早く安定した測定を可能にします。 。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き
    付属品PH電極:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付)測定範囲pH-mV:±825mV質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能)精度(pH-mV):±1mV測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-2.00~16.00温度測定範囲(℃)0~50(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-5.0~105.0精度(pH)±0.02、±0.1温度補償自動(-5.0~105.0℃)温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)校正自動で1点または2点校正使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • ポータブルpH/ ℃計 (土壌ダイレクト測定用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/ ℃計 (土壌ダイレクト測定用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷
    土壌をほぐすためのオーガー(棒)が付属。(土を湿らせるための土壌調整液や精製水、蒸留水は別途ご用意ください)。電極内部液は補充可能。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き
    付属品PH電極:HI 12923(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付)、本体、pH電極(HI 12923)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、オーガー、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲pH-mV:±825mV質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能)精度(pH-mV):±1mV測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-2.00~16.00温度測定範囲(℃)-5~70(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-5.0~105.0精度(pH)±0.02温度補償自動(-5.0~105.0℃)温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)校正自動で1点または2点校正使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • 専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 9813-61用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 9813-61用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    ポータブルpH/ EC/ TDS/ ℃計/HI 9813-61用電極 です。1mケーブル付き、Cal Check機能付き
    材質(ボディ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリングケース(HI 97xxx用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    キャリングケース(HI 97xxx用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セル用内蓋(HI96シリーズ、HI95シリーズ用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    セル用内蓋(HI96シリーズ、HI95シリーズ用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH複合電極(HI 981412用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH複合電極(HI 981412用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    水耕栽培向けpHコントローラー(肥料管理くん)/HI 981412用pH電極です。
    測定範囲0~12 pH、-5~70℃ケーブル長(m)電極:2接続クイックDINコネクター温度補償自動スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT液絡部クロス製材質(ボディ)PVDF電極比較:ダブルジャンクション最大圧力(MPa)@25℃:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 981421用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 981421用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    GroLine インライン型pH/EC/TDS/℃モニター/HI 981421用電極です。3mケーブル付、3/4インチNPT。
    材質(ボディ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • EC電極(HI 981413用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC電極(HI 981413用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    水耕栽培向けECコントローラー(肥料管理くん)/HI 981413用電極です。
    測定範囲0~10 mS/cm、-5~60℃ケーブル長(m)電極:2接続クイックDINコネクター温度センサー内蔵スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT材質(ボディ)PVDF材質(ピン)ステンレス最大圧力(MPa)@25℃:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブセット (小型自動滴定器用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チューブセット (小型自動滴定器用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    適合機種HI 84531RoHS指令(10物質対応)対応
  • 醸造向け温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    醸造向け温度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ビールやワインの醸造向けの温度計です。樽やタンクの深くまで届く1mのステンレス製センサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。
    電源単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能)測定範囲(℃)-20.0~120.0(検出単位:0.1)精度(℃)電極:±0.3(-10.0~80.0)、±0.7(それ以外)測定対象醸造用温度センサーFC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
  • 純水の管理 PWT【標準液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    純水の管理 PWT【標準液付属セット】

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    純水や超純水などの低濃度域用ECテスター ポケットサイズで手軽に測定でき現場使用に適しています。 HI 98308は0.0~99.9μS/cmまでの低濃度域用、HI 98309は0.000~1.999μS/cmまでの超低濃度域用です。
    セット内容測定器本体、EC/TDS標準液 84μs/cm 500mL(HI 7033L)質量(g)95電源LR-44ボタン電池 4個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23精度±2%F.S.測定範囲(μS/cm)0.0~99.9温度補償(℃)自動(0~50)校正手動で1点校正(84μS/cmにて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.1μS/cm
  • pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    21,980税込24,178
    1セット
    7日以内出荷
    細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm) 電極交換はとても簡単 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 校正を行った標準液を画面表示
    用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.2電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.1pH電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
  • pHテスター(チェッカープラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pHテスター(チェッカープラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    25,980税込28,578
    1セット
    7日以内出荷
    細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm) 電極交換はとても簡単 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 校正を行った標準液を画面表示
    用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.2電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.01pH電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
  • HI 735用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 735用標準液セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    6,698税込7,368
    1箱
    31日以内出荷
    HI 735用標準液セット。液体の入った2種類のガラスセルを使用し、測定値が基準内にあるかを検証します。
    アズワン品番65-2080-06
  • ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    投げ込み式のpH計として適しています。(購入時にはpH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能)。野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。電極ケーブルの長さは4m。専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。本体へのデータ保存は45000データまで。1秒から3時間までの設定でインターバルロギングも可能。保存したデータは付属のUSBケーブルを使用してPCへの転送も可能。GLP機能により前回の校正情報を確認。野外使用に便利なバックライト機能。約400時間の継続使用が可能。(バックライト未使用時)。すべての付属品が収納できるキャリングケースは厚さ85mmのコンパクト設計で持ち運びに便利。別売りのEC電極を使用すればEC/TDS/抵抗率/塩分/海水比重の測定が可能。別売りのDO電極を使用すれば溶存酸素/酸素飽和度の測定が可能。
    仕様【抵抗率】読取値による塩分:0.01PSU/海水の比重:0.1σ/DO:0.1%・0.01ppm/温度:0.01℃測定範囲pH:0.00~14.00pH、pH-mV:±600.0mV、EC:0~200mS/cm、TDS:0.0~200.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による)、抵抗率:0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分:0.00~70.00PSU、海水の比重:0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO:0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(=mg/L)、温度:-5.00~55.00℃電源1.5V単三アルカリ電池4個、約400時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2本体質量(g)400精度pH:±0.02pH、±0.5mV、EC:測定値の±1.5%または±2μS/cmの大きい方、TDS:測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重:±1σ、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、温度:0.15℃温度補償自動(-5~55℃)保護等級IP67(本体)、IP68(電極)校正pH:自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、EC:自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、TDS:EC校正に基づく、抵抗率:EC校正に基づく、塩分:EC校正に基づく、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)検出単位pH:0.01pH、pH-mV:0.1mV、EC:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~200.0mS/cm)、TDS:1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~200.0ppt)アズワン品番65-1920-35データ記録件数45000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能)PC接続付属のmicro USBケーブルを使用※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません
  • 二酸化塩素 高速法 用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    二酸化塩素 高速法 用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    二酸化塩素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9635-53
  • ポータブル二酸化塩素測定器 高速法 HI 97779シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル二酸化塩素測定器 高速法 HI 97779シリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲0.00~2.00 mg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度±0.10mg/L、±測定値の5%測定方法DPD法分解能0.01mg/Lフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象ClO2波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付データ記録件数自動で50データまで
  • アルカリ度用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アルカリ度用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    欠品中
    アルカリ度用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9635-51
  • 全塩素UHR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    全塩素UHR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    超高濃度全塩素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9635-49
  • シリカHR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    シリカHR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    高濃度シリカ用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9635-46
  • 遊離塩素ULR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    遊離塩素ULR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    超低濃度遊離塩素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9635-40
  • 全塩素ULR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    全塩素ULR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    超低濃度全塩素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9635-37
  • マグネシウム用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マグネシウム用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    マグネシウム用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9635-35
  • 塩化物バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    塩化物バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    塩化物用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9635-33
  • カルシウム/マグネシウム用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    カルシウム/マグネシウム用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    カルシウム用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9635-30
  • 硫酸塩用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    硫酸塩用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    硫酸塩用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9635-27
  • カリウムLR,MR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    カリウムLR,MR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    中濃度・低濃度カリウム用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9635-24
  • 六価クロムLR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    六価クロムLR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    低濃度六価クロム用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9635-21
  • ポータブル項目別 吸光光度計 マンガン HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル項目別 吸光光度計 マンガン HIシリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    HI 97748Cはポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度のマンガンを測定します。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
    仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲0~300 μg/L質量(g)380タイプLR電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度±10μg/L、±測定値の3%測定方法PAN法分解能1μg/Lフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象Mn波長(nm)575使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9635-19データ記録件数自動で50データまで
  • マンガンLR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マンガンLR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    低濃度マンガン用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9635-18
  • 銅LR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    銅LR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    低濃度銅用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9635-16
  • ポータブル項目別 吸光光度計 銅 HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル項目別 吸光光度計 銅 HIシリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    HI 97747はポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度の銅を測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
    仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲0.000~1.500 mg/L質量(g)380タイプLR電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度±0.010mg/L、±測定値の5%測定方法ビシンコニン酸法分解能0.001mg/Lフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象Cu波長(nm)575使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9635-15データ記録件数自動で50データまで
  • ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    HI 97745Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
    仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲遊離塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、鉄(低濃度):0.00~1.60 mg/L、全硬度(超低濃度):全硬度 0.00~4.70 mg/L (CaCO3換算)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、鉄(低濃度):±0.01 mg/L ±測定値の8%、全硬度(超低濃度):±0.11 mg/L ±測定値の5%測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、鉄(LR):TPTZ法、全硬度(ULR):比色法分解能0.01mg/L、0.1pHフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度)波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9635-11データ記録件数自動で50データまで
  • ポータブル多項目 吸光光度計 鉄 LR /マンガン LR HI 97742シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目 吸光光度計 鉄 LR /マンガン LR HI 97742シリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    HI 97742Cはポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度の鉄/マンガンをこの1台で測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
    仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲鉄:0.00~1.60 mg/L、マンガン:0~300 μg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度鉄:±0.01 mg/L ±測定値の8%、マンガン:±10 μg/L ±測定値の3%測定方法鉄:TPTZ法、マンガン:PAN法分解能【鉄】0.01mg/L、マンガン:1μg/Lフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象Fe、Mn波長(nm)575使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9635-09データ記録件数自動で50データまで
  • 鉄LR用バリデーター HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    鉄LR用バリデーター HIシリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    低濃度鉄用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
  • ポータブル項目別 吸光光度計 ニッケル HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル項目別 吸光光度計 ニッケル HIシリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    HI 97740Cはポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度のニッケルを測定します。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
    仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲0.000~1.000 mg/L質量(g)380タイプLR電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度±0.010mg/L、±測定値の7%測定方法PAN法分解能0.001mg/Lフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象Ni波長(nm)575使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9635-04データ記録件数自動で50データまで