吸光光度計用キャリングケースHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)5日以内出荷
適合機種HI 83325、HI 83326、HI 83399、HI 83314、HI 83300RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(比較電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)7日以内出荷
適合機種HI 84529ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ORP電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)16日以内出荷
適合機種HI 36203、HI 98190RoHS指令(10物質対応)対応
edge用 ガラスボディORP電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)4日以内出荷
温度センサー内蔵PEIボディ
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98190用ORP電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)16日以内出荷
温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター
適合機種HI 98190ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
edge用 PEIボディORP電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)4日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
チタンボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)16日以内出荷
温度センサー内蔵チタンボディ
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)16日以内出荷
pH/EC/TDS/℃センサー内蔵、ポリプロピレンボディ
適合機種HI 991300D/HI 991301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98190用プラスチックボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)16日以内出荷
温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター、
適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98190用 ガラスボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)16日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ、簡易型DINコネクター
適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)16日以内出荷
温度センサー内蔵ステンレスボディ
ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
チタンボディpH電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)16日以内出荷
温度センサー内蔵PVDFボディ
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)16日以内出荷
温度センサー内蔵PVDFボディ
ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ度試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)23日以内出荷から92日以内出荷
銅(LR)試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)4日以内出荷
カルシウム硬度試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)23日以内出荷から61日以内出荷
ポータブル溶存酸素計(ガルバニ電極法)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)32日以内出荷
ガルバニ電極法を採用
4000mまでの高度補正機能
51g/Lまでの塩化物補正機能
温度も同時表示
日常防水機能付き
セット内容本体(DO電極一体型)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、 校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他測定範囲【溶存酸素】0.0~50.0ppm (mg/L)、【酸素飽和度】0~600%、【温度】-5.0~50.0℃質量(g)300電源単四アルカリ電池 3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36精度【溶存酸素】 測定値の±1%, 、【酸素飽和度】測定値の±1%, 、【温度】±0.2℃測定方法ガルバニ電極法温度補償自動 (-5~50℃)電源自動OFF未使用後の8分後校正手動 (空気校正)使用環境0~50℃検出単位【溶存酸素】0.1ppm、【酸素飽和度】1.0%、【温度】0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)防水性日常防水
HI 98196用電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)16日以内出荷から32日以内出荷
適合本体HI 98196RoHS指令(10物質対応)対応
HI98195用 電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)16日以内出荷から32日以内出荷
適合本体HI 98195RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルpH/℃計 (紙・皮革用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)8日以内出荷から9日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極HI 14143を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】推奨の使用温度は0~50℃(付属電極HI 14143を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃セット内容本体、pH電極(HI 14143)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、pH指示液、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (チーズ用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)8日以内出荷から9日以内出荷
測定範囲【pH】 0.00~12.00(付属電極FC 2423を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】0~50℃(付属電極FC 2423を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃セット内容本体、pH電極(FC 2423)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (ヨーグルト用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)8日以内出荷から16日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 2133を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】0~50℃(付属電極FC 2133を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃セット内容本体、pH電極(FC 2133)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】 ±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (ミルク用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)8日以内出荷から9日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極FC 1013を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】 0~80℃(付属電極FC 1013を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃セット内容本体、pH電極(FC 1013)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】 ±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (ビール用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)4日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 2143を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】 0~80℃(付属電極FC 2143を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃セット内容本体、pH電極(FC 2143)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (ボイラー・クーリングタワー用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)8日以内出荷から9日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 729113を使用時)本体表示は-2.00~16.00pH(検出単位:0.01pH、0.1pH)【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)【温度】0~80℃(付属電極HI 729113を使用時)本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃)セット内容本体、pH電極(HI 729113)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】 ±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外)温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (メッキ層用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)8日以内出荷から9日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 629113を使用時)本体表示は-2.00~16.00pH(検出単位:0.01pH、0.1pH)【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)【温度】0~80℃(付属電極HI 629113を使用時)本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃)セット内容本体、pH電極(HI 629113)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外)温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
pH/ EC/ TDS/ ℃ ポータブル多機能計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)4日以内出荷から9日以内出荷
仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50)セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 12883)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30温度補償pH:自動、EC/TDS:自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で調節可能)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (ワイン測定用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)4日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 10483を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】0~80℃(付属電極FC 10483を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃セット内容本体、pH電極(FC 10483)、pH3.00&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/ORP/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)9日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極の使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)【ORP】±1999mV(検出単位:1mV)【温度】0~80℃(付属電極の使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃)セット内容本体、pH電極(機種による)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【ORP】±2mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外)温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 HI 991001DHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)9日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極の使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)【温度】0~80℃(付属電極の使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃)セット内容本体、pH電極(HI 12963)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外)温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ポータブル多項目測定器 HI 9829(本体のみ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)32日以内出荷
質量(g)本体:750、電極:750電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個本体寸法(mm)221×115×55温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)機能GPS機能なし設定時間インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能使用環境0~50℃、相対湿度100%以下直径(mm)電極:43RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68)データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用データ保持本体への保存:44000データまで深度(m)20(最大)
ポータブル多項目測定器 HI 9829シリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)32日以内出荷から77日以内出荷
セット内容本体、電極セット、Windows用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、タグ5個、電源ケーブル、ACアダプター、シガレットライターケーブル、pH/EC/DO簡易標準液(500mL)、校正用ビーカー、電極メンテナンスキット(製品による)、ハードキャリングケース、日本語取扱説明書質量(g)本体:750、電極:750電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個本体寸法(mm)221×115×55温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)設定時間インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能使用環境0~50℃、相対湿度100%以下直径(mm)電極:43RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68)データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用データ保持本体への保存:44000データまで深度(m)20(最大)
ワイン用還元糖測定器HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)9日以内出荷
現場向きのポータブル型
測定時に使用するタイマーは本体内蔵
測定値は見やすく表示
初回分の試薬も付属(別売りで20回分試薬もあります)
用途ワイン中の還元糖の濃度測定仕様発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付きシリコンフォトセル @610nmセット内容測定用ガラスセル4組、試薬セット20回分、活性炭(HI93703-59)、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲0.00~50.00g/L(ppt)質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度±0.50g/L ±測定値の5%@25℃測定方法フェーリング法光源タングステンランプ、受光部:フィルター装置付きシリコンフォトセル@610nm電源自動OFF15分間の未使用後使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)検出単位0.25g/LRoHS指令(10物質対応)対応
卓上型 吸光光度計(プール・温泉用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)23日以内出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。
新機能の吸光度モードを搭載。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
単位はAbs。波長は525、575、610nmより選択。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。
本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。
デジタルpH電極を接続し高精度のpH測定も可能。
1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
用途プールや温泉の分析セット内容本体、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97温度【測定範囲(分解能)】-20.0~120.℃(0.1℃)、【精度@25℃】±0.5℃pH【測定範囲】-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、【分解能】0.01pH(±0.1mV)、【精度@25℃】±0.01pH(±0.2mV)、【校正】自動2点(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01pHより)、【温度補償】自動(-5.0~100.0℃)液晶サイズ128×64ピクセル バックライト付使用環境0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続吸光範囲(Abs)【測定範囲(分解能)】0.000~4.000Abs(0.001Abs)、【精度】±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【発光源/受光部】LED/シリコンフォトセル、 【波長】525・575・610nm、【帯域通過フィルター】帯域幅:8nm・波長精度:±1.0nm、【メソッド数】12データ保持1000データ(手動保存のみ)