「あり 飼育」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チェッカーHC (海水用)Ph
エコ商品
海水中のpHを手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でpHが「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 デジタル表示のpH計というと電極式のものが一般的ですが、本器は吸光光度法です。測定には別途試薬を使用しますが、 pH標準液での定期的な校正が不要! pH電極の消耗・劣化の心配無用! というメリットがあります。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にもオススメ!
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 測定項目pH(海水用) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5 測定範囲(pH)6.3~8.6 測定方法フェノールレッド法 精度(pH)0.2 光源LED(525nm) 電源自動OFF10分間の未使用後 相対湿度95%以下(結露のないこと) 使用環境温度(℃)外部:0~50 アズワン品番64-5225-08 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(pH)0.1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (海水用亜硝酸態窒素 LR) 測定範囲:0~999 ppb
エコ商品
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心。デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス。手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm) 付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書 測定範囲0~999 ppb 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1本 測定項目低濃度亜硝酸態窒素(海水用) 精度(@25℃):±10 ppb ±測定値の4% 測定方法ジアゾ化法 分解能1ppb 使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ20分間の未使用後、測定4分後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水-
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷